「ラッチなしドア」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
ストップなし
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイス空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし 対応戸厚(mm)30~45 機能空錠 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕上ステンレスヘアライン 種類ドアノブ 取手握り玉
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)2100 タイプ標準取付・逆取付兼用 適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上 ストップなし
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具 セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座 アンバー仕上げ(アンバー色)
1組
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト バックセット60 適合扉厚(mm)30~40 タイプかぎなしタイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所室内ドア 主な用途室内ドア
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー43 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 シルバー タイプかぎなしタイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所室内ドア 主な用途室内ドア
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ホーム 空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕様カギなし セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 種類ドアノブ 仕上クロームメッキ 機能空錠 対応戸厚(mm)28~45 取手握り玉
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能空錠(カギなし) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ブロンズ タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-22
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-16
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
ストップ外装式
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様8STチューブラ錠 タイプ小判座:表示錠 仕様1フロントプレート:角 適合扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)B/S51
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス三角戸バネ
エコ商品
ROHS対応品です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
欠品中

ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
材質(ブラケット)亜鉛合金
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス シルバー タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-09
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様8STチューブラ錠 タイプ小判座:空錠 仕様1フロントプレート:角 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座にサムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様表示なし(ツマミカギ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー32 機能座:丸座内締錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダー錠 個室用(サムターン)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。鍵の通り数は10通りになりますシリンダー錠の場合、施錠時はレバーハンドルを固定します。ラッチボルトは施錠をしていても動きます。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】小さい力でも開きやすく、快適&安全な設計・機能。引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。鍵3本付。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト 質量(g)約660 表面仕上げシルバー塗装 ドア厚(mm)26~42 バックセット(mm)60
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 上下兼用 (ザ・ワークスはα・β兼用、リフォームドア(アルミ・鋼板))※コンストラクションキー機能なし 把手:サムラッチ ブロンズ 対応商品クリエラ
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

トステム(LIXIL)本締錠セット
セット内容シリンダー1個、キー5本 上下兼用 ザ・ワークスはα・β兼用、リフォームドア(アルミ・鋼板) ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:サムラッチ ブロンズ 対応商品クリエラ
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷

関連カテゴリ