一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに
材質SUS304
振動に強いラッチとストライカーです。
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっき自動ゲートキャッチ. 亜鉛めっきスチール仕上げ、屋外用途に最適 キャッチ 高さ56 mm、幅63 mm、奥行き60 mm クランクストライカーバー 長さ120 mm
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
2点締め、3点締めの上下ストロークを横ストロークに変えることができます。
下部にストライカーなどの受穴をなくすことで、メンテナンスが楽になります。
用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉
材質デットボルトラッチ/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード24664
1個
¥20,238
税込¥22,262
4日以内出荷
引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。
用途消防車・救急車・大型工具箱
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入
タキゲンコード23289
1個
¥383
税込¥421
4日以内出荷
材質受け:スチール、カバー:スチール
仕上受け:有色クロメート、カバー:溶融亜鉛メッキ
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)。ラッチ受スライド板が移動し、前後の調整が可能です。
材質SUS430、ボンデ鋼
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
縦(mm)70
横(mm)25
ビスピッチ(mm)54
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。
小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)22
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード03075
1個
¥258
税込¥284
4日以内出荷
蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
材質ステンレス+樹脂
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)120
保持力N(kgf)150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
インナーロックTHA-295シリーズの受金具としてご使用ください。
用途建設機械等のドアー用受金具等
材質SAPH、S45C、SPCC、POM、SWCH12R、SWP-B
部品名称ベース、軸、カバー、スライダーブロック、ピン、スプリング
表面処理3価クロメート、白色、テンパ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。
小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)300
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード03074
1個
¥3,486
税込¥3,835
欠品中
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金
付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
川口技研専用ストライク。
簡単調整機能付き。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ビス2本
適合GIKEN
材質ステンレス
寸法(mm)66×37.5×12
ビスピッチ(mm)50
1個
¥369
税込¥406
欠品中
取付が容易なプッシュインタイプです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
質量(g)3.5
抜去力19.6(2)N(kgf)以上
材質/処理(ラッチ)PA/原色(板バネ)SK5/Zn(ストライク)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです。
用途ラッチ受け
材質ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード22697
1個
¥664
税込¥730
4日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。
用途消防車・救急車・大型工具箱
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入
タキゲンコード23288
1個
¥3,374
税込¥3,711
4日以内出荷
関連キーワード