50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等 質量(g)74 材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして 材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ トラスコ品番144-1581 セット内容皿木ねじ(3.1×20) 全長(mm)90.4 シルバー 質量(g)84.1 表面仕上げヘアライン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。 材質ステンレス 幅(mm)20 全長(mm)76
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷

調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨 タキゲンコード20830
1個
978 税込1,076
当日出荷

2点ロック用として使用します。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。
仕様コンプレッション機能付 付属品ロッド×2個、デュアルローラー×2個 寸法A(mm)500 寸法B(mm)400
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 質量(g)7 取付ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型です。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨 タキゲンコード23802
1個
847 税込932
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
408 税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具・タンスの補修交換部品
用途キッチンなどの収納庫に 材質真鍮 付属品取付ネジ4本入り
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-603用受座 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,137 税込2,351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで開閉できます。 ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)290 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60911
1個
5,847 税込6,432
8日以内出荷

用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。 材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮 本数(付属ビス)4
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ローラー締まり
オーバル型が珍しいローラーラッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等 材質ステンレス(SUS304) 自重(g)74 モデルTL-279
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷




デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要となります。
材質亜鉛合金/光沢クロメート 仕上光沢クロメート処理
1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットロッド用のポリアミド製ガイドです。デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド、フラットロッド類に使用します。
材質ポリアミド ブラック
1個
229 税込252
3日以内出荷

戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。 材質黄銅
1パック
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルローラー用受座 408-9101型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)デュアルローラー用受座 408-9101型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要となります。別売のOリングを使用するとIP65に適応します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。別売の穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,361 税込2,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッドラッチに接続して使用することにより、デュアルローラー付ロッドラッチでは対応できない大型の扉に使用できます。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。
仕様コンプレッション機能付 付属品デュアルローラー×2個 材質(ロッド)鋼/光沢クロメート処理(デュアルローラー)黄銅(真鍮) 寸法A1(mm)325 寸法B1(mm)225
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)360,120 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 400 タキゲンコード60021
1個
1,461 税込1,607
当日出荷

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,840 税込9,724
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法t2(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
2,664 税込2,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)FA-601用受座
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-601用受座 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
3,823 税込4,205
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ) 適合品番TO-360 関連資料寸法図(0.09MB)
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の樹脂ローラーに比べ、本体ラッチとの噛合いが多いので、庫内の圧力変化によるラッチ外れを防ぎます。 盗難防止用に庫内側からもねじ止めができます。 オフセット高さの調節ができます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、テーパー受け/ポリアセタール(POM) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
1個
1,911 税込2,102
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DST 受座 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)DST 受座
エコ商品
コンプレッション機能付のロッドラッチ、ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要です。別売のOリングを使用するとIP65に適応します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。別売の穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。
質量(g)100 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ 材質EVA、ABS 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9 制限体重(kg)100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップチェスト付ローラーキャビネットです。 オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。 ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品TRC-C4 材質スチール 天板耐荷重(kg)120/台 ストッパーあり
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップチェスト付ローラーキャビネットです。 オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。 ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品TRC-C3 材質スチール 天板耐荷重(kg)120/台 ストッパーあり
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。 ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。 軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。 ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで) 受座のローラーは調整ができます。 受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉 材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304) 適合板厚(mm)1~5 表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード60903
1個
7,424 税込8,166
4日以内出荷

ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。
1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。
仕様コンプレッション機能付、アダプター仕様 材質(ロッド)鋼/光沢クロメート処理(ローラー)ポリアミド/ブラック鋼/光沢クロメート
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)Lハンドル 500-94型
ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。
仕様同番(DS200) 付属品キー×2個、六角ナット(M22)、フランジ付六角ボルト(M6) 適合板厚(mm)8以下 回転角度(°)90
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)