98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールデンスターリール式芝刈機用の電気式研磨機 本格的研磨が可能なラッピングマシーンです
付属品ジョイント(共通)・電源コードセット10m・架台(スタンド22mm・40mm)・アダプター5種(手動式1種・エンジン式4種)・ラッピングコンパウンド100g・竹ブラシ(2種) 質量(kg)13.3 定格100V・50/60HZ・90W・1.4A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)407×385×390 定格時間(分)30
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

アスパル ポリラッパー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。 材質ガルバリウム鋼板 消費電力(W)165 電源100V 溶断可能長さ(mm)450
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化 トラスコ品番462-3088 質量(kg)200 適合内径(Φmm)51、または76 巻数【上下段フィルム】手動にて可変 消費電力(kW)- 標準張力【フィルム】手動可変式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1450×1950 梱包物最大寸法(mm)高さ1750 紙管径(inch)2、または3 適合パレットサイズ(最大)1200×1200 回転速度【アーム】手動にて可変 使用フィルムダイヤストレッチ 昇降速度【フィルム】手動にて可変 旋回範囲(mm)1750
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。 塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。 底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。 底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。 温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様フィルム内収型 電源(AC V)100
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。 底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。 底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。 温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V)100 使用フィルム塩ビ・PO系兼用 仕様フィルム外置型
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易手動ラップ包装機です。 手軽に使えるノコ刃カッター!フィルム幅250~300mm対応。
用途食品包装に。 材質(本体)ポリプロピレン 材質(刃)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。
用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。 材質主要部:SS-400 本体寸法(mm)奥行1960 本体寸法(mm)高さ2010 本体寸法(mm)幅1200
1台
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP300 卓上真空パック包装機 タカトテクニカ 動画あり
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550 長さ(mm)300(シール部) 質量(kg)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380 使用電源(V)100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110 到達真空度(Pa)563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー OPP兼用型
エコ商品
トラスコ品番124-8615 アズワン品番64-5056-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ラッピングβ用フィルム
ラッピングβ用の透明フィルム(方眼印刷)です。 糊付した壁紙裏面の糊乾き防止に。 方眼幅は約10cmでフィルムセット時あるいは裁断時に便利です。
幅(mm)1045 厚さ(mm)0.02
1巻(600m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。 フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。 カッター刃だけの使用も出来きます。
適合幅(mm)(フィルム)450 質量(kg)7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175 TKG品番9-1544-0201 TKG品番(2017)6-1377-0201
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番459-5629 質量(kg)80 電源(V)単相100 消費電力(kW)0.2
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V 機能溶着 適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)750 材質塩化ビニール(PVC)
1本ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材酸化アルミニウム 適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
1袋(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。 0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。 0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。
用途精密機器部品 各種ロール・シャフト・ドラム プラスチック製品 樹脂塗装面 分析試料片 光ファイバー その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス 寸法(mm)216×280 種別フィルム 形状シートタイプ 基材ポリエステルフィルム
1枚ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ラッピングスティック
硬さの異なるハードとソフトの2種類を用意しましたので用途によりお選びください。ハードタイプ(粗仕上げ用)は合成樹脂を含浸させた積層強化で密度が一定のため、あたり面が良好で研磨材がくいこまず能率が上がります。ソフトタイプ(中仕上げ用)は研磨材が適度に木目につまりより美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨剤をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに 長さ(mm)150
1パック(3本)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 動画あり
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135 シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260 付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番480-7189 質量(kg)2.75 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90 使用の目安100パック/日 真空度(kPa)-60(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ウッドラッピングチップ 2個
ハードタイプ。金型などの研磨、ツヤ出しに適しています。
長さ(mm)48 幅(mm)7 厚さ(mm)3 適合材金属 入数2
1セット(3本)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃)150 材質ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm)0.56 導体公称断面積(mm2)0.053 導体構成(本/mm)1/0.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。 長さ(mm)140 幅(mm)115 砥材酸化アルミニウム 適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃)150 材質ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm)0.81 導体公称断面積(mm2)0.205 導体構成(本/mm)1/0.51 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃)150 材質ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm)0.62 導体構成(本/mm)1/0.32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウ 動画あり
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。 適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅 材質 質量(g)約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622 適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ) 取扱説明書(0.8MB)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

芝刈機リール刃用の研磨剤です。
用途芝刈機の手入れ用品 トラスコ品番858-5902
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線 長さ(m)500 定格電圧250V 材質(絶縁体)ETFE 連続使用温度(℃)150 絶縁体厚さ(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(500m)
41,980 税込46,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線 長さ(m)500 定格電圧250V 材質(絶縁体)ETFE 連続使用温度(℃)150 絶縁体厚さ(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(500m)
39,980 税込43,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、使いやすいハンディブラシです。
用途鉄材=磨き・サビ落としなど 型式1行 全長(mm)210 質量(g)約48.5 毛丈(mm)約15 ブラシ幅(mm)約60 ハンドル幅(mm)約15 材質(ワイヤー部)鋼線
1本
699 税込769
3日以内出荷

FV101-81 簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様導電性なし セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)10(コードを含みます) ピッチ(mm)(ベルト)約5 ベルトメッシュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ) 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197 プラグ形状平型 作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
欠品中

原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。無味、無臭で食品に影響を与えにくい。酸化安定性に優れていて、食品の匂い、色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。凝固点、粘度が低く進展性がよい。表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など、農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など、酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど、水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
仕様●容量:480mL●NSF 3H取得 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,990 税込2,189
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
1箱
36,980 税込40,678
5日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)砥石ホルダー
超音波研摩装置LS-45用の砥石ホルダーです。ダイヤモンド工具、セラミックスティック砥石、ラッピング工具などを挟んで使用します。
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックΦ3
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャックΦ3です。
用途ダイヤモンド工具・セラミック丸棒・ラッピング用丸棒・超硬工具などのΦ3軸工具を入れて使用します。 適合機種GS-45 全長(mm)26 チャック内径D(Φmm)3
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

ピオニーコーポレーション18-8ピオニーパッカー
18-8ステンレス製。ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm)(フィルム)450 質量(kg)7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175 TKG品番9-1544-0501 TKG品番(2017)6-1377-0501
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体)スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃)-100~150 絶縁体厚さ(mm)0.15 定格電圧(V)250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 種別単体 材質高炭素高クロム鋼
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)

消費電力(W)630 仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒 トラスコ品番131-0832 セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個 材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂 質量(kg)8.4 電源AC100V 電源コード(m)1.8 連続使用時間(時間)2 到達真空度(kPa)-95以上 シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150 電流ヒューズ125V10A 冷却時間3秒 シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300 水タンク容量(mL)130 脱気速度(L/min)約16
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

簡易式ハンドラッパーに適した500m巻タイプ
保存温度(℃)常温 材質塩化ビニール樹脂 リケンファブロ
1箱(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)