76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2800 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2260 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE) 質量(g/本)2050 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(6巻)
4,398 税込4,838
当日出荷

ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2600 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
材質ポリエチレン
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
質量(g)1000 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1300 適合幅(mm)フイルム:500 紙管径(inch)適合内径:2・3 最大長(mm)1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

ゴミ出しに便利な巻くだけフィルムテープ!「くるくるラップフィルム」。 不要になった蛍光灯や新聞、ダンボール、傘やカーペット、などのゴミをクルクル巻いてまとめられる結束テープです。 かさばる荷物をまとめられ、引越し時や、引き出し、戸棚、割れ物(お皿など)の仮止めにも便利です。 たっぷり使える100メートル巻きフィルムです。
材質ハンディバー:ポリプロピレンフィルム:ポリエチレン 質量(g)172 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
当日出荷

「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181 全長(mm)160 質量(g)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷

トラスコ品番422-9533 材質合金工具鋼 寸法(mm)40×17.8 質量(g)30.5 刃厚(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
389 税込428
当日出荷

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム 材質ポリエチレン 粘着性片面粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg)2.8 質量(g/本)2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷崩れ防止に最適。 防水・防塵・汚れ防止に最適。
種別フィルム 材質ポリエチレン 支持体低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム 材質ポリエチレン 質量(g/本)2470 粘着性片面粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。 紙管をなくしました。 厚紙をフィルム保護と紙管代わりにしました。ご使用方法は従来のフィルムと同じです。従来紙管は嵩が張り廃棄費用が大きくかかりますが、これなら、重ねて廃棄できます。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2470 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷

テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途防水、防塵、汚れ防止に最適。 材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE) 破断伸度(%)縦325、横500 破断強度(MPa)縦30、横15 引裂強度(kg/cm)縦100、横230
1箱(6巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。 優れた粘着力。 透明度も抜群。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き専用ホルダー 300mm~500mm幅に合わせて調整が可能 握りやすいグリップハンドルタイプ 滑り止め付ラバーグリップ 軽くて丈夫なアルミベーススタンド
適合フィルム/幅300mm~500mm 適合フィルム内径(Φmm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ミシン目が約50cm間隔で入った切れやすいプチプチ。
用途梱包用緩衝材 トラスコ品番828-0484 クリア 質量(g)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

標準のプチプチより粒が大きくクッション性抜群。
用途梱包用緩衝材 トラスコ品番794-3512 クリア 質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

ユタカメイクラップメイト(プチ袋)
エコ商品
袋状なので包装しやすい。
用途われものの梱包に。ガラスビン等の包装に。 トラスコ品番794-3482 サイズ(mm)500×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
599 税込659
3日以内出荷

袋状になった緩衝材。
用途梱包用緩衝材 トラスコ品番794-3521 寸法(mm)200×200 クリア 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

金属製の光沢を持った美しいテープです。
用途贈答品の包装など 伸度(%)78 引張強度(N/10mm)41.4
1箱(10巻)
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(48巻)
57,980 税込63,778
15日以内出荷

1箱(40個)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1袋
389 税込428
欠品中

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度48℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作、運転・警報信号取出しを標準装備し、工場の集中管理が可能です。上面排気により、壁ピタ設置が可能です。(ただしドレントラップが外付けのため取付位置にご注意ください)
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に 付属品ドレントラップ、ボールバルブ 質量(kg)139 使用流体圧縮空気 塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5) 適合エアコンプレッサ(kw)55 周囲温度(℃)2~48 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)55 冷媒R-410A 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):8.60/9.90、定格(圧縮機吸込状態):9.10/10.5 出口空気圧力露点(℃)10 入口空気温度(℃)5~80 空気出入口接続口径R2 圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.008/0.011 RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
1台
1,187,038 税込1,305,742
30日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に 付属品ドレントラップ、ボールバルブ 質量(kg)37 電圧(V)AC200 使用流体圧縮空気 塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5) 適合エアコンプレッサ(kw)7.5 周囲温度(℃)2~45 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)55 冷媒R-410A 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):1.22/1.32、定格(圧縮機吸込状態):1.28/1.38 出口空気圧力露点(℃)10 入口空気温度(℃)5~80 空気出入口接続口径R 3/4 圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006 RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
1台
312,813 税込344,094
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度48℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作、運転・警報信号取出しを標準装備し、工場の集中管理が可能です。上面排気により、壁ピタ設置が可能です。(ただしドレントラップが外付けのため取付位置にご注意ください)
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に 付属品ドレントラップ、ボールバルブ 質量(kg)190 使用流体圧縮空気 塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5) 適合エアコンプレッサ(kw)75 周囲温度(℃)2~48 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)55 冷媒R-410A 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):11.4/12.6、定格(圧縮機吸込状態):12.1/13.4 出口空気圧力露点(℃)10 入口空気温度(℃)5~80 空気出入口接続口径R2 圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006 RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.29~0.98、定格:0.7
1台
1,505,763 税込1,656,339
40日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作用端子を標準装備しています。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に 付属品ドレントラップ、ボールバルブ 電圧(V)AC200 使用流体圧縮空気 塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5) 周囲温度(℃)2~45 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)55 冷媒R-410A 出口空気圧力露点(℃)10 入口空気温度(℃)5~80 RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
1台
373,450 税込410,795
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-134aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に 付属品ドレントラップ、ボールバルブ 使用流体圧縮空気 塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5) 周囲温度(℃)2~45 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)55 冷媒R-134a 出口空気圧力露点(℃)10 入口空気温度(℃)5~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
195,388 税込214,927
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作、運転・警報信号取出しができ、工場の集中管理が可能です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に 付属品ドレントラップ、ボールバルブ 質量(kg)37 電圧(V)AC200 使用流体圧縮空気 塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5) 適合エアコンプレッサ(kw)7.5 周囲温度(℃)2~45 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)55 冷媒R-410A 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):1.22/1.32、定格(圧縮機吸込状態):1.28/1.38 出口空気圧力露点(℃)10 入口空気温度(℃)5~80 空気出入口接続口径R 3/4 圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006 RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
1台
362,588 税込398,847
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作、運転・警報信号取出しができ、工場の集中管理が可能です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に 付属品ドレントラップ、ボールバルブ 電圧(V)AC200 使用流体圧縮空気 塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5) 周囲温度(℃)2~45 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)55 冷媒R-410A 出口空気圧力露点(℃)10 入口空気温度(℃)5~80 RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
1台
388,438 税込427,282
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-134aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作、運転・警報信号取出しができ、工場の集中管理が可能です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に 付属品ドレントラップ、ボールバルブ 使用流体圧縮空気 塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5) 周囲温度(℃)2~45 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)55 冷媒R-134a 出口空気圧力露点(℃)10 入口空気温度(℃)5~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
245,163 税込269,679
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DC-15 段ボールのこ 物流くん 長谷川刃物 動画あり
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付
トラスコ品番473-6257 材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)(使用時)137、(収納時)110 質量(g)29 刃渡り(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷

三甲(サンコー)フィルムパット340
エコ商品
フィルムパットの外径Φ340mmタイプ。フィルム接地側は基本フラット面。キャップはパットに対し圧入方式にて挿入
材質リサイクルPP 再生ブラック 外寸(mm)Φ340×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
50日以内出荷

段ボールカットも可能!! 段ボールの開梱はもちろん、段ボールの耳カットや小窓を作るのに最適! PPバンドなどの梱包資材も 自動で刃が収納できる!! 刃を収納する時は裏側のボタンを押せば自動で戻ります。 ストラップホール付!! あらゆる留め具に対応できる大きなストラップホール! 刃の交換ができる!! 切れ味が落ちて来たら刃の交換が可能!!(別売)
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂、スライド/亜鉛 寸法(mm)135×35×18 全長(mm)135 刃渡り(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)プラジェット PJ-216A
エコ商品
ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。 標準品として1200Wが装着されています。 用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。 屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。 ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。 固定使用のためのスタンドも別売であります。
TGK品番053-58-13-02 トラスコ品番127-8215 寸法(mm)96×280×96 質量(g)1200 周波数(Hz)50/60 スイッチ3段切換え(切・冷風・熱風) 風量(m3/min)0.14 風速(m/min)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

キャンプ登山用具をまとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
用途テント・機材の結束、背負子への荷材結束等に。 幅(mm)25 長さ(m)1.3 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)