種類溶接式管継手
形状ストレート
材質SUS304W
種別SCH10SCH
RoHS指令(10物質対応)対応
種類溶接継手
形状その他
材質ステンレス製
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状遊合フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
種類突合せ溶接式管継手
形状ラップジョイント
材質ステンレス鋼
ねじの種類Rc
種類突合せ溶接式管継手
形状ストレート
材質ステンレス鋼
ねじの種類Rc
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
材質ステンレス(SUS304W)
形状ラップジョイント
材質鋼製(白)
使用圧力10K
呼び圧力10K
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約172
ツバ径(Φmm)67
呼び25(1)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)34.0
内径ID(Φmm)28.4
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
サニタリー継手
形状ヘルール
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約308
ツバ径(Φmm)96
呼び50(2)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)4
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質SUS304
形状KFフランジ
材質ステンレス
形状フランジ
種類ルーズ
ボルト穴数4
クラス10K
呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力5K
関連キーワード