はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムの粉末を混ぜて成型した製品です。
耐衝撃性に優れ、裁断等の加工も容易です。
仕様異方性磁石
加工が容易にできます。
用途分電盤・冷蔵庫・ボックス
材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)
使用温度範囲(℃)-20~80
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。
マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。
マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。
マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
長さ(m)10
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。
N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤
材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット
使用温度範囲(℃)-20~70
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質ネオジウム
表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。
材質ラバーマグネット(異方性)
奥行(mm)4
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。
通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。
ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用。
こんなお得な商品も!

マグネットシート 等方性
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
一般的なマグネットゴムシートです。
材質塩化ビニール(磁力鉄粉混入)
色黒
使用温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。
寸法(幅W×長さL)(mm)210×297
材質ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
サビにくいラバーマグネットを使用。水滴のかかる浴室内などでもご使用できます。取り付けたい場所に合わせて長さを調節できる伸縮タイプ。最大干し幅45.5cm。
用途浴室内・冷蔵庫・洗濯機など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=ABS樹脂(メッキ仕上げ)
耐荷重(kg)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×50×90
取付け方法マグネット
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に
仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
種類ロック、強力マグ爪、両面目盛
材質(ケース)ABS,TPR
目盛仕様メートル
JIS規格1級
材質(テープ)SK4
爪部マグネット爪
飾れる、使える!かわいいイラスト入りラバーマグネットメダル!裏面がマグネットになったラバー製メダルです。立体的でかわいいイラストが描かれたデザインで、運動会やスポーツ大会のプレゼントとして最適です。リボンにはマジックテープが付いており、もしもの時にも首がしまらず安全に使用できる安心設計。軽量で扱いやすく、冷蔵庫やホワイトボードに簡単に取り付け可能で、思い出を日常に彩ります。
セット内容本体のみ
材質PVC、磁石
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)本体:約70×70×厚さ約6、リボンの長さ:640
1個
¥373
税込¥410
5日以内出荷
マグネットだから冷蔵庫などに飾れる!保護シール付
材質ラバー、紙
寸法(mm)約120×80×7
寸法(cm)作画:8.5×4.5
形態包装:PP袋入
1個
¥137
税込¥151
3日以内出荷
スチール製(印刷)、裏面はラバーマグネット付です。
トラスコ品番209-1227
質量(kg)0.7
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×300
1個
¥4,798
税込¥5,278
24日以内出荷
キャッチコピー:おうちで使えるマグネットタイプ!。商品説明:おうちで使えるマグネットタイプ!
仕様1個梱包形態:PP袋入
セット内容本体×1
材質ラバー(PVC)
寸法(mm)本体:約70×70×厚み約6、リボンの長さ:640
1個
¥373
税込¥410
10日以内出荷
バックル付きリボンのためもしもの時も首がしまらず安心!
セット内容本体×1
材質ラバー
寸法(mm)本体:約70×70
厚さ(mm)約6
長さ(mm)640(リボン)
アズワン品番65-1825-56
1個
¥373
税込¥410
3日以内出荷
材質ABS樹脂
耐荷重(kg)0.5
取付け方法マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×4.7×4.8
掛数1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サビにくいラバーマグネットを使用。水滴のかかる浴室内などでもご使用できます。
用途浴室内・冷蔵庫・洗濯機など
材質本体=ABS樹脂(メッキ仕上げ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×50×50
取付け方法マグネット
耐荷重(g)500
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
コンパクトながら強力なマグネットフック
材質PS・スチール
フックブランコ
特性強力
キズがつきにくいラバータイプ磁石を採用
色シルバー
保持枚数A4コピー用紙約20枚程度
特性普通
1セット(3個)
¥159
税込¥175
当日出荷
「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド.のワイドタイプ。「高機能ワイドサイズ」のマグネットクリップでA4コピー用紙約130枚をしっかりキープ。『ワイドなバー』と『強力クリップ』の融合で、紙の端までたわまずピシッとキレイ!!。磁石面に搭載した2か所の『ホールド.ラバー(ゴム素材)』が壁面にフィットし、すべりやすいホワイトボードでも厚い書類をしっかりキープします。グリップラバーが、滑りやすいクリアーホルダーなどもしっかり掴み、小物を入れたファイル類などの壁保存にも便利。紙以外もしっかり掴むめます。軽いバネを使用しているので、クリップを開く軽さは従来品の約半分! <メーカー比(プラス カラーマグネットクリップLと比較)> 気楽に安心して使える樹脂製なのに、本格派。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が130枚よりも少なくなる場合があります。
用途「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット。オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。
材質本体=フェライトゴム磁石、鋼板、TPE、樹脂
保持枚数約130枚
寸法(横×奥行×高さ)(mm)123×30×46
こんなお得な商品も!

マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
コンパクトサイズながら強い保持力を実現。
フックでスチール壁面を有効活用。
材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチール
フック自在回転
特性超強力
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド.。背面に搭載したホールド.ラバー(ゴム素材)が、スチール面にフィット。分厚い書類を挟んでも、壁面からのずり落ちを防止しします。手のあたりがソフトなラウンドフォルムで、頻繁な挟み直し、壁面からの取り外しといったシーンでも、手が痛くありません。側面には小さい穴をプラス。つづり紐を通してペンや消しゴムを吊り下げるなど便利にお使いいただけます。表面は、高級感あるパール塗装を施したカラフルな5色展開。色によってさまざまな使い分けも可能です。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が少なくなる場合があります。
仕様ブリスター入
キズがつきにくいラバータイプ磁石を採用
色アソート(黄・ピンク・青)
保持枚数A4コピー用紙約20枚程度
特性普通
1セット(3個)
¥179
税込¥197
当日出荷
気品のある本革製Apple Watchバンド/裏面ラバー仕様で汗に強くタフに使える/簡単に着脱できるマグネット仕様
材質本革+シリコン
質量(g)33.4
対応Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
厚さ(mm)1.5
気品のある本革製Apple Watchバンド/裏面ラバー仕様で汗に強くタフに使える/簡単に着脱できるマグネット仕様
材質本革+シリコン
質量(g)33.7
対応Apple Watch Series1 42mm/Apple Watch Series2 42mm/Apple Watch Series3 42mm/Apple Watch Series4 44mm/Apple Watch Series5 44mm/Apple Watch SeriesSE 44mm/Apple Watch Series6 44mm/Apple Watch Series7 45mm/Apple Watch Series8 45mm//Apple Watch Series9 45mm/Apple Watch Ultra 2 49mm※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)1780
幅(mm)220
質量(kg)2.2
電圧(V)200
電力(W)2000
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.51
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
付属品:ナット、ワッシャー、ボルト。ブルーシート、防炎シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。
材質ゴム:TPE・ナット、ワッシャー:スチール、マグネット:ネオジウム磁石
色黒
質量(g)40
耐荷重(kg)1.2
吸着力(N[kgf])9.5
サイズ(mm)40×5
ねじサイズM6×20
1袋(2個)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!!
凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的!
メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に
ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍!
今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心!
「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け
置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定
インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ
キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り
両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に
材質ブチル系ゴム
寸法(mm)105×50×4
質量(g)約45
1パック(45g)
¥589
税込¥648
当日出荷
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
長さ(mm)1780
幅(mm)220
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)1780×220
タイプマグネット
電圧(V)単相200
容量公差±10%
容量(W)2000
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.51W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ