木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さがあり加工が容易です。着色もよく、塗装性に優れています。適度の堅さがあり、収納棚や本棚などの棚板に適しています。
材質ゴム(ラバーウッド)
長さ(mm)2100
等級A・A
比重気乾比重:0.64
色調無塗装
トウダイグザ科パラゴムノキ属の広葉樹。
階段、カウンター等あらゆる部材として人気が高いです。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
材質天然木(ラバーウッド集成材)
厚さ(mm)20
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
ゴム(ラバーウッド)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質ゴム(ラバーウッド)集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ノースパイン(赤松)
関連資料注意事項(4.17MB)
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
座面は耐久性の高いラバーウッド集成材のカウンターチェアーです。
使い勝手の良い足掛ステップが付いています。
用途工場、施設、病院、ロッカー室、リフレッシュエリア、待合室
材質(座)ラバーウッド集成材、PP樹脂成型品/(脚部)スチール
幅(mm)350
質量(kg)4.6
高さ(mm)700
奥行(mm)350
キャスターなし
背もたれなし
パイプ径(Φmm)22.2
塗装焼付塗装
座高(mm)700
高さ調節なし
グリーン購入法適合
スタッキング不可
座面径(Φmm)330
座面は耐久性の高いラバーウッド集成材です。
スタッキングにより省スペースで収納できます。
積重ねた時に傷がつかない様に、座裏は樹脂カバー付です。
用途工場、施設、病院、ロッカー室、リフレッシュエリア、待合室
材質(座)ラバーウッド集成材、PP樹脂成型品/(脚部)スチール
幅(mm)310
質量(kg)3.2
高さ(mm)445
奥行(mm)310
キャスターなし
背もたれなし
パイプ径(Φmm)22.2
塗装焼付塗装
座高(mm)445
高さ調節なし
グリーン購入法適合
スタッキング可
座面径(Φmm)330
材質シリコンゴム
寸法(mm)200×190×30
耐熱温度(℃)260
耐冷温度(℃)-40
1袋
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
質感の高い応接テーブル
棚なし
材質(天板)ラバーウッド集成材、ポリウレタン塗装着色仕上げ
グリーン購入法適合
折り畳み可否不可
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6
仕様らくらく施工、抗菌
材質亜鉛合金
形状エルボ
サイズ/ 幅60×奥行40×高さ13~16cm。材質/ 本体 : 集成材(ラバーウッド)。アジャスター底部 : 天然ゴム。重量/ 約5kg
用途着脱式の固定金具付き。高さ10~13cmまで調整可能です
幅(cm)60
高さ(cm)13~16
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
サイズ/ 幅45×奥行35×高さ10~13cm。材質/ 本体 : 集成材(ラバーウッド)。アジャスター底部 : 天然ゴム。重量/ 約4.5kg
用途着脱式の固定金具付き。高さ10~13cmまで調整可能です
幅(cm)45
高さ(cm)13~16
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
材質ラバーウッド集成材
寸法(mm)35×2000
デザインの良いカバー式ブラケット採用。
ブラケット2個と取り付け用ネジ付きです。
別途お見積りにて特注サイズを承ります。
サイズはラバーウッド材手すりを定尺より短かく切断して使用できます。
材質ラバーウッド集成材、ブラケット:亜鉛ダイカスト(ゴールド)
カバー式ブラケット採用。
ブラケット標準セット(2個)
取り付け用ネジ付き。
階段の上り口等の柱の角に取り付けてご使用下さい。
握りやすいΦ3.2cmでしっかり握ることができます。
材質ラバーウッド集成材(ウレタン塗装仕上)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(ゴールド色)
シンプルで落ち着いたデザインが魅力です。
材質脚:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装 座:ラバーウッド集成材・ウレタン塗装
幅(mm)370
高さ(mm)700
奥行(mm)370
座高(mm)700
グリーン購入法適合
子ども用の机と椅子がセットになったキッズスタディーセット。デスク天板は50mmピッチで9段階で高さ調節可能です。
用途子供用デスクイスセット
材質天然木(ラバーウッド集成材)、ウレタン塗装仕上げ
質量(kg)デスク6.7・チェア2.9
色木目
耐荷重(kg)デスク天板20・チェア25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク:600×300×500、チェア300×300×425
座面高さ(mm)245
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
座面と足置きの高さを変更することができる子供用チェアです。身長80~115cmのお子様に使いやすい。
用途子供用ハイチェア
材質天然木(ラバーウッド集成材、ウレタン塗装仕上げ)、PVC、ウレタンフォーム
質量(kg)4.5
高さ(mm)足置き:370・300・230
耐荷重(kg)座面40・足置き25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×405×740
座面高さ(mm)520・490・460
幅(mm)440
奥行(mm)440
キャスターなし
肘掛なし
材質(脚)スチールパイプ/樹脂焼付塗装
材質(座面)ラバーウッド集成材/ポリウレタン塗装
グリーン購入法適合
スタッキング可
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード