耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
材質耐候性ラバー、 フック/スチール
寸法(mm)18×480
アズワン品番65-2158-55
フック内径(Φmm)26
フック線径(Φmm)4.5
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
トラスコ品番401-7737
材質本体:樹脂、ベルト:ゴム
全長(mm)230
呼び寸法くわえられる管:20~150A
管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170
ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
EA911AB-121~131用ラバーストラップ
フック付
仕様●長さ:483mm●入数:4個
アズワン品番65-2239-31
1パック(4本)
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
両端にフックがついていますので荷物の固定に大変便利です。EPDMゴムなので耐候性に優れています。
用途荷物の固定に
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
穴の間隔で金具を調節できるので、幅広い使い方ができます。
用途トラックのシート固定、棒状製品の結束、トラック内の商品固定等。
穴ピッチ(mm)150
コードの長さはフックの所で調整でき、コード自体に伸縮性があります。
全長(mm)152~762
エスコ品番EA628WB-2A
材質(コード)PP、ラテックスゴム
内径(Φmm)(フック)24
線径(Φmm)(フック)6×7
使用荷重(kg)54
コード径(Φmm)8
材質(フック)スチール
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。
材質紐:再生PET
質量(g)20
ストラップ幅(mm)約15
ストラップ長さ(cm)約90
シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。
色も3色あり、色分けが可能です。
用途クリーンルーム、一般環境で静電気(ESD)対策を必要とされる現場に。
寸法(mm)240×22
手首周り(cm)15-22.5
材質バンド部:シリコンラバー
質量(g)16
2018年トラスコ掲載ページ3 0552
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプ薄型タイプ。
グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。
3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン
ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。
取り外し可能なイエローのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。
長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。
壊れにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、Red:0.37(High)/0.08(Low)
付属品ラバーストラップ
色イエロー
電源アルカリ電池対応
防水仕様IPX4防水
照射距離(m)Flood:29(High)/18(Medium)/9(Low)、Spot:95(High)/57(Medium)/35(Low)
連続点灯時間(時間)Spot:6(High)、14(Medium)、38(Low)、Flood:6(High)/14(Medium)/38(Low)
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
保冷/保温コンテナシリーズ
ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの
3層構造で高い保冷性/断熱性を実現
保冷・保温による衛生面の向上
表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的
フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)1014
仕様断熱材入り、ラバーストラップ、静止時段積:2
材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン
質量(kg)87
色ブルー
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1700×1220×850
許容誤差0.03
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×1100×590
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
顔に密着するラバーシールガスケットが厳しい環境下でも効果的に目を保護します。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
JIS規格品
傾き調整可能なテンプル
用途メガネ着脱の多い現場に
付属品ストラップ
トラスコ品番161-0126
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)53
アズワン品番64-7703-41
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。
日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。
均一な形状をしており、リング状に加工することができます。
ロープと同じように長尺のベルトができます。
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
材質再利用タイヤチューブ
荷かけポイントが少ない車両のお助けアイテム。
フレームやシートレールに巻き付けるだけで荷物の固定用ネットやコードを引っかけることが可能。
ベルクロテープ付きで、ゆるみや落下の心配がありません。
色ブラック
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)約10
フック口開き(mm)約21
材質(フック)スチール
材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。シリコンラバー製バンドなので、発塵が気にある現場に使用できます。
用途静電気除去に。
トラスコ品番217-8990
材質バンド:シリコンラバー 、樹脂部:ABS樹脂
厚さ(mm)13
バンド幅(mm)16
寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.6×24
縦(mm)40
横(mm)28
バンド長(mm)240
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
ベルト長さ(mm)最短:約600、最長:約860
付属品フック4本
材質ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂)
色ブラック
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×1×600~860
1セット(2本)
¥819
税込¥901
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様両端フック
全面完全防水のフレックスプラスティックシェルを使用しています。サイズは多段階調整可能です。屈曲性のあるシェルは動きやすく、滑りにくいです。柔軟な内側パッドにより疲れにくくなっています。ラバーストラップによりサイズ多段階調整可能です。洗うことが容易な為、汚れることが多い仕事に最適です。
用途ガーデニング。農業用。掃除。工事現場。内装。食品工場。品出し。スケボー。スノボー
セット内容本体:2個、ゴムベルト:4本
長さ(mm)240
幅(mm)180
高さ(mm)100
使用しているC4LEDは最大150ルーメンの明るさがあり、しかも寿命は50000時間で半永久的。デジタルコントロールで明るさを3段階に切り替えられます。調節可能3Dストラップ、ラバーストラップ、90°可変のチルティング機構、LEDバッテリーパワーインジケーター、生活防水。
電源単4乾電池×3コ(付属)
材質ABS
寸法(mm)54.6×57.2×73.7
質量(g)153
ランプC4LED(ホワイト)
明るさ(Lm)150(約3時間ランタイム)、100(約4.5時間)、45(30時間)
松吉医科器械コード10-5041-01
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。
種類ロック付
材質(テープ)SK4
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(ケース)ABS/PVC
仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
色(本体)黄色
爪部0点補正移動爪
樹脂製の先芯入りEVA製一体成型のクロッグサンダル。
甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。
底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。
用途厨房、工場など
材質アッパー:EVA、底:EVA+RUBBER
標準質量(g/片足)220/L
靴タイプサンダル
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に
仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
種類ロック、強力マグ爪、両面目盛
材質(ケース)ABS,TPR
目盛仕様メートル
JIS規格1級
材質(テープ)SK4
爪部マグネット爪
Spotライト、Floodライト、Spot/Floodのコンボと3つのライトモード搭載。薄型タイプ。
最大235ルーメンで明るい。
グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。
3タイプのライトモード搭載。(Spot:フォーカスビーム/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/SporFloodのミックス)
伸縮性のあるナイロンヘッドストラップとヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップが付属します。
3M社のDual Lock開閉式ファスナーも付属します。
ヘッド部は、タフで壊れにくい熱可塑性ポリカボネート。
傷がつきにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)Spot:160/Flood:160/Spot・Flood:235
色イエロー
質量(g)99.2(乾電池含む)
電源単4アルカリ電池3本(付属)
防水性IPX7防水
照射距離(m)Spot:73/Flood:20
連続点灯時間(時間)Spot:4.75/Flood:5
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
安全性と快適性、そしてスタイリング性を実現した「ローカットモデル」
不意のアクシデントに備えた「くるぶし&ヒールプロテクター」
自由自在な通気調整を誇る「開閉式ベンチレーション機能」を搭載
足もとで”elf”のロゴが光を放つ「リフレクター(反射板)」
使い勝手を最優先に考えた「面ファスナー&フィッティングベルト」
着脱に便利な”elf”ロゴマーク入り「シリコンラバーストラップ」
さらに耐久性が向上したラバー製「チェンジパッド」
清潔な靴内環境を保つ「抗菌・防臭・帯電防止インソール」
素材は軽量でソフトな風合いの人工皮革「ロベニカ アップテック」
ソールは「防滑&耐油配合」でゆったり設計の「EEE」仕様。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成樹脂+ポリエステル/ナイロン
材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合)
足幅3E
1つの主電源LEDと補助LEDには2つの白のLED、2つの赤LEDによって広がりのある光となっています。ハイ、ホワイト、レッドの3つの出力モードとなっています。バッテリー残量が少なくなるまで照度が落ちないコンスタントブライトネスLEDを使用しています。
用途ラバーヘルメットストラップ
電球の種類LED
トラスコ品番819-3144
セット内容ラバーヘルメットストラップ
幅(mm)58
色ブラック
高さ(mm)47
質量(g)92
奥行(mm)34
電源単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本(付属)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)205
2018年トラスコ掲載ページ7 1086
最大点灯時間150時間
ETL規格Class 1 Dovision 1&2 Groups A、B、C、D &G
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
仕様膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ膝キャップ材質 = ジェル色 = 黒ジェルニーパッド. ワンサイズ、ジェル充填 快適な装着感、膝周囲を極厚材でサポート 1本のネオプレン製ストラップで摩擦を防止 7層構造の空気入りジェルにより、湿気を防いで膝を保護 硬化キャップであるため回転動作が容易 主なユーザーは、建設業者、配管工、電気技師、暖房&換気施工業者、カーペット施工業者
1組
¥10,500
税込¥11,550
7日以内出荷
長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。
ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。
3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。
レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。
マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了)
点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash
付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコード
色イエロー
電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)
光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED
材質(ボディ)ポリカーボネイト
充電時間(時間)(標準)3.5
電源タイプUSB充電式
防水保護等級IPX4
連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛種別片面
材質(カバー)PVC
材質(ケース)ABS
爪部0点補正移動爪
ラバーカバー付なので落下衝撃に強いです。携帯に便利なストラップ付。0点補正移動爪付。先端爪部にマグネット装備で鉄製部にしっかり吸着。安全性を重視した、巻取り速度を自由に調整できるブレーキ機能とロック機能のダブルロックです。
種類ロック付
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(カバー)PVC
材質(ケース)ABS
爪部0点補正移動爪
後方確認にお困りの方は自動車と同じように、バックミラーを用いることをおすすめします。体勢を崩さず、最低限の時間で後方を確認できるバックミラーは、自転車でも有効です。
このミラーは伸縮性のあるラバーストラップで固定するため、ハンドルバーだけでなく。ステムやフレームなど自転車の各所に装着できます。また、2つの関節と回転機構で自由に角度調整が可能です。車種を問わずあらゆる自転車でご使用頂けます。
バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径。スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズです。
特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)65
ミラー径(Φmm)46
アズワン品番64-9552-27
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを
手に出来ます。
アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ
ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム
に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。
その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動
範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。
フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日
の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。
さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および
独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。
特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙
げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。
フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても
理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの
機材をサポートすることができます。
それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い
に困難な荷重にも対応します。
そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト
レスなく正確に、安全に撮影することができます。
この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ
三脚です。
つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち
運びできます。
セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。
また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、
ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。
バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。
これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な
すべての情報を得られます。
仕様カウンターバランス:4kg
付属品ラバーストラップ、キャリーケース
質量(kg)3.86
高さ(cm)全伸:156
最低高さ(cm)70.5
1本
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
携帯電話やPHS等の紛失、落下を防止するストラップです。丈夫なコイルストラップで、衣類を傷つけにくいラバー付きメタルクリップです。
付属品ラバー付きメタルクリップ
色ブラック
タイプカール
テープは、JIS1級品です。
テープは摩耗に強い、ナイロンコート仕様です。
ストラップ付です。
握りやすいノンストラップラバー付グリップです。
引っ掛け測定・付当て測定が可能な移動爪です。
種類ロック付
長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
JIS規格1級
材質(テープ)耐摩耗ナイロンコート
爪部0点補正移動爪
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ