二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。
針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。
メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般
色乳白
二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用
耐熱温度(℃)160
上径×下径×高さH(mm)Φ9×Φ6.8×18
適合試験管(Φmm)7
1袋(10個)
¥769
税込¥846
10日以内出荷
試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
摺り規格に適応。ナス型フラスコなどにお使い頂けます。
材質合成ゴム
適合ボトル口径(Φmm)11
色(キャップ)シルバー
柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質合成ゴム
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用
形状キャップ型
対応機種島津全機種
試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。
内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
用途培養用
キャップ9/425スクリューオープン ホール青キャップ
仕様●セプタム:TEF(透明)、天然ラバー●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2989-62
1ケース(50セット×100個)
¥96,599
税込¥106,259
5日以内出荷
仕様カラー = 白長さ = 600mm厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.25g/cm3適合 = 冷水, 温水最高使用温度 = +200℃最低使用温度 = -40℃伸長 = 450%シリコンラバー. 商用シリコーンラバーシート 広い動作温度範囲 優れた電気絶縁特性 優れたオゾン耐性と圧縮永久歪
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
容量(mL)2.0
品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
寸法12Φ×32Hmm
関連キーワード