179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1工程で削りと磨きをこなします 深いキズやカエリバリを残さず削ります。 ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。 鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。 アルミにも目詰まりしにくい材質です。 ペーパー類に比べ、長寿命です。 ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。 ホコリが出にくく、作業環境を改善します。 湿式、乾式いづれでも使用可能です。
用途板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。 外径(mm)100 厚さ(mm)7 穴径(Φmm)15 形状オフセット 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15 最高使用周速度(m/min)68 適合材ステンレス・アルミなど
1箱(5枚)
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ
アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。 形状円筒型 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸径×軸長(mm)3×30 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のラビンは、30000r.p.mを最高回転数としておりましたが、今回60000r.p.m使用時でも十二分な余裕の強度を確保するために、高品質ステンレス軸を採用する事にいたしました。またゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保いたしました。
軸径(Φmm)3 適合高速回転マイクログラインダー専用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA120 (青) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材WA(白色アルミナ) 軸長(mm)80 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA220 (緑) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常の工場内での作業はもちろん、来客や工場見学などの際、ヘルメットのインナーなどにご利用したい方にお勧めです。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 サイズフリーサイズ
1セット(100枚)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA80 (赤) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ
これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など 形状ストレート形 (A) 砥材WA
1袋(25本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 粒度120 形状円筒型 材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。 仕様最高使用回転数(rpm):20000 軸径(Φmm)3 粒度(#)80 軸長(mm)50
1袋(5本)
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。 広範な用途に使用されています。
用途各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。 特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。 金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。 また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。 タイプCM 適合材鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど
1箱(10本)ほか
1,798 税込1,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30 形状円筒型 材質/仕上AL203天然ゴム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東洋佐々木ガラスラビン ロングタンブラー
満水容量435mLの大容量タンブラー。水割り、ソフトドリンク、氷入れなど様々な用途でお使いいただけます。食洗器対応です。
容量(mL)435 高さ(mm)152 奥行(mm)79 横幅(mm)79
1箱(6個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

老化塗膜のクリーニングやボディの小キズ・汚れ・シミ取り、塗装補修の前処理、仕上げ用コンパウンド。
用途ボディについたスリキズ、引っかきキズ、ひどい水アカ、タール、ピッチなどの除去用 形状ねり状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.2kg
1個(200g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨性が高く、補修塗装の粗研磨やサビ落し、金属加工、塗装前も下地処理に適しています。50ミクロン。
形状ねり状 寸法(mm)105×30×200 危険物の類別非危険物
1本(70g)
949 税込1,044
当日出荷

ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等 寸法(mm)100×4.8×16(15) 回転数使用限度:13,000rpm
1箱(5枚)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等。 寸法(mm)100×4.8×16(15) 回転数使用限度:13,000rpm
1箱(5枚)
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット
ラビンオフセットの研削力を損なうことなく、より優れた仕上がりを実現しました。粒度#1000までのラインナップで、鏡面仕上げまで対応できます。
用途サビ取り、ステンレスのキズ取り、焼け取り、小さなキズ取り、仕上げ等。 寸法(mm)100×4.8×16(15) 回転数使用限度:12,000rpm
1箱(5枚)
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

均一な粒子を使用し、補修塗装のツヤ出し仕上げや、キズ取り研磨に適してます。伸びが良く、研磨性とツヤ出しのバランスに優れています。水アカも綺麗に落とせます。2ミクロン。
形状液体 寸法(mm)105×30×200 危険物の類別非危険物
1本(70g)
949 税込1,044
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ラビン砥石 (ネジ込み式)
ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
形状円筒型 ねじサイズM1.7
1袋(10本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス、アルミ、鍛、鋳造のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。 鈑金加工時に出るバリ・カエリ取りをはじめ、溶接のビート取り、研磨、キズ取りやステンレスアルミ製品の研磨にも最適です。
用途ディスクサンダー用 適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造 寸法(mm)58×5×10
1箱(10個)
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

帽子全体に速乾素材クールマックスを使用し、汗のベトベトを軽減。 額部分と後頭部の部分に組み込んだ高吸水繊維ベルオアシスが伝わる汗をキャッチ。気化熱でひんやり快適。浸すとさらにひんやり。 意匠登録第1418925号
種類頭用 材質ポリエステル100%(クールマックス)高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス ネイビー 頭囲(cm)約55~59、(縦)約40
1個
1,590 税込1,749
4日以内出荷

東洋佐々木ガラスアイスペール ラビン
材質ソーダガラス 寸法(幅W×高さH)(mm)122(横)×125 品名・タイプアイスペール
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

背負う・持つ・転がすの 3wayで使える防災ローラーバッグです。 災害時避難時に持ち運び便利。収納容量もタップリあるので色んな防災用品を収納できる事ができます。 持ち手部分は伸縮するので、ローラーバッグとして使用するときには、持 ち手を伸ばして使用します。 各所に反射シートを付けているので夜間の視認性も抜群です。 災害対策以外にもキャンプや BBQ などのアウトドアにおすすめです。
用途転がす&背負う&持つことができる非常時に役立つ防災バッグ 材質ポリエステル、PE、ステンレススチール、PP、ポリエステル綿 質量(kg)2.2 外寸(mm)約380×380×H515~960(車輪含)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』。従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。
用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨 軸径Φ3 軸長(mm)30 適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
1箱(100本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。 また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。
用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。) 寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75) 砥粒WA 回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000 適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
1箱(10個)
5,698 税込6,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災厳選役立つ豪華セット、これだけあれば安心! 避難時・避難生活に必要なものを厳選。 ローラータイプの防災バッグで、避難に便利です。 防寒・寝具も充実、非常時での快適です。 食料・飲料も充実、非常時でも大丈夫です。 トイレ・救急も充実、非常時でも安心です。
セット内容バッグ、ダイナモラジオ(カラー指定不可)(ライト・ラジオ・充電)、軍手、ホイッスル、ロープ3m、アルミポンチョ、非常用ブランケット、給水タンク3L、保存水500mL×3本、マジックライス×3食、カンパン、救急ポーチセット、グルーミングセット、スチームシェフ3回分、紙皿、サランラップ15m、布テープ、非常用スリーピングバッグ、携帯用ミニトイレ、金銀レスキューシート、防災用ウェットティッシュ、コンパクトエアーベッド、防災チェックリスト、段ボールヘルメット
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0 形状円柱 粒度320 硬さミディアム 砥粒WA 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1セット(10本)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきりとした爽快感あふれるハーブ調の香りが特徴のラヴィンサラ。風邪の季節など、お部屋の空気を浄化してクリーンにしてくれます。また、花粉が飛ぶ時期や、季節の変わり目に、鼻がムズムズする時におすすめです。香りの相性。マジョラムやゼラニウムなどとブレントするとさらに深みと温かみのある香りになります。また、ペパーミントやローズマリー、ユーカリグロブルスと合わせると爽快感あふれるブレンドになります。柑橘全般とも相性は抜群です。学名:Cinnamomum camphora。原産国:マダガスカル。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:葉・枝。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。) 材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙 青・茶 質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×60 配合配合精油:ラヴィンサラ
1個(3mL)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

すっきりとした爽快感あふれるハーブ調の香りが特徴のラヴィンサラ。風邪の季節など、お部屋の空気を浄化してクリーンにしてくれます。また、花粉が飛ぶ時期や、季節の変わり目に、鼻がムズムズする時におすすめです。香りの相性。マジョラムやゼラニウムなどとブレントするとさらに深みと温かみのある香りになります。また、ペパーミントやローズマリー、ユーカリグロブルスと合わせると爽快感あふれるブレンドになります。柑橘全般とも相性は抜群です。学名:Cinnamomum camphora。原産国:マダガスカル。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:葉・枝。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。) 材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙 青・茶 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70 配合配合精油:ラヴィンサラ
1個(10mL)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

SARAYA(サラヤ)スクラビンクリア
油汚れを浮かせて落とします。手を水に濡らさずに、液を取って擦り洗いします。鉱物油もすっきり落とします。
用途手についた油汚れの洗浄。 材質主成分:ラウレス-9、ヒアルロン酸Na 香りフルーティフローラル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
1,888 税込2,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 砥材WA(白色アルミナ) 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。 砥粒WA
1袋(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)
一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に適しています。
軸径(Φmm)3 粒度#320 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム) 適合材ステンレス
1セット(10本)
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速対応への新技術。 従来のラビンは30000rpmを最高回転数としておりましたが、今回も6000rpm使用時でも十二分な余裕の強度をを確保するために、高品質ステンレス軸を採用することにいたしました。 又ゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保致しました。
用途高速回転マイクロラインダー専用
1箱(10本)
1,898 税込2,088
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘルメットの上から簡単に装着可能。 吸湿速乾性のある生地により汗のベト付きを軽減します。 垂れ部分に保冷剤が入っており、首元を効果的に冷やします。
セット内容本体(クールメットラビン)、ジェル保冷剤×1個 本体寸法(mm)(約)長さ215×310
1個
1,898 税込2,088
当日出荷