46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。 トラスコ品番833-7823 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)153 種類パッドアイ 2018年トラスコ掲載ページ2 0979
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に 種類スナップフック 寸法T(mm)6
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 幅(mm)25 穴径(Φmm)6.2 線径(Φmm)9 使用荷重(kg)30 寸法(奥行D×高さH)(mm)64×105 アズワン品番65-2160-69 開口幅(mm)16 リング径(Φmm)8.5
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。 トラスコ品番833-7830 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)140 種類パッドアイ 2018年トラスコ掲載ページ2 0979
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に 種類スナップフック 寸法T(mm)6
1個ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ラブフック
平面用です
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番113-6157
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 吊下荷重N(kgf)147(15) 使用荷重(kN)0.15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 梱包数20個
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ウォールフックPD型
エコ商品
材質ステンレス 種類ウォールフック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389 アズワン品番67-7192-57
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

水本機械製作所ラブフック 全長105mm
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品止めねじ 適合SB-24・32 材質スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN-R80 ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製) 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)85 仕上鏡面研磨 適合ロープ径(Φmm)10以内 吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

景観に配慮したスタイリッシュなペット用リードフック
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質サインプレート/アルミ製 寸法(mm)100×200 タイプ壁付型
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

エスコ品番EA638DK-11 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)34 寸法L1(mm)7 使用荷重(kg)15 寸法S(mm)9 表面処理電解研磨 寸法L2(mm)54 寸法T(mm)4.5
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法d(mm)4.2 寸法W1(mm)34 寸法W2(mm)22 吊下荷重N(kgf)147(15) 使用荷重(kN)0.15
1個
特価
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なワイヤーがあなたの自転車をガッチリ守ります。鍵番号は固定式になります。
材質ワイヤー(鉄) 表部(PVCコーティング) シリンダー部(真鍮ABSカバー) 寸法(Φmm)8 外寸(mm)Φ8×700 キー方式シリンダ錠
1個
409 税込450
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンドーテックKT吊てんびん
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーン専用フックでチェーンスリングの長さ調整が自由にできます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途チェーンの長さ調節用フック。 トラスコ品番201-0578 材質/仕上合金鋼 質量(kg)0.63 寸法b(mm)36.8 寸法s(mm)23.5 寸法m(mm)9.9 寸法p(mm)65.9
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


クレビス型のグラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)なし 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品止めねじ 適合SB-24・32 材質スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂 クローム
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として 材質特殊合金鋼
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)クラブフック
付属品チューブ 適合SB-24・32 材質真鍮挽き物 クローム
1個
869 税込956
5日以内出荷

pewagPWグラブフック
エコ商品
チェーンの有効長の調整ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CMCM グラブフック
エコ商品
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

マーテックロックピン付きグラブフック
エコ商品
チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)あり 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)