棚木材にはめ、棚板の高さを決めるだけで、ねじ位置の計測や下穴加工がいりません。
正面から見てねじが隠れるようなデザイン。アジャスターとセットで使うことで、統一感のある棚が作れます。
用途棚板を支える受け具。
セット内容本体×2、ねじ×8
棚板を支える受け具。
柱の両側に棚板を2枚固定できます。
セット内容本体、ねじ×8
キズをつけたくない壁にキズをつけない。
別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。
長穴に合わせて棚の高さを調整できます。
材質鋼
耐荷重(kg)15
仕上焼付塗装
棚受け金具棚柱用
寸法(縦×横)(mm)38×89
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質鉄
棚受け金具棚受アクセサリー
シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。
棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。
プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。
ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより
通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。
さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(g)240
耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2
材質(パッド)合成ゴム
女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
質量(g)220
奥行(mm)42
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)42
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
1×4材のスリム感をそこなわないシンプルなデザインに、強力突っ張り機能を内蔵。
用途工具不要!1×4材にかぶせて突っ張るだけで簡単に取り付けできます。
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ
質量(g)93
使用荷重(kg)(縦使用時)10、(横使用時)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×70
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様木材カット目安/60mm
材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)(ばね)32
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
材質ABS樹脂、(ねじ)スチール
寸法(mm)75×380×50
耐荷重(kg)5(2個使用時)
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
木材を延長するための金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
寸法(mm)2×34×70
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
カットしたツーバイフォー材を家で組み合わせられる。
短いツーバイフォー材なら車やエレベーターに入るから持ち帰りラクラク。
セット内容中間ジョイント本体×2、専用ねじ×12
アイアンの魅力を生かしたシンプルなデザイン。
棚を増やしたい場合も、設置してある柱に後から棚を追加できるので便利です。
2×4 アジャスター アイアンや 1×4 アジャスター アイアンで作った柱に
シェルフサポート アイアンを取り付ければ、好きな高さに棚を作ることができます。
棚板の高さを決めるだけで、ネジ位置の計測や下穴加工が不要。
プラスドライバー1本と付属のネジで、手軽に棚を取付けられます。
側面側のネジは両面から取付けても干渉しないオフセット仕様。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
DIY初心者でも手軽に取付けられます。
質量(g)150
材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装
材質(ねじ部)鉄・メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×3.6×3.6
耐荷重(kg)棚板1枚当たり30(棚板の長さは120cmまで)
関連キーワード