22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプノブ式 伸縮範囲(mm)75~245 材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄 耐荷重(kg)20 最高高さ(mm)245 最低高さ(mm)75
1個
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蒸留及び化学反応実験装置のセットおよびレーザー光線装置その他実験器具の上下可動用架台として広く利用できる便利なものです。
材質ステンレス(上下板)、プラスチック(ノブ)、鉄(その他)
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スムーズな上下昇降で様々な実験の補助に役立ちます。天板はステンレス製で耐薬品性に優れています。
付属品ラチェットスパナ 材質天板・座/SUS304、その他/鉄 タイプラチェット式 静止荷重(kg)50 天板寸法(mm)250×250 最高高さ(mm)80 最低高さ(mm)380 アズワン品番1-4642-17
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350 静荷重(kg)80 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質上下板/ SUS304 仕様ノブ式
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様ラチェットハンドル式
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板/アルミ合金、その他/鋼 静止耐荷重(kg)60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,700 税込12,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質上下板:ステンレスSUS304 その他:鋼
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ラボジャッキ ノブ式
・ノブ式のハンドルをまわすことで高さ調整ができます。 ・ハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 ・天板と底板の向きを逆にして使用することも可能です。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)25 最高高さ(mm)300 最低高さ(mm)80 伸縮範囲(mm)80~300 天板寸法(mm)200×200 底板寸法(mm)230×230
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,000 税込42,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。 構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質アルミニウム 表面処理BAL(クロアルマイト処理) 平行度(mm)0.1 平行度(μm)100 分解能(mm)0.1 移動ガイドパンタグラフ方式
1個
72,300 税込79,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレット アズワン品番2-3757-01
1個
642,000 税込706,200
翌々日出荷