親水性ポリマーを使用した子宮頸管拡張器です。
頸管の軟化にも使用できます。
γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00074000009
医薬品医療機器等法一般医療機器
手で曲げて角度を調節できるフレキシブルタイプの子宮頸管拡張器。
分娩誘発前の頸管の熟化・軟化にも使用できます。
γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00074000042
医薬品医療機器等法一般医療機器
軸部にコシがあるため挿入が容易です。
電子線滅菌済。
材質シリコーンゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000005
松吉医科器械コード20-2730-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(6本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質真鍮
アズワン品番0-6856-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375032
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(20本)
¥189,800
税込¥208,780
33日以内出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(SUS304)・CP接合
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000055
医薬品医療機器等法一般医療機器
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。
EOG滅菌済。
容量(mL)100
タイプディスク型
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000005
松吉医科器械コード20-2731-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
大小2コのバルーンを膨張させることによって、陣痛を誘発させ分娩を容易にします。
効率よく子宮口を開大させることができ、母児の負担を軽減します。
EOG滅菌済。
材質シリコーンゴム
全長(mm)193
容量(mL)(バルーン大)120、(小)15
有効長(mm)160
チューブ径(Φmm)8
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000026
松吉医科器械コード24-2618-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
ブルーム形状で、毛先が柔軟なのでほとんどの子宮形状に適応します。
細胞採取後ブルーム状の先端部分を柄から分離すれば、リキッドベースでの標本作製方法でも使用できます。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000067
松吉医科器械コード23-7405-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(100本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
交差感染防止に…1患者用シングルユースのディスポーザブル膣鏡。メタルタイプと比べて、洗浄滅菌処理工程の人件費や時間浪費の軽減になり、患者さんにも安心感を与えます。透明度が高く可視性に優れ、膣壁も確認できますので検診の精度を高めます。検診時に極端な圧力がかかった場合でも、患者の体外に位置するハンドル部が壊れる安全設計です。金属製のクスコと同様に使いやすく、開閉ネジもスムーズに作動します。
仕様EOG滅菌済(個包装・有効期間製造より5年)
材質PS(ポリスチレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステル
タイプ光沢
厚さ(μm)100
フィルム厚さ(μm)100
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮
ブレーキオイルの節約
清掃時間の短縮
セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)
危険物の類別非危険物
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
EOG滅菌済のパウダーフリープラスチック手袋。
1双ずつ個包装されています。
材質ポリ塩化ビニール
天然海藻を材料とした、純日本製の子宮頚管拡張器です。個包装。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10013001001
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様まとめ棒
材質ステンレス(SUS304)・CP接合
アズワン品番8-1093-01
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。
チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。
ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸
材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム
全長(mm)760
質量(g)92
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007
吸水量(mL)65(ゴム球)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,450
税込¥3,795
欠品中
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。
においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。
面板とストーマ袋が一体なので装着時の違和感も軽減します。
交換目安2~5日
寸法(縦×横)(mm)300×150
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮加工)、ベースシート/ナイロンオックス
本数【エアセル】20本
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮加工)、ベースシート/ナイロンオックス
本数【エアセル】24本
骨盤をしっかり支え、対角線上に小さな体位変換を15分間隔で行うことで身体のずれを防ぎます。ベッドの背上げ角度に応じ柔らかさと動きを自動調整します。体重が40~60kgであれば、マットレスの柔らかさを自動調整します。エアセルの圧切替や体位変換・ムレ防止素材でマット内の熱や湿気を排出します。
セット内容ポンプ・マットレス・専用カバー
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)
電源AC100V 50/60Hz 12W
電源コード(m)4
15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載。療養者の快眠を守り、介護者の負担を軽減する自動体位変換エアマットレス。マットレスに。内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。ベッドの背上げを行う機能ではありません。「かんたんモード」では、エアマットレス利用の半数以上を占める40~60kgの方に対応。体重が40~60kgであれば、マットレスのやわらかさが自動的に調整されます。専用マットレスの足元部分に組み込まれたプラス専用パッドがエアマットレス内の「ひえ」を防ぎます。
セット内容エアマットレス・エアポンプ・プラス専用パッドAタイプ・専用カバーセット
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)
寸法(mm)【エアーポンプ】365×87×246
質量(kg)【エアーポンプ】3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)12W
電源コード(m)4
エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターがエアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気します。背上げ時の角度表示はセミファウラー位の15°から5°刻みで、背上げ経過時間も液晶画面に表示されるので、経管栄養等のケア時間管理にも適しています。安全システムである自動解除までの残り時間を液晶画面に表示します。厚み15cmの「3層式エアセル」で下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散が可能です。停電の時、特殊なバルブがエアセル内の空気漏れを自動で遮断します。
セット内容マットレス・ポンプ・カバー
材質【エアセル】ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、【ベースシート】ナイロンオックス(側面)/ポリエステルメッシュ(下面)/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(滑り止め部分)、【ヘッドアップセンサ】ABS樹脂(ケース部)、【換気ユニット】ABS樹脂(ケース部)、【カバー】ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)
質量(kg)【ポンプ】2.9
電源(V)AC100(50/60Hz)8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】300×88×203、【ポンプフック装着時】300×141×209
電源コード(m)4
本数【エアセル】25本
エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気します。背上げ時の角度表示はセミファウラー位の15°から5°刻みで、背上げ経過時間も液晶画面に表示されるので、経管栄養等のケア時間管理にも適しています。厚み15cmの「3層式エアセル」で下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】300×88×203
電源コード(m)4
材質エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/(側面・下面)ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ、(すべり止め部)ポリウレタンフィルムラミネート加工布、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂(ケース部)、換気ユニット/ABS樹脂(ケース部)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)
電源(V)AC100(50/60Hz)8W
本数【エアセル】25本
セット内容マットレス・ポンプ・カバー
足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気します。傾斜型2層式エアセルで背上げ中の身体のずり落ちを軽減します。背上げの角度、継続時間を把握できる表示機能付きです。クイックハードモード機能でエアマットレスが硬くなり、ベッド上のリハビリや離床等が行いやすいです。お好みの背上げ角度に到達すると報知音でお知らせします。
関連キーワード