スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに
主な用途紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品
使用場所屋内用
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.03L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2
危険物の性状非水溶性
水性・油性、どちらのクリアーでも使用可能なホビー用ラメ
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に
危険物の類別非危険物
中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。
用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
角度によってミラーボールのように七色に光ります。
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に
使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。
危険物の類別非危険物
鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ)
速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
特性速乾
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
希釈剤不要
危険物の類別第四類
危険物の数量0.045L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。手軽にラメ調のカラーリングが楽しめるスプレーカラーの登場です。
屋外で走行させることの多いRCカーでは、ラメ塗装は粒子が日光をよく反射し良いアクセントになります。
さらに見る角度により色が変化する色調を再現することで、より個性のある塗装を行なうことができます。
また、PS-5ブラックで裏打ちすると、さらに重厚感ある仕上がりが楽しめます。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)
色ラメフレーク
主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤
品名PS-53
主な用途屋外
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥975
税込¥1,073
当日出荷
ファンタジーペイントシリーズの共通クリアです。ファンタジーペイントのツヤ出し仕上げにご使用下さい。
色クリア
寸法(mm)55×55×145
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量72mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
特別なデコレーションにおすすめ!
色ラメゴールド、ラメシルバー、ラメレッド、ラメブルー、ラメグリーン
長さ(mm)150
径(Φmm)7
本体質量(g)60
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(10本)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。
従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に
危険物の類別第四類
危険物の数量0.144L
危険物の性状非水溶性
【ラメでもっと日常をキラキラさせたいっ! 布えのぐ ラメカラー】。キラキラ光を反射する、小さなラメ入りの6色。見る角度でキラメキが変化し、違った表情を見せてくれます。また、濃い色の下地の方が、ラメがはっきり見えます。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。
特性ツヤ消し
成分合成樹脂(アクリル)
性質水性
塗装およそA4サイズ1枚程度
乾燥時間約1~2日(完全乾燥)
使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。
危険物の類別非危険物
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)
タイプ調色用メタリック原色
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
硬化剤比率10:1
危険物の性状非水溶性
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9
取付口G1/4
所要圧縮機(kw)0.75
質量(g)390
トラスコ品番441-7127
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)50
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・屋内の木製品。
主な用途屋内外の鉄部、木部
使用場所屋内外兼用
種別油性
塗り面積(m2)0.3~0.4(3回塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
ヴィトラーユ絵具1:グリッターメディウム1を混ぜて塗布するとラメ入りの光沢のあるグリッター効果が得られます。グリッターメディウムのみを塗布するとシルバーのラメの仕上りになります。
用途キャンバス、紙、ガラス、金属
仕様ヴィトラーユ用メディウム
トラスコ品番594-1006
材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ
主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
寸法(mm)60×205×60
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。
用途脱水用ろ過袋
材質ポリエチレン
寸法(mm)600×900
色白
危険物の類別非危険物
作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
「ユータック油面プライマー」は強力な接着力を有する特殊なエポキシ系のプライマーで油脂などの汚れた工場のコンクリート床に対して良好な付着性が得られるタイプのプライマーです。
特に機械加工工場、精密機械工場や車両整備工場などの床のメンテナンス塗装にたいしては優れた力を発揮します。
用途油で汚れたコンクリート床面
特性プライマー、付着性
セット内容A液:12kg、B液:4kg
適合塗料2液型エポキシ系床用塗料、2液型ウレタン系床用塗料。
塗布面積(m2/缶)100
主な用途コンクリート床
希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈)
塗布方法ローラー、刷毛
危険等級Ⅱ
色調透明
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)3~5(20℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
1セット(16kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
油のブリードを遮断します。
用途油が付着、浸透している床・機械工場・修理工場・食品工場
特性プライマー
塗り面積(m2)0.2kgm2×2回塗りで32.5
可使時間(分)(5℃)70、(23℃)40、(30℃)20
主な用途床
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間(5℃)4~24時間、(23℃)3~24時間、(30℃)2~24時間
危険物の性状非水溶性
1セット(13kg)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
用途砂骨材入り塗料や弾性タイル材に。
仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等
材質ポリウレタンフォーム毛
寸法(mm)175(7インチ)
色黄
内径(Φmm)38
毛丈(mm)38
毛幅(mm)175
アズワン品番64-7816-63
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
単層弾性仕上材や微弾性フィラーのパターン塗装に最適
用途外壁弾性塗料・下地調整材用
サイズスモール
単層弾性仕上材や微弾性フィラーのパターン塗装に最適
用途外壁弾性塗料・下地調整材用
サイズミドルローラー
ローラーサイズ(inch)7
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
単層弾性仕上材や微弾性フィラーのパターン塗装に最適
用途外壁弾性塗料・下地調整材用
サイズスモール
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)
タイプ調色用原色
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
危険物の類別第四類
硬化剤比率10:1
危険物の性状非水溶性
オーロラカラーの、薄い透明フィルム
用途釣り具、ネイル、ホビーに
使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回上塗りしますと、輝きが増します。
危険物の類別非危険物
美しい透明感のある、ラメが入った色鮮やかな発色です。
用途綿、麻、シルク、デニムに。
材質アクリルバインダー、顔料、水
主な用途綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に
使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。
危険物の類別非危険物
フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。
PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。
ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。
フィラメント径(Φmm)1.75
タイプリフィルタイプ(カートリッジ無し)
内容量(g)600
ラメ入りの膨らんだ線やドットが描ける絵具(水性アクリル顔料絵具)。ノズルから直接、塗布面に描くことができ、美しいグリッターの入った盛り上がった線やドットが簡単に描けます。膨らみのあるラインを描けるのが特徴です。布以外に、「紙、木、ガラス、鏡、金属など」にも塗布できます。ただし、塗布する面が浸透しにくい素材の場合は、水に漬け置きすると絵具が剥がれてしまいます。
用途布用
材質アクリルバインダー、顔料、水
主な用途布
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。黒い革にグリッター色を塗ると、乾燥前は白っぽく見えますが、乾燥後はラメが光り輝きだします。(注)グリッター色は、エアーブラシではノズルにペイントが詰まり使用できません。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険物の類別非危険物
ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。ABS樹脂はその性質からサンドペーパーや紙やすりなどもかけやすく、プラスチック用の塗料などの塗装もしやすいです。
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1
色茶色
長さ(m)170
温度(℃)【プリント】220-240
直径(mm)1.75
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1
色銀色
長さ(m)170
温度(℃)【プリント】220-240
直径(mm)1.75
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1
色緑色
長さ(m)170
温度(℃)【プリント】220-240
直径(mm)1.75
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1
色紫色
長さ(m)170
温度(℃)【プリント】220-240
直径(mm)1.75
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1
色橙色
長さ(m)170
温度(℃)【プリント】220-240
直径(mm)1.75
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1
色桃色
長さ(m)170
温度(℃)【プリント】220-240
直径(mm)1.75
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1
色黄色
長さ(m)170
温度(℃)【プリント】220-240
直径(mm)1.75
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1
色青色
長さ(m)170
温度(℃)【プリント】220-240
直径(mm)1.75
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1
色金色
長さ(m)170
温度(℃)【プリント】220-240
直径(mm)1.75
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ