「ラワン 合板 4 4」の検索結果

45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質ラワン普通合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1枚ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4.0 T2G1 【オーダー】普通合板 4mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 材質表面、裏面:メランティ 中芯:MLH 厚さ(mm)4 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
51 税込56
翌々日出荷

4.0 T2G2 【オーダー】普通合板 4mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)4 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
49 税込54
翌々日出荷

15.0 T2G2 【オーダー】普通合板 15mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)15 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
155 税込171
翌々日出荷

12.0 T2G2 【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
129 税込142
翌々日出荷

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
寸法(mm)4×300×600 板厚(mm)4
1枚
379 税込417
3日以内出荷

3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
1枚
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。 厚さ(mm)12 材質南洋木 ラワン トラスコ品番449-6841 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg)9.8
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


9.0 T2G1 【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
97 税込107
翌々日出荷

15.0 T2G1 【オーダー】普通合板 15mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
157 税込173
翌々日出荷

MSN エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 打ち込みボードアンカー
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに 適合材石膏ボード、合板 材質スチール(表面 白色ラスパート処理) 長さ(mm)29.5 全長(mm)29.5 仕様ボトル仕様 トラスコ品番829-0720 セット内容トラスタッピングネジ4×25 質量(g)470 適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上 頭部径(Φmm)10.9 適合ビス3.5~5.0mm
1セット(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金工兼用 木材の曲線加工に最適 替刃4本付 細目…合板、プラスチック、塩ビパイプ等 中目…強化木、樫、松、チーク材等の硬い板用 荒目…ラワン、朴、杉、栂、ベニヤ等の軟らかい板用 非鉄金属用…真鍮、銅、アルミ等
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×190×25 質量(g)175 切込深さ(mm)180
1個
979 税込1,077
欠品中

金工兼用 木材の曲線加工に最適 替刃4本付 細目…合板、プラスチック、塩ビパイプ等 中目…強化木、樫、松、チーク材等の硬い板用 荒目…ラワン、朴、杉、栂、ベニヤ等の軟らかい板用 非鉄金属用…真鍮、銅、アルミ等
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×135×25 質量(g)140 切込深さ(mm)120
1個
869 税込956
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴウチコミアンカーキット
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに 適合材石膏ボード、合板 材質スチール(表面 白色ラスパート処理) 長さ(mm)29.5 全長(mm)29.5 仕様ケース仕様 トラスコ品番829-0721 セット内容トラスタッピングネジ4×25 質量(g)940 適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上 頭部径(Φmm)10.9 適合ビス3.5~5.0mm
1セット(200本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙
エコ商品
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに。 付属品トラスタッピングネジ4×25 トラスコ品番829-0722 材質スチール(表面 白色ラスパート処理) 長さ(mm)29.7 全長(mm)29.7 下穴径(Φmm)下穴不要 頭部径(Φmm)11.6 適合ビス頭径(mm)3.5~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(240本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。軽量で変形も反りも少なく扱いやすい。両面化粧仕上げ。長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ。
材質ラワンランバー 厚さ(mm)20 関連資料(1.59MB)
1セット(5枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無なし キャスター4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理上面ニス塗装 特性静か、ダブル持ち手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質シナ合板(コア 植林木) 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。 規格合板:JAS規格 接着耐久性1類
1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12.0 T2G1 【オーダー】普通合板 12mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)12 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
131 税込144
翌々日出荷

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35 特性静音 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 騒音対策あり 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなカウンターは無人の受付に。さまざまな空間に合わせて4タイプをご用意しました。
材質本体:スチール、PVCシート貼り、天板:MDF、PVCシート貼り、巾木:ステンレスプレート、背板:ラワン合板(白色) 高さ(mm)900 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョインテックス衝立 SPX(組立サービス付)
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面ポリエステル化粧板タイプ。 上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。 45°ピッチで角度設定が可能です。 1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。 こちらの商品は組み合わせレイアウトにより別途安定脚や連結パーツが必要でございます。関連部材の御社登録情報は次の通りでございます。安定脚(注文コード51969375)、キャスター付き安定脚(51969384)、エンド用アジャスター(51969418)、2方向連結樹脂上下セット(51969427)、3方向連結樹脂上下セット(51969436)、4方向連結樹脂上下セット(51969445)
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品 パネル厚(mm)30 サービス分類組立・設置・取付
1枚
31,980 税込35,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業 動画あり
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)