ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2
材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)2
アーム寸法(mm)Φ6×200
組立寸法(mm)700×600×1070~1900
収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
テーブルに取り付けるタイプのランタンハンガー。組み立て式で、高さは2段階調節が可能。組立て簡単・コンパクトに収納できるバッグ付き。※取り付け可能パイプ/直径25mm。電池式ランタン専用スタンド。
質量(g)450
材質ポール/アルミニウム合金(表面加工アルマイト) アーム/鉄(クロムメッキ) キャップ/ポリ塩化ビニル 接続パーツ/ABS樹脂 その他/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て:28×3×92/132
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
長さ(mm)フック下:415
色ブラック
質量(g)410
寸法(Φ×高さH)(mm)250×545
1個
¥1,800
税込¥1,980
5日以内出荷
アンティークな雰囲気なデザインで、ハンギングランタンを吊るして、お部屋、ショップの雰囲気作りに。
材質アイアン
直径(Φcm)26
高さ(cm)88
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS
質量(g)690
全光束(Lm)90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250
機能スタンド置き可、吊下げ可
光源6WCOB×3個
電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池単1×4本(別売)
連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書(1.9MB)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パティオランタンやミニパティオランタン、オイルランタンミニを吊り下げるのにおすすめのスタンドです。かけられるランタン:オイルボトルランタン・パティオランタン・ミニパティオランタン・イルミネミニランタン・イルミネファイヤーランタン
材質鉄
寸法(mm)Φ134×H330 フック下長さ:約280
色ブラック
質量(g)130
1個
¥669
税込¥736
欠品中
インテリアに馴染むデザインでベランダや室内を彩るランタンスタンド。シンプルなデザインで、様々な空間のアクセントになるスタンドです。ベランダ周辺や室内のインテリアに。ランタンや吊り鉢など、様々な物をお好みで吊り下げられます。幅約26cmとコンパクト設計。場所を取らずに設置できます。高さ約80~152cmの間で自由に調節が可能です。
付属品六角レンチ×1
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン
質量(g)約2700
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×30×80~152
内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:約15.5
プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×835×1712~2754
適合機種<1個で吊り下げ可能>PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80<2個で吊り下げ可能>PRS-KB100、PRS-KBHD
質量(kg)1.1
アズワン品番64-0871-84
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ハンドルを台座にセットするだけのコンパクトに収納可能な卓上ランタンスタンド。収納袋付。
材質台座:ステンレス鋼(粉体塗装)、アーム部:バネ鋼(カチオン電着塗装)、収納袋:ポリエステル
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×175×410
収納寸法(mm)約180×420×厚さ20
耐荷重(g)800
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)10
吊るす、持てる、置いて使用できる3WAYのランタンライトです。カラビナ付きでランタンスタンドやロープ、枝などに取り付け可能です。無段階調光式でシーンに合わせた明るさに調整できます。高輝度COBライトで360°全方向を明るく照らします。
用途キャンプ、アウトドア、災害時などの照明に。
付属品カラビナフック×1
寸法(mm)幅100×奥行105×高さ185
色オリーブ
電源単3電池×4本(別売)
連続点灯時間(弱点灯)約40時間、(強点灯)約20時間
明るさ(Lm)250
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
材質(本体)スチール
吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。
仕様防滴仕様
付属品樹脂製フック、吊下げ用ホルダー
トラスコ品番414-3892
高さ(mm)165
材質(本体)プラスチック
電源単2形アルカリ乾電池(3個)別売
外径(Φmm)110
保護等級IPX4
点灯時間(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
螺旋LEDで360度周囲を照らす。USB充電式スパイラルLEDランタン。自立スタンド付き。IPX6防水仕様。
用途LEDライト、スパイラルライトとして。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/USB充電/防災グッズ
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)92
使用時間1-10時間
充電入力電源(V)5/500mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)12.5×12.5×16.5、(ランプ部)3.5×3.5×9
バッテリー容量(mAh)800
明るさ(Lm)10-80
最大電力(W)約3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番233-0750
材質/仕上スチール(三価クロムメッキ)
質量(g)4200
寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。暗くなったら自動点灯。雨にぬれても大丈夫な防雨型。
付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ
材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼)
質量(g)約400
電球LED(イエロー)
使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
・1台で複数の使い方
・付属の三脚でミニスタンドライトに
・シェードを付けてミニランタンに
・ライト単品でハンディライトに
・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も!
・最長点灯時間40時間!
・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光!
・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。
セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書
材質ABS、PC
色白
質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22
全光束(Lm)20-200
発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)
化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60
光源光源数:LEDチップ12粒
充電時間4-5時間
使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah
ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
効率2.3W
マグネットライト底部に搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)
点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105
電球の種類LED
照射角度(°)360
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。現場でのボードの吊り下げに。現場作業やキャンプまで幅広く使えるランタンスタンド。自立式で場所を選ばない。コンパクト収納。収納バッグ付。
材質【ポール・開脚バー】アルミニウム(エポキシ樹脂塗装)【アーム】鉄(クロムめっき)【スタンド】鉄(エポキシ樹脂塗装)【樹脂部】アーム部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ペグ・ポール差し込み部・開脚部=ABS樹脂
色ブラック
質量(g)1200
径(Φmm)【アーム】6
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1230~1900
アーム長さ(mm)200
収納寸法(mm)100×80×L850
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
取付簡単!作業性アップ!
用途作業場や防災用途で使用出来ます。
質量(g)2255
寸法(幅W×高さH)(mm)750×700~1630
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様
明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間
新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類LED
光束(Lm)約36(参考値)
質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125
光源ワイドパワーLED(電球色) 1個
使用電源単3形電池 3本
照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)
電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
防水仕様防滴形
雨の中でも使えるIPX4の防沫型、アウトドア向きの軽量コンパクトサイズのLEDランタンです。調光は3段階、白色LED4個と虫が寄り付きにくい橙色LED1個を搭載。360°回転式ハンドルを備え、床に直置き、吊るしの他、ハンドルをスタンドにして様々な角度への照射が可能です。電池式なので手軽に使用でき、強210lmで約6.5時間の連続使用が可能です。※電池別売り
寸法(mm)幅95×奥行77×高さ152
質量(g)153(電池除く)
全光束(Lm)強(210)、中(85)、弱(30)、橙(20)
連続使用時間(時間)強:6.5、中:13、弱:39、橙:8※使用条件等により異なる(※東芝アルカリ乾電池使用時)
使用電池単3乾電池×3
照度(Lx)強(140)、中(50)、弱(20)、橙(20)
モード点灯:3段階(強中弱)
防水性IPX4(生活防水に問題なし)
置いて、吊るして灯りがとれる ランタン+懐中電灯+テーブルライト。
電源単4乾電池×3本使用(別売)
機能ライト
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)約81×75×179
質量(g)約80
光源COB3W
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
4種類の光モードをお楽しみいただけるムードランタン。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。透明ケースはアクリル素材のため、割れにくくなっております。シェード着脱可能な2WAYで、シーンに応じた使い分けも可能。1/4インチネジ穴、バッテリー残量インジケーター、モバイルバッテリー機能も搭載。【4 COLORS LIGHTING】。使用シーンに合わせて、4種類の光モードをお楽しみいただけます。モードごとに無段階調光が可能です。Breezeモードでは光が不規則に揺れて、炎のゆらぎを再現します。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。【MULTI - USE】。シェード着脱可能な2WAY仕様。1/4インチ三脚のネジ穴もついているため、スタンドや三脚に設置することも可能です。【POWER BANK】。6,700mAhの大容量バッテリーを搭載。充電中はバッテリー残量表示灯が充電具合を示して点滅します。出力も可能ですのでモバイルバッテリーとしても使用することができます。
付属品シェード、USB Type-C充電ケーブル
質量(g)約556
出力USB 5V2A
全光束(Lm)最大640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×108.3×232.9
入力USB 5V2A
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間5時間30分
色温度(K)1300-1500-3000
保証期間1年(お買い上げ日より)
防塵防水性能IP 54
バッテリー容量(mAh)6700 (24.12Wh)
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)6~55
取り外し可能なハンドル付き、持ち運びも簡単なソーラーランタン。太陽の光で充電し暗くなると自動で点灯。防滴仕様で屋外も使用可。本物のキャンドルの様に、オレンジ色の灯りが揺れる。テーブルや手元を照らすだけではなく、特別な空間と心地よさを演出。防滴仕様なので、アウトドアやテラス、ベランダなどでも使用可能。
用途LEDランタン、電気ランタン、キャンプ照明、防災用品として。インテリア照明、フロア スタンドとしても。
材質スチール、ガラス、麻紐、PP、ABS
色ブラック
色温度(K)1600
電池単4ニッケル水素電池×1
ライト種類LED
シーンに合わせてランタンライト・ウォーキング時や緊急時などの懐中電灯・卓上ライトに形状を変えられる3WAY仕様 。ランタン使用時は優しい暖色ライト 。卓上ライトや読書灯のような使い方も可能
用途卓上ライトや読書灯、ウォーキング時や緊急時などの懐中電灯、ランタンとして
質量(g)約210(電池含まず)
電源単3形乾電池×3本(市販品)※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)
全光束(Lm)最大約100(HIGH)・約50(LOW)・最大約160(トップライト)※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×130×155
使用電球(ランタンライト)電球色LED(交換不可)・(トップライト)白色LED(交換不可)※LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります。
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命連続約20時間(LOW)・連続約12時間(HIGH)・連続約10時間(トップライト)※新品のアルカリ乾電池使用時 ※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。
防水性防水機能なし
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能!
明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能!
明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130
光源ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個
使用電源単3形電池 3本
照度(Lx)【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時)
電池寿命明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
防水仕様防滴形
アズワン品番65-0344-14
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
アウトドアやキャンプ、さまざまな災害に備えて…。
置ける、吊るせる、スマホ等の充電ができる、多機能LEDランタンです。
電球色、白色、昼白色、昼光色の4パターンの調色。また、3段階の調光から明るさを調整できます。
USBポート付きで、災害時にスマホ等の充電ができるバッテリーとしても活躍。
緊急時にSOS信号のボタンをタッチすれば、LEDライトが点滅し目印となってくれます。
約5時間の充電で24000mAhをフル充電できる高速変換アダプター付き。最長約48時間の連続点灯が可能です。※最小発光で使用した場合
専用ケースにショルダーをつければ、両手を空けた状態で持ち運びが可能。何かと荷物が多くなってしまうアウトドアシーンでも、ランタンを傷つけずに運べるので安心です。
用途作業灯、スタンドライト、懐中電灯、SOS信号、充電バッテリー、置き型ランラン
セット内容本体×1、本体専用ケース×1、本体充電用ACアダプター×1、ショルダー×1、カラビナ×1、取扱説明書・保証書×1
材質ABS/シリコン
色シルバー
消費電力(W)約20(最大)
出力DC5V/1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×75×150
入力DC12V/3A
色温度(K)電球色3000/白色4000/昼白色5000/昼光色6500
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約5(専用ACアダプター)
バッテリー容量(mAh)24000(リチウムイオン電池)
使用場所屋内
光色電球色/白色/昼白色/昼光色
関連資料(0.39MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
見た目はまるでレトロなオイルランタンそのものなのにマット素材でスタイリッシュ。
日の出、日没、焚き火やキャンドルの揺れなど、ずっと眺め続けたくなる光を再現。
取り外し可能で吊り下げ照明やテーブル照明として活用可能。
明るい光から安らぎを感じられるほのかな光までを演出。
高級感あふれるツートンカラーのメタリックなダイヤルボタン一つで操作可能。
土台に載せるだけでワイヤレス充電ができる。
独自開発した360度円形のANGEL RING LED構造。
どんな空間に置いても壮麗なムードに変わる汎用性抜群なランタン。
IP54生活防水機能:IP54防水/防塵設計により、突然の雨や雪にも対応。
1回の満充電(約4時間)でMAX100時間点灯可能。
セット内容LUMENA「CLASSIC」本体、収納ケース、ミニポーチ、充電アダプター(CtoC)、充電ケーブル、Sビナー、取り扱い説明書(保証書兼)
質量(g)約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×153×291
電球の種類LED
ランタンハンガーに吊るしても置き型でも、三脚に取り付けても使える便利な4分割ウイング型の大容量バッテリー内蔵LEDランタンが登場。
ラチェットヒンジにより30°刻みの角度で調整できます。
手元を照らしながら、背面を照らす等、自由に灯りの調節ができる便利グッズです。
また、シリコンフックによりテントやタープ内を明るく広範囲に照射してくれます。
キッチン回りにフックを取り付け夜間の調理にも最適です。
1/4のネジ穴があり、お手持ちの三脚と組み合わせてスタンドライトとしても使用可能。
作業灯、懐中電灯としても十分に明るく、緊急事態のSOS信号の赤色点滅機能も搭載しております。
8000mAhの大容量バッテリー搭載なので安心してお使いいただけます。
夜露などに強いIPX5の防滴仕様。電源ポート周辺は、シリコン製のふたカバーで密閉仕様になっております。
用途災害時、停電時などの防災灯として。。ランタンハンガーなどに吊るして広範囲の灯りが欲しい。コンセントが無い場所の天井灯として。モバイルバッテリーとして使いながら、灯りが欲しい。色温度が変わるLEDランタンを使いたい。アウトドア、キャンプのシーンでも大活躍間違いなし!。モバイルバッテリーとして、ランタンとして、懐中電灯として。
市販の三脚に装着できる1/4ネジ口径がついているランタンが欲しい。
セット内容本体×1/本体充電用Type-Cケーブル×1/取扱説明書・保証書×1
材質ABS/PC
色グレー
質量(g)約430
消費電力(W)約8(最大)
出力DC5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開)約272×272×205、(収納)約56×56×222
入力DC5V/2A
色温度(K)電球色3000/昼光色6000(本体)、昼光色6000(トーチ)
使用電池専用充電池
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約5.5
バッテリー容量(mAh)8000(リチウムイオン電池)
光束(Lm)最大750/最小150(本体)、100(トーチ)
使用場所屋内
光色電球色/昼光色6000
取扱説明書(5.4MB)
電球の種類LEDチップ(2段階調光)
最大点灯時間約3.5時間(最大発光時)、約12時間(最小発光時)
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズ第二弾が登場します。「エムパワード コア」です。
「エムパワード コア」は、今までになかった新しいタイプのUSB充電対応ハンディソーラーライトです。軽くてコンパクトな本体にフレキシブルなシリコンアームを装備したスタイリッシュなデザインが特徴です。このシリコンアームはライトをしっかり固定して自在に位置調整ができるので、スタンドとして置くだけでなく、吊り下げての設置も簡単です。ベッドサイドやデスクなど、従来のライトでは置き場所が難しかった限られたスペースを照らす用途に最適です。
過充電および過放電保護
過電流および短絡保護
電球の種類LED
明るさ(Lm)最大40
使用電池リチウムイオン電池内蔵
保護等級防水対応(IPX4準拠)
質量(g)約149
連続点灯時間(時間)満充電で最大12
材質プラスチック、シリコンアーム、リチウム電池
寸法(cm)10.1×3、シリコンアーム:35
LED白色LED3個
点灯方式4モード: 弱+中+強+点滅
バッテリー容量(mAh)450
充電時間(時間)直射日光13で満充電(完全放電から)、USB充電1で満充電
付属品充電用 マイクロUSB コネクタ、マイクロUSB TypeBケーブル
保証期間1年
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
モザイクガラスから溢れる光が綺麗なインテリアスタンドライト。中間スイッチ式、小型白熱電球25W相当付属
仕様●サイズ:W155×H200×D130mm●材質:ガラス・スチール●付属品:小型白熱電球付(AC100V、25W相当、E17)
LEDフィラメント電球によるアンティークな雰囲気を醸し出す灯り。光量は無段階調光。USBタイプC充電式。持ち運びに便利なハンドル付。キャプテンスタッグ UM-1579 CSランタンケース Sに収納可能(別売)。
セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1
質量(g)375
電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×110×180(ハンドル含まず)
連続使用時間(時間)最大:3、最小:47
光源4W電球型LED
色温度2700K
充電時間2時間40分
明るさ(Lm)最大:80、最小:6
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
屋外でのリラックスタイムやパーティー、キャンプなどのアクティビティを彩るポータブルランタン。手に馴染むソフトハンドルは持ち歩きしやすく、IP44の防水仕様で屋外利用に最適です。電球色25%モード>電球色100%モード>フルカラーモード(60秒1サイクルの自動カラー遷移/静止)の3種のモード切替可能。本体上部のソーラーパネル充電とUSB-C充電のできるハイブリッドタイプ。電球色100%・フルカラー時で約6時間、電球色25%なら約24時間の点灯が可能な長持ちバッテリーを搭載しています。
質量(g)約362
消費電力(W)1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)120(ハンドル含む131)×100(ハンドル含む149)
保護等級IP44
電池寿命(時間)15000
使用電池専用充電池
保証期間2年
光源色電球色:3000K/RGB(7色)
充電方式ソーラー/USB-C
明るさ(Lm)電球色25%:201、電球色100%:801
使用時間(時間)6~24
調光方式2段階(25%・100%)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1台
¥6,182
税込¥6,800
6日以内出荷
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト「LUMENA M3」に組み合わせが可能なポールスタンド&ウッドシェードのセットです。「LUMENA M3」のランタン本体は含まれておりませんのでご注意ください。
セット内容本体ホルダー、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。
最大1500mmの高さで使用できます。
用途LED充電式投光器ランタンの三脚に。
質量(kg)約2.4
高さ(mm)MAX.1500
電球の種類LED
1台
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。清潔感のあるホワイトシェードや質感のある土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch
セット内容LUMENA M3(ホワイト)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ホワイトシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル
保護等級IP67
使用電池LG社製3250mAhバッテリー
明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)
連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。ナチュラルなウッドシェードやスタイリッシュなメタリック土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch
セット内容LUMENA M3(ブラウン)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル
保護等級IP67
使用電池LG社製3250mAhバッテリー
明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)
連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。
コード長さ(m)5.0
設置場所屋外
付属品電球(AC100V / 200W )
適合白熱球のみ
トラスコ品番107-7104
質量(kg)1.3
タイプ屋外形
全高(mm)240
外径(Φmm)167
照明定格AC100V / 200W
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ