24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)9 奥行(mm)72
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)13 奥行(mm)98
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
付属品十字穴付皿ネジM4×10
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8798 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)44.2 取付3-M5 高さ(mm)16 タイプ近接センサー付 奥行(mm)115.2
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8800 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)35.4 取付3-M4 高さ(mm)13 タイプ近接センサー付 奥行(mm)98.8
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)20 奥行(mm)147
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています 取付はネジ穴 (M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
トラスコ品番387-8816 材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄 幅(mm)54 取付3-M5 高さ(mm)27 タイプリミットSW付 奥行(mm)116 取付ボルト3-M5 取付穴ピッチ(mm)25×31.5 継手(付属)BF-5 開き量(mm)爪先端:17
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8817 材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄 幅(mm)43 取付3-M5 高さ(mm)27 タイプセンサー無 奥行(mm)116 取付穴ピッチ(mm)25×31.5 開き量(mm)爪先端:17
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です 爪をL型にする事で接地面を増やし、掴み位置をワークに近づける事が可能です。
トラスコ品番387-8806 幅(mm)61 取付3-M6 高さ(mm)147 タイプリミットSW付 奥行(mm)30 取付穴ピッチ(mm)32×43 継手(付属)BF-6 開き量(mm)爪先端:21
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷


超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
付属品継手:BF-6 トラスコ品番387-8796 幅(mm)54 取付3-M6 高さ(mm)20 タイプ近接センサー付 奥行(mm)147
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
1個
特価
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3 トラスコ品番387-8802 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)26 取付3-M3 高さ(mm)9 タイプ近接センサー付 奥行(mm)71.2
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。 爪をL型にする事で接地面を増やし、掴み位置をワークに近づける事が可能です。
トラスコ品番387-8804 幅(mm)54 取付3-M6 高さ(mm)147 タイプ近接センサー付 奥行(mm)30 継手(付属)BF-6
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

PISCO(ピスコ)レバーチャック
エコ商品
コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
使用流体圧縮空気(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートサイズM5×0.8mm 使用頻度最高/100 C.P.M.
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
トラスコ品番387-8815 材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄 幅(mm)47 取付3-M5 高さ(mm)27 タイプ近接センサー付 奥行(mm)116 取付穴ピッチ(mm)25×31.5 継手(付属)BF-5 開き量(mm)爪先端:17
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-6 トラスコ品番387-8795 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)54 取付3-M6 高さ(mm)20 タイプセンサー無 奥行(mm)147
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8801 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)30.6 取付3-M4 高さ(mm)13 タイプセンサー無 奥行(mm)98.8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。 取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-6 トラスコ品番387-8807 幅(mm)54 取付3-M6 高さ(mm)147 タイプセンサー無 奥行(mm)30 取付穴ピッチ(mm)32×43 開き量(mm)爪先端:21
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M3)とジャングルジムシリーズΦ8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3 トラスコ品番387-8803 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)21.3 取付3-M3 高さ(mm)9 タイプセンサー無 奥行(mm)71.2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8799 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)41.6 取付3-M5 高さ(mm)16 タイプセンサー無 奥行(mm)115.2
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

エアチャック(支点開閉形) MHC2 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)