材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ショルダーボルト
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質SCM435
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
タイプTSB
表面処理生地
頭部形状ショルダーボルト
ねじ山種類メートル並目
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。
材質SCM435
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,268
税込¥7,995
7日以内出荷
材質鉄
表面処理生地
頭部形状ショルダーボルト
ねじ山種類メートル並目
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
部品名称リーマボルト
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoMS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.60、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.42、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.42、MS410RC-2M エンジン スタータシステム部品_No.1、HNJ-1400SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.46、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.42、SSW-400C-2 作業用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.54、SSW-400CM-2 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ,マフラ)部品_No.54、MFH-P300EK エンジン セル、ラベル部品_No.22、SSW-400C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.69、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.28など
1個
¥96
税込¥106
7日以内出荷
備考M10X1.25X30
部品名称リーマボルト
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.97MB)
図解NoSSA-Z500-1 フロントアクスル分解2部品_No.11、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-2部品_No.11、SSA-Z500-1 リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z550 リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z550 フロントアクスル分解-2部品_No.11、BSA-400 フロントデフ分解部品_No.18、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解2部品_No.11、SSA-Z500DX-1 リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z601S リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z500MA-2 リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解2部品_No.11、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-2部品_No.11、SSA-Z500-2 リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z500DX リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z601S フロントアクスル分解2部品_No.11、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解2部品_No.11、SSA-Z601S-1 リヤアクスル分解部品_No.12、BSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.18、SSA-Z500 リヤアクスル 分解部品_No.12、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 2部品_No.11、SSA-Z500DX-2 リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 2部品_No.11、SSA-Z500 フロントアクスル分解 2部品_No.11、SSA-Z500MA-1 リヤアクスル分解部品_No.12
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
規格M8X30-10.9T
部品名称6カクリーマボルト
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB)
図解NoSSA-Z601S-1 送風機駆動装置部品_No.51、SSA-Z500-1 送風機駆動装置部品_No.51、SSA-Z500DX-2 送風機駆動装置部品_No.51、SSA-Z500 送風機駆動装置部品_No.51、BSA-650C -1シリーズ クラッチ組立部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ クラッチ組立部品_No.34、SSA-Z500MA-1 送風機駆動装置部品_No.51、BSA-950シリーズ クラッチ組立部品_No.34、SSA-Z500DX 送風機駆動装置部品_No.51、BSA-651 951シリーズ クラッチ部品_No.34、BSA-950C -1シリーズ クラッチ組立部品_No.34、BSA-650シリーズ クラッチ組立部品_No.34、SSA-Z500DX-1 送風機駆動装置部品_No.51、BSA-950-1 -2シリーズ クラッチ組立部品_No.34、SSA-Z601S 送風機駆動装置部品_No.51、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.51、SSA-Z500MA-2 送付機駆動装置部品_No.51
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
高強度で防錆性に優れるステンレス材を使用したブレーキ、クラッチレバー用のボルト&ナットセット。年式によって寸法が異なりますので装着車輌の取り付け部をご確認いただき寸法表より適合するものをお選び下さい。
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
リーマボルト加工で合わせ位置ズレ極少
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
次へ