優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
仕様(適合リアスピード)10/11スピード
タイプリムブレーキ
スポーク数32H
寸法(mm)(OLD)130
軸長(mm)141、(QR)163
ボスフリー用後輪ハブ
6段、7段用
クイックシャフト付き
仕様スポーク穴:36H
付属品クイックシャフト
寸法(mm)オーバーロックナット:135
色シルバー
質量(g)335
エンド幅(mm)135
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ディスクブレーキ用リアフリーハブ
スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け
12mmE-スルーアクスル
拡張ワイドO.L.D.仕様:157mm
より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに
MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
12S専用
Jベンドスポーク用
寸法(mm)OLD:157
軸長(mm)157×12
質量(g)363
マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。
DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。
いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。
その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。
モデル FH-M825
オーバーロックナット寸法 150mm(12mmスルーアクスル)
ディスクローター センターロックマウントシステム
平均重量 -
ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ
センターロックローターマウント
スムーズな回転性能
メンテナンス性向上
カップ&コーンベアリング
8/9/10スピード対応
寸法(mm)12
マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。
DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。
いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。
その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。
モデル FH-M820
オーバーロックナット寸法 135mm(10/12mmスルーアクスル)
ディスクローター センターロックマウントシステム
ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ
センターロックローターマウント
スムーズな回転性能
メンテナンス性向上
カップ&コーンベアリング
8/9/10スピード対応
ディスクブレーキ用リアフリーハブ
スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け
12mmE-スルーアクスル
より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに
MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
12S専用
Jベンドスポーク用
寸法(mm)OLD:142
質量(g)352
軸長(mm)142×12
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプナットボス6段
エンド幅(mm)132
前後区分後輪
ディスクブレーキ用リアフリーハブ
スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け
12mmE-スルーアクスル
より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに
MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
12S専用
Jベンドスポーク用
寸法(mm)OLD:148
質量(g)355
軸長(mm)148×12
モデル FH-M640
オーバーロックナット寸法 135mm(10/12mmスルーアクスル)
ディスクローター センターロックマウントシステム
信頼性が高く剛性の高い3バリエーションのフリーハブ
素早い駆動力の伝達を可能にするクイックエンゲージメント
カップ&コーンベアリング
センターロックローターマウントシステム
8/9/10スピード対応
仕様(対応リアスピード)8/9スピード
寸法(mm)(OLD)135
色シルバー
タイプナット式
軸長(mm)185
ブレーキ種類リムブレーキ
スポーク数36H
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
センターロック による迅速で容易な組み立て、10Tトップ ワイドレンジ カセット対応。
ディスクブレーキ用リア フリーハブ (141 mm O.L.D.)
シール フリーハブボディ:コンタクト
シール ハブ:ラビリンス構造およびコンタクトシール
スピード:12-speed
ブレーキセンターロックディスクブレーキ
寸法(mm)OLD:141
色ブラック
固定方法クイックリリースタイプ:CBN
寸法P.C.D.(mm)60/61
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)192
前後区分後輪
小径車リア用シールドベアリングハブ
AL7075CNC製ハブボディ
クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト
アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)
リア:4ベアリング
対応変速数:8/9/10s
質量(g)211
こんなお得な商品も!

スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。
最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。
本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。
自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
材質鉄
質量(kg)0.7
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285
適合サイズ20・26インチ/700C
収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40
アズワン品番64-9556-28
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
さまざまなクイックレバーに対応する新型カップリングを採用した「DS-30MP」のパイプ長を短くして設置高を低くした700C標準設計モデル
29erまで対応する「DS-30MP」に対し、対応車種を最大で700Cまでとすることで、従来のDS-30BLTと同様、700Cバイクをより水平に保持することが可能
シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応
クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適
付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。)
高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能
開く方向で700Cまで対応する「High」と24インチまでの「Low」の2つの高さ設定が可能
使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能
付属品スルーアクスルアダプター
材質スチール
色ブラック
質量(g)700
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)420×305×40(収納時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×305×285
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
29インチ用リアハブスタンドです。(700C~29インチ対応)
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンドです。
クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げられるようになっています。
材質スチール
色ブラック
質量(g)720
適合車輪径ロード用125mm~MTB用145mmハブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
カセットフリー用後輪ハブ
8段用
クイックシャフト付き
仕様スポーク穴:36H
付属品クイックシャフト
寸法(mm)オーバーロックナット:135
色シルバー
質量(g)480
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド
特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能
クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能
幅広クイックレバー対応
付属品カップリング2種:レッド(高)、ブルー(低)
材質スチール
色ブラック
質量(g)700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40
アズワン品番64-9556-36
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
容量をアップした12Ahバッテリー仕様。充実した装備と、軽量で剛性が高く、またぎ易いアルミ低床フレームデザインを採用した折り畳み電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要・パンクの心配がないノンパンクシステム搭載(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)を搭載した防災サイクルモデル。
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
全長(mm)約1610
サイズ20型
種類盗難防止装置:後輪リング錠
全幅(mm)約560
全高(mm)約1090
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)140以上
走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数外装6段シマノグリップシフト
総質量(kg)約27
容量をアップした12Ahバッテリー仕様。空気入れ不要・パンクの心配なし!お洒落な北欧スタイルカラーのデザインと、籐風ワイヤーバスケットをはじめ充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないリアハブナット付特別仕様】。専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)約1610
サイズ20型
種類前照灯:LEDライト
全幅(mm)約560
全高(mm)1090
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)140以上
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数外装6段シマノグリップシフト
総質量(kg)約26
空気入れ不要・パンクの心配なし!お洒落な北欧スタイルカラーのデザインと、籐風ワイヤーバスケット充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないリアハブナット付特別仕様】。専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)約1610
サイズ20型
種類前照灯:LEDライト
全幅(mm)約560
全高(mm)1090
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)140以上
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数外装6段シマノグリップシフト
総質量(kg)約26
ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。さらに、空気入れ不要・パンクの心配がないノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)を搭載した防災サイクルモデル。※専用充電器付
用途通勤通学、アウトドア、お仕事など
仕様前照灯:LEDライト、盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)約1660
サイズ20型
全幅(mm)約570
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4.5~5
バッテリー容量(Ah)12
適応身長(cm)150以上
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数シマノグリップシフト7段変速
総質量(kg)約27.5
SHIMANO DURA-ACE リアハブ HB-7600 リムブレーキ 36H 164 mm シルバー
仕様フロント/リア:リア
寸法(mm)Axle Diameter:10
色シルバー
軸長(mm)164
スポーク数穴:36H
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS470フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
モデル番号:FH-RS470
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
スピード:11/10追加のスペーサーで10スピードに使用可能
ブレーキセンターロックディスクブレーキ
寸法(mm)OLD:142
色ブラック
ベアリングベアリング コーン:CBN、 ベアリング カップ:研磨
固定方法12mm E-スルー
多様化するクイックレバーに対応すべく新型カップリングを採用し、定番のリアハブ固定型スタンドが進化
シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応
クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適
付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。)
高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能
開く方向で二段階の高さ調整可能、小径車から29erMTBまで幅広いサイズに対応したパイプ設計
使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能
付属品スルーアクスルアダプター
材質スチール
色ブラック
質量(g)720
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×320×40(収納時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×32×330(展開時)
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ブレーキ性能の向上
フロント、リア共に、ヨーロッパのEN規格(グロス130kg)以上を達成
現行モデルと比べブレーキ力が、フロントで30%、リアで10% アップ
インナーケーブルクイックリリース
仕様制動力:1.2、熱放散:1.4
色シルバー
タイプハイパー
シリーズNEXUS C6000 シリーズ
適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28
直径(mm)クーリングフィン:150
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
モデル FH-M645
オーバーロックナット寸法 150mm(12mmスルーアクスル)
ディスクローター センターロックマウントシステム
信頼性が高く剛性の高い3バリエーションのフリーハブ
素早い駆動力の伝達を可能にするクイックエンゲージメント
カップ&コーンベアリング
センターロックローターマウントシステム
8/9/10スピード対応
寸法(mm)12
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持
内装のOリングとグリススリーブ
高品質のカップおよびコーンベアリング
寸法(mm)OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75
質量(g)平均:368
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
ブレーキ種類リムブレーキ
固定方法クイックリリースタイプ
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45
フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
シマノ DEORE XT - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - クイックリリース - 11スピード
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:168
寸法(mm)OLD:135、フランジ間:57.4、オフセット:6.9
色ブラック
質量(g)平均:331
シリーズDEORE XT M8000 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45
フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
クィック用中空ハブシャフト。クィックシャフト。F用、R用有り
セット内容リア
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
センターロック による迅速で容易な組み立て、10Tトップ ワイドレンジ カセット対応。
ディスクブレーキ用リアフリーハブ (135 mm O.L.D.)
シール フリーハブボディ:コンタクト
シール ハブ:ラビリンス構造およびコンタクトシール
スピード:12-speed
色ブラック
寸法(mm)OLD:135
固定方法クイックリリースタイプ:CBN
ブレーキセンターロックディスクブレーキ
フランジ径(Φmm)69.8/69.8
寸法P.C.D.(mm)61/61
優れた安定性
高い剛性
ロード 12 mm E-スルー アクスル
取り付けとメンテナンスが簡単
カラーオプション: シルキーブラック
寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.7、オフセット:7.45
色ブラック
質量(g)平均:361
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
シマノ ZEE - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 135x10/12 mm Thruアクスル - 11スピード
仕様リアスピード:8-10スピード、MTB 11スピード、スポーク穴:32H
寸法(mm)OLD:135、フランジ間:57.4、オフセット:6.4
色ブラック
質量(g)平均:350
シリーズZEE M640 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×135
フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
O.L.D.:142 mm
スポークホール:28H、32H
迅速係合:最大 7.0 度
寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.89、オフセット:7.05
色シルバー
質量(g)平均:237
シリーズXTR M9100 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:50/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
フランジ径(Φmm)左/右:59/70
スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
O.L.D.: 142 mm
寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.17、オフセット:6.72
色ブラック
質量(g)平均:305
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:61/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
フランジ径(Φmm)左/右:69.8/69.8
関連キーワード
1
2
3
次へ