ECE部品認証取得品
色レッド
質量(g)200
光色レッド
クリスタルアイ 86/BRZ用ファイバーLEDバックフォグランプ。LEDライトバーを形成し、個性と品格を高次元でバランスさせたLEDバックフォグランプ。メーカーのLEDテールランプと相性抜群にデザインされたLEDライトバーは、ポジションONで浮かび上がります。フォグランプのデザインは、クリスタルアイのロゴをモチーフにしたダイヤモンド型。バックランプは、高輝度LED12発仕様。機能性に遊び心を融合させたクリスタルアイならではの一品です。こちらは、スポーティーなブラックタイプとなります。【適合車種】。86/BRZ オールモデル。1純正リアフォグ装備車。純正配線カプラー接続+テールランプからのポジション配線で取付可能。2純正リアフォグ非装備車。純正【ターンディマースイッチ】と【バックフォグ制御リレー】を別途ご用意の上、純正配線カプラー接続+テールランプからのポジション配線で取り付け可能。
グリーン購入法適合
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
曲面にも取り付けることが可能なLEDテールライト。フレキシブルなボディーに、高輝度のチップLEDを16個採用。 通常のLEDより小さなチップLEDの採用により、ボディ・レンズの厚さを極限まで薄くするこに成功。レンズは耐衝撃性、防水性にも優れる。付属のボルトを使用して固定。
幅(mm)106
高さ(mm)19
奥行(mm)7.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)-30~80
消費電力(W)6
光源LED
閃光数(min-1[回/分])300
電球の種類LED
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5
質量(kg)0.2
消費電力(W)6
PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5000lm。クッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。
色温度(K)6500
出力(ルーメン)3400/5000
バルブH4
1箱(2個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
霧や雨でも安全性をサポートするクリアイエロー発光
用途DC12V車専用
色イエロー
電圧(V)DC12
色温度(K)3000
明るさ(Lm)1800
高輝度のオーバルLEDを12個採用したユニバーサルテールライト。
LEDの特性により球切れの心配もなく、耐衝撃性にも優れる。
ボディーは耐震性に優れるハードボディシェル。
幅(mm)106
高さ(mm)20
奥行(mm)19
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利!
1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)
仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式
トラスコ品番745-0842
材質ABS樹脂
寸法(mm)91×80×30
質量(g)80(電池除く)
電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
重量問題をクリア軽量ハロゲンフォグランプ
近年の車両はバンパー部がより薄く軽量に造られているためバンパーの負担を軽減する軽量フォグランプを新開発。
H16フォグランプ→本製品H8への交換で軽量化と明るさアップが可能に。(標準球比較)
ハロゲン仕様で降雪地帯での着雪を軽減
車検対応
ECE認証済
BODYSIZE:Φ90D99
WEIGHT:142g
用途フォグランプ
バルブ種類H8
ノーマルではストップランプ機能が付属していない、CRF250X/450Xのテールライトを減光式ストップライト付きテールライトに変更するLEDユニット。
幅(mm)77
色CRFX RED
高さ(mm)15
奥行(mm)32
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
対象車種:ジムニー(XG)。12V35W H8。左右セット。レンズ部:ガラス製。クリアレンズ
発光色白
適合車種Jimny(XG)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5200lm。クッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。
色温度(K)6500
出力(ルーメン)5200
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単!!イエローレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色イエロー
適合車種ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~ )
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単イエローレンズに変身!R/Lセット。いすゞ大型ファイブスターギガマイナーチェンジ後(後期型)用です
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色イエロー
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ後期(R2.2~ )
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
S58.9~H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。
用途外装パーツ
仕様24V・35W、イエローバルブ付
色クリアー
適合車種ふそう大型グレート(S58.9~H8.5)、4tファイター(S59.2~H4.7)
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単!!イエローレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色イエロー
適合車種日野大型’17プロフィア/4t’17レンジャー(H29.5~ )
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
適合車種:レヴォーグ/S4など。普段はスマートなクリアフォグ、霧や雨の時はイエローフォグ。使い分けられる全天候フォグランプ。※車両のフォグランプスイッチで操作可(クリア/イエローの切替含む)。※発光色は他の灯火類と異なります。※灯体ごと交換
適合車種LEVORG/S4など
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。
小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。
UN規格認証取得商品。
幅(mm)25
色【コード】黒/赤
高さ(mm)20
ねじピッチ(mm)108
横(mm)18
コード長さ(cm)15
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合車種:アウトバック/フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)/クロステックなど。普段はスマートなフォグランプ、霧や雨の時はイエローフォグ。使い分けられる全天候フォグランプ。※車両のフォグランプスイッチで操作(クリア/イエローの切替含む)。※灯体ごと交換。発光色は他の灯火類と異なります
適合車種OUTBACK/FORESTER(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)/CROSTREKなど
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】
色ホワイト
バルブ形式H3/H3a
消費電力(W)10
定格電圧(V)12
色温度(K)6600
入数(個)2
明るさ(Lm)2000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H7】
色ホワイト
バルブ形式H7
消費電力(W)14
定格電圧(V)12
色温度(K)6600
入数(個)2
明るさ(Lm)2600
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H1】
色ホワイト
バルブ形式H1
消費電力(W)10
定格電圧(V)12
色温度(K)6600
入数(個)2
明るさ(Lm)2000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H19】デュアルハイビーム搭載!
色ホワイト
バルブ形式H19
消費電力(W)18/18
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
入数(個)2
明るさ(Lm)High 3800/Low 3000
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】
色ホワイト
バルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2
定格電圧(V)12
入数(個)2
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】
色ホワイト
バルブ形式H8/H9/H11/H16
定格電圧(V)12
入数(個)2
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載!
色ホワイト
バルブ形式H4
定格電圧(V)12
入数(個)2
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
仕様●めがねサイズ(mm):A/133、B/150、C/115、D/43×95●レンズカラー:クリアー●高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】●99.9%UVカット●引っかき防止レンズ●調整可能なノーズパッド付●ANSIZ87.1規格に適合●CSAZ94.3準拠
アズワン品番65-9283-52
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
EVAバーテープ
セット内容バーテープ×2本、フィニッシュテープ×2本、バーエンドキャップ×2個
材質EVA
長さ(mm)約195
フレームにソフトフォームパッド付。
つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品ポーチ
エスコ品番EA800LA-29
寸法(mm)【めがね】A:134、B:160、C:55、D:36×65
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
フレームにソフトフォームパッド付。
半分に折りたため、コンパクトに収納できます。
布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品ケース
エスコ品番EA800LA-24
寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55
レンズ色クリア
材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
ダストキャップ付サイクルボトル
付属品ダストキャップ付
材質ポリプロピレン製
容量(mL)680
ボトル径(Φmm)72
1本
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ロックオンストレートグリップ
仕様オープンエンド
付属品エンドキャップ×2
色ブラック
質量(g)110(ペア)
グリップ長さ(mm)130
取付け方法ロックオンクランプ取付
適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ