セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部
色シャインニッケル
関連資料組合せ表(0.58MB)
取扱説明書(0.71MB)
勝手R(右)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
勝手R(右)
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
勝手L(左)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684L・685L)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
色ブロンズ艶消し
セット内容3個1セット(高さ調整スペーサー6枚入り)
適合BFプレナスⅡ
勝手L(左)
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
適合普通便座【品番:CF-5AK、CF-5AE、CF-6AK、CF-6AE、CF-6CJ、CF-6WK、CF-43CK】
寸法A(mm)65
上下・左右2方向の建付け調性ができます。
建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
付属品取付ビス
材質ハネ/鋼
長さ(mm)102
幅(mm)116
寸法(mm)102×116×2.5
板厚(mm)2.5
材質(プレート)亜鉛合金
色シャイングレー
勝手L(左)
セット内容SG仕様、1梱包丁番2個入り(1セット分)取付ねじ(同梱)、部品コード:QDH-538L※代替はL1X25で対応
適合クリエラ、クリエラ19、リジェーロ(91~95)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
1セット
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3×20:8本)
適合RLⅠ、WLⅠ、WLアウ
セット内容把手セット×1、錠セット×1、丁番×2、取付ネジセット×1
色アイボリー
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
色ブロンズ
セット内容丁番:2個、皿小ねじ(M4×10):20本
適合リファイン18
1セット
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
色シルバー
セット内容丁番:2個、皿小ねじ(M4×10):20本
適合リファイン18
1セット
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
色シャインニッケル
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット
適合リノバ
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、ブラケットカバー:上下各1個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
適合18ラシッサ
色ブロンズ
適合クリエラ2000、クリエラN、セリード(89~00)、リジェーロ(91~95)、新クリエラ
色シャインニッケル
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット
適合19リノバ
色ホワイト
適合クリエラ2000、クリエラN、セリード(89~00)、リジェーロ(91~95)、新クリエラ
色ホワイト
セット内容丁番1個、皿小4×16:10本※施工後の建付け調整部品(ワッシャー/調整スペーサー)の設定はありません
適合ステンレス防火ドア、ベルモント、断熱クラーク
色オータムブラウン
適合アルクレア、エルシャレオ、シャレオ、ハイ千峰、プリレオ
仕様オータムブラウン色用
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
色ゴールド
適合WL初期
仕様WLⅠ、RLⅠドア用丁番MDPG173Lの代替品
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
色ゴールド
適合WL初期
仕様WLⅠ、RLⅠドア用丁番MDPG173Rの代替品
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ