361件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり) 電流制限抵抗値1MΩ(±5%) 質量(g)30 バンド幅(mm)20 コードあり
1個
499 税込549
当日出荷

柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524 種別リストストラップ 質量(g)40 コード長さ(m)(実効)1.5 コード全長(m)3 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。
用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。 コード長さ(m)(実効)1.5 仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番323-7516 質量(g)40 径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7 コード全長(m)3 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

摂津金属工業リストストラップ
エコ商品
携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm)Φ3×236 適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH 取付可能厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ 長さ(mm)最大約220(リストバンド) 使用長さ(mm)約190(リストバンド)
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14 コードあり 材質(バンド)ステンレス
1個
4,440 税込4,884
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質と価格のバランスがとれたリストストラップ。
コード長さ(m)(実効)0.8 仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番412-5061 質量(g)31 径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)10 コード全長(m)1.9 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1パック(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質[バンド]ステンレス 質量(g)約38 コードなし
1個
3,820 税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F-155 リストストラップ ホーザン 動画あり
高耐久メタルタイプ。 リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。 金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。 リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。 洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m)(実効)1.5 仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番373-9988 質量(g)65 コード全長(m)3 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

リストバンドの長さは自由に調節でき、作業服にスムースに通せるよう、コードはカールのない部分を約1mと長めにしています。
アース線の長さ(m)実用約1.8 電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω) 付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付 トラスコ品番274-1636 種別リストストラップ 質量(g)41 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

特長。〇簡単に、しっかり手首にフィットさせられるアジャスター付きリストストラップ
材質ポリウレタン 長さ(mm)約255 質量(g)8 耐荷重(g)850
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電防止用リストストラップ コード長3m モノタロウ 動画あり
コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。 ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去 コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23 寸法(バンド)2×20cm 仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷

手に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したハンドストラップです。
材質ストラップ本体:ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン 全長(mm)約200(松葉部含む)
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
仕様リストストラップの接地 トラスコ品番212-3193 質量(g)184
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)20×200 質量(g)7.8 コードなし アズワン品番64-0871-05
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
寸法(mm)23×31×6 コードあり 材質(バンド)導電性PVC
1個
2,480 税込2,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。 1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
アース線の長さ(m)実用約1.8 付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付 トラスコ品番274-1717 質量(g)38 コードあり 電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

静電除去腕バンド コクゴ 動画あり
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220 幅(mm)15 材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維 コードなし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)25×31×8 コードあり 材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
1個
1,160 税込1,276
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定 使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能
コードあり 質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時) 電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時) 校正なし 動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと) アース線の長さ(m)1 判定(LOW)R<800kΩ 判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ 判定(HIGH)R>9MΩ 電池寿命約50,000回 アズワン品番64-8522-35
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

F-150 リストストラップ ホーザン 動画あり
ホーザンリストストラップ
エコ商品
バックルが直接肌に触れず、優しくフィット 抗菌・消臭機能をプラス 肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。 金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。 バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります※。 導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます。(定期的な洗濯で導電性能含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします。) ※ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証。(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認。) ■1MΩの抵抗入り ■抗菌・消臭効果付き
質量(g)37 径(Φmm)ホック:7 コード長さ(m)実効:1.5 コード全長(m)3 コードあり アズワン品番64-5104-94 RoHS指令(10物質対応)対応 プラグ径(Φmm)4 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
質量(g)200(電池含まず) 電源積層(6F22)電池×1 付 コード長さ(m)電極:0.45 表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず) 電池寿命15000回以上 確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0% 電極棒径(Φmm)25 電極長H(mm)160(金属部は150) 取扱説明書(2.03MB)
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

軟性のあるベルトを採用しています。 リストバンドが白色の導電繊維となっています。
用途静電気除去。 材質/仕上導電性繊維/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
1個
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
本体寸法(mm)40×35×15 トラスコ品番828-6284 寸法(mm)40×35×15 質量(g)約25 電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売) アズワン品番1-5271-01
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14 コードあり 材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
1個
3,420 税込3,762
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)リストストラップ
大型スナップで耐久性アップ(メーカー比)。バンドの長さを調節できます。ホックに電流を抑えるため1MΩの抵抗が入っています。静電気拡散材料が使用されている製品です。
バンド幅(mm)20 材質(コード被覆)ポリウレタン コードあり
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
コードあり 仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。布製リストバンドで快適な付け心地です。
コードあり レッド 質量(g)40 タイプM 長さ(m)1.5
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用した静電気対策ストラップです。1MΩの抵抗入です。
付属品バナナクリップ ワニ口クリップ 質量(g)40 長さ(m)【実効長】1.5 / 【全長】3
1個(1個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷

人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
コードあり 仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵 セット内容カールグランドコード(3M)、ワニぐちクリップ ブルー 質量(g)45 タイプL コード長さ(m)(カールコード実用)3
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 バンドの長さは、アダプタ(2cm×2個)の取り外しによって調節できます。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)23×31×6 仕様バンドサイズ:200mm(アダプター2個装着時) コードあり 材質(バンド)ステンレス
1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。 色も3色あり、色分けが可能です。
用途クリーンルーム、一般環境で静電気(ESD)対策を必要とされる現場に。 寸法(mm)240×22 手首周り(cm)15-22.5 材質バンド部:シリコンラバー 質量(g)16 2018年トラスコ掲載ページ3 0552
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



壁面に取り付けて利用することや、作業台などに設置して使うことも可能なため、定期的なチェックや作業前の点検、記録が素早く、簡単に行えます。簡単な操作で人体を含めたトータルな抵抗値測定が行えるテスターです。
質量(g)255 電源9Vアルカリ乾電池×1(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×33×158 測定範囲(Ω)(LOW)<750kΩ、(GOOD)750kΩ~10MΩ、(HIGH)>10MΩ
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷


サポーター式で簡単に着脱可能!。手首にフィットするための調整が不要になりました。
コードあり
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。 付属品ワニ口クリップ 質量(g)24(ワニ口クリップ含む コード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72) アズワン品番64-8503-08 抵抗値(Ω)内蔵:1M
1個
459 税込505
当日出荷