多彩な機能と使いやすい操作性を追求したハイスペックモデル
・日頃よく使うパターンを3つのチャンネルに記憶させ、即座に呼び出すことができます。またお使いの楽器や演奏の状況に応じて、METRO1(高音域)~METRO3(低音域)までの3種類から、聴きやすい音色を選択できます。
・10種類のビートと、7種類のリズムを複合設定でき、ブラスバンド、LMなどジャンルを問わずリズムを維持する練習に最適です 。
・テンポレンジは業界初の「1~300回/分」まで広範囲をカバーし、より多様な練習が可能です。
・大型のロータリーダイヤルで、テンポやリズム&ビート、ピッチなどの設定・変更をスピーディーに行えます。
・アンサンブル練習などで、大きいテンポ音が欲しいときには、アンプに接続して出力できます。
・お気に入りの音楽を、SQ200のスピーカーから出力できる、「モニタースピーカー機能」を搭載。手持ちのオーディオプレーヤーを接続して皆で好きな音楽を手軽に楽しめます。また、メトロノームのテンポ音を同時に出力しながら、練習することもできます。
※別売りの3.5Φステレオミニプラグケーブルが必要です 。
仕様サイズ/質量:66.9(W)×143.4(H)×25.9(D)mm/175g(単4電池×2含む)、テンポ:1~300回/分、ビート:0~9、基準音発振:C2~B6(60音)、基準ピッチ:A4=415、438~446Hz(1Hz刻み)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、
ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。
お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和
して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。
CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある
サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って
くれます。
臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き
たい気持ちにさせてくれるはずです。
鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ
質量(kg)4.5(電池含まず)
BluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時)
スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W
消費電力(W)7.5
付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)
発売以来、ロングランを続ける信頼の「スタンダード」。標準機としてのご期待にお応えします。
・立体感のある目盛プレート
目盛文字が立体成形されていますので、視認性に優れ、キズや磨耗にも耐えることができます。
・金属性の拍子ツマミ
拍子切り替えようの機構部分は、すべて金属製で作られていますので、ぐらつくことがなく、安定した操作が行えます。
・ステンレス製の巻カギ
ステンレス製の巻カギは、丹念な仕上加工によりエッジに丸みをつけていますので、指にも優しく巻き上げることができます。
・クリアな目盛カバー
透明度の高いクリアカバーは、キズやホコリからしっかりガードします。薄いので横に置いてもじゃまになりません。
・変わらないスタイリング
初代から一貫したデザインを継承したシンプルなスタイリングは、世代を超えてご愛顧いただいております。
仕様テンポ範囲:毎分40回~毎分208回、拍子ベル音:2/3/4/6拍子、サイズ:幅:110mm奥行:117mm高さ:207mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
持ちやすく、振りやすいカラータンバリン!
セット内容本体×1
材質PS、鉄
寸法(mm)150×120×30
質量(g)68
著者の20年の実践で見えてきた、保育者の「ここが知りたい!」の声に応える一冊。
写真とイラストを使い、楽器の持ち方から音楽用語解説まで載っており、初めてでも安心です。
判型B5
ページ数112
著者名山地寛和、山川博史
1冊
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
本格的なタッチと音
88鍵レスポンシブ・ハンマー・アクションスリーと高性能フルレンジスピーカー搭載
視認性の向上と、直観的な操作を実現
2.4インチ有機ELディスプレイと4バンドイコライザー
楽しみが広がります。
スマートフォン内の音楽を本体のスピーカーで再生できるBluetooth Audioと自動伴奏をバックに演奏を楽しめるリズムセレクション機能
付属品取扱説明書、電源アダプタ、譜面立て、ダンパーペダル(F-10H)
質量(kg)17
色ブラック
タイプ【鍵盤】アイボリータッチ、レットオフ・フィール、カウンターウェイト
消費電力(W)18
ディスプレイ2.4インチ有機ELディスプレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)134×37.5×14.5
接続端子ヘッドホン端子 2系統(ステレオ標準/ステレオミニ)、USB to Device、USB to Host 、LINE(IN/OUT)、MIDI(IN/OUT)
音色ピアノ音源 HI-XL 88鍵ステレオサンプリングピアノ音源、共鳴音:アコースティックレンダリング、音色数:38音色、グランドピアノ音色:SK-EX、EX、SK-5、88鍵サンプリング:〇、最大同時発音数:256音
鍵盤数88鍵 レスポンシブ・ハンマー・アクションⅢ
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
本格的なタッチと音
88鍵レスポンシブ・ハンマー・アクションスリーと高性能フルレンジスピーカー搭載
視認性の向上と、直観的な操作を実現
2.4インチ有機ELディスプレイと4バンドイコライザー
楽しみが広がります。
スマートフォン内の音楽を本体のスピーカーで再生できるBluetooth Audioと自動伴奏をバックに演奏を楽しめるリズムセレクション機能
付属品取扱説明書、電源アダプタ、譜面立て、ダンパーペダル(F-10H)
質量(kg)17
色ホワイト
タイプ【鍵盤】アイボリータッチ、レットオフ・フィール、カウンターウェイト
消費電力(W)18
ディスプレイ2.4インチ有機ELディスプレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)134×37.5×14.5
接続端子ヘッドホン端子 2系統(ステレオ標準/ステレオミニ)、USB to Device、USB to Host 、LINE(IN/OUT)、MIDI(IN/OUT)
音色ピアノ音源 HI-XL 88鍵ステレオサンプリングピアノ音源、共鳴音:アコースティックレンダリング、音色数:38音色、グランドピアノ音色:SK-EX、EX、SK-5、88鍵サンプリング:〇、最大同時発音数:256音
鍵盤数88鍵 レスポンシブ・ハンマー・アクションⅢ
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業
寸法(幅W×高さH)(mm)51×95
厚さ(mm)15
質量(g)95
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
左右で異なるトーンを奏でるウッドブロック
付属のビーターで”カンコン カンコン"と軽快なリズムを刻むことができるパーカッション
音楽のアクセントやリズムキープにオススメ
ウッドビーター付属
付属品ウッドビーター
材質木製
寸法(mm)約197×200×Φ45
質量(g)約170
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。
・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。
なかよしリズムシリーズは楽器をもっと身近に感じてほしい、。いつでも音楽を楽しめる環境を提供したいという思いから誕生した、。スペースをとらずに設置できる打楽器セットです。スタンドには楽器の形状に穴が開いています。その穴に同じ形の楽器をはめこむことで楽器が収納されます。パズルを楽しむ感覚で片付けの意識を促します。
材質本体 集成材(メルクシーパイン)
リズムを使ったウォーキング、ストレッチなどに活用できます。大きな画面表示で見やすく、簡単操作で使いやすいです。譜面台やポケットなどに挟んで使えるクリップ付です。3種類の音が選択できます。
用途パーキンソン病歩行訓練、ウオーキング、トレーニング、楽器練習等
付属品モニター電池CR2032×1個
トラスコ品番537-1519
材質プラスチック、電子部品
厚さ(mm)34
電源モニター電池CR2032×1個
縦(mm)54
横(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
リズム表現が楽しく身につくカードゲーム
レベル分けされた40枚の「リズムカード」
『手拍子で』『タンブリンで』など演奏方法が書かれた「演奏カード」「楽器カード」
テンポ(速度)と表現方法(強弱記号)の「表現カード」
3種類のカードを組み合わせて正しく演奏できたらリズミー!(正解)
もうひといきの時はナイストライ!
演奏者以外はテンポを決める手拍子で参加&ジャッジ
色とりどりのカードでワイワイ楽しい
楽器がなくてもできますが…楽器を使えば楽しさ倍増!
使い方を工夫して難易度を変えることが可能
音楽のリズム、記号が楽しく学べて表現できます
音楽の授業・音楽教室・リトミック・ご家庭・パーティなどでお使いください
仕様●材質:紙●セット内容:表現カード(20枚)、リズムカード(レベル1/20枚 レベル2/20枚)、演奏カード(20枚 +楽器カード 10枚)、リズミー/ナイストライカード(6枚)、おねがいカード(6枚)、無地カード(8枚)、遊び方ガイド(1枚)●寸法:個箱W160×D115×H30mm、カード W74×H105mm●重量:300g●備考:対象年齢:7歳~、プレイ人数:2~6人、プレイ時間:20分~
アズワン品番67-4744-67
1セット
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
光と音でナイス・スウィングを手に入れる。ゴルファーのためのメトロノーム、Rhythm Master。一定のテンポを意識し、正しいフォームでパフォーマンスする。このことは楽器演奏においてはもちろん、スポーツの世界でも重要とされています。Rhythm Masterはコルグがチューナー/メトロノーム分野において長年培ってきた技術を結集しお贈りする、ゴルフ・スウィング・トレーナーです。ディスプレイに流れる光と音に合わせてスウィング。これを反復することで、正しいリズムを自然と身に付けられます。ディスプレイの高い視認性はもちろんのこと、幅広いテンポ設定やきめ細かい音量調節、ロング・ライフ設計など、上達を目指すゴルファーに嬉しい機能をしっかり備えています。あなたのゴルフ・ライフをサポートする一台、それがRhythm Masterです。ゴルフ・スウィングの「しなり」を視覚化した3Dメーター。ゴルフ・スウィングの「しなり」を徹底的に追求し、再現しました。クラブの微妙なタメや加速のニュアンスを加味した光のガイドにより、正しい動きを直感的に捉え、身に付けることができます。 ディスプレイにはコルグ・チューナーに使用している3Dメーターを採用。高い視認性を実現しました。 立体的に浮かび上がるようなメーターはどの角度からでも目視しやすく、トレーニングにぴったりです。
用途スウィング練習に適した2種類のカウント音。ポイントが分かりやすいはっきりした音と、動作の流れを意識しやすいなめらかな音。ゴルフのスウィング練習に適した、タイプの異なる2種類のカウント音を用意しました。本体横のノブで無段階にボリュームを調節可能。完全に消音することもできるので、練習場でも周囲を気にすることなく練習ができます。自分に合ったテンポで練習できる幅広い設定範囲。テンポ設定範囲は1分間に20~80拍と幅広く、スウィング練習時の早いテンポからフォームチェックに適した遅いテンポまで、自分に合った最適なテンポで練習することができます。男性は「70」、女性は「60」を目安にスウィングしてみましょう。一台で「ティショット」「アプローチ」「パッティング」すべての練習が可能。Rhythm Masterは、「ティショット」「アプローチ」「パッティング」すべてのスウィングの練習が可能です。どのスウィングも正しいリズムを意識し反復練習することによって、身体がリズムを覚え、コースでも練習通りのいつものスウィングができるようになります。
質量(g)517(電池含む)
電源単三形電池4本
範囲テンポ:20~80拍/分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×73×42
電池寿命約200時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
左右で音程が異なるので叩くと「カンコンカンコン」と軽快なリズムを刻む打楽器。
付属品打棒(SP-150)
材質ラバーウッド
寸法(mm)192×Φ50×200
質量(g)202
アズワン品番63-1870-76
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
たたいたり、押えたり、踏んだりするとハーモニカのような音が鳴ります。遊びながら音の高低やリズムを勉強できます。
仕様音域:c^1~c^2 1オクターブ8音セット
材質EVA
質量(g)300(1枚あたり)
寸法(cm)Φ30×4.2
アズワン品番63-1871-02
1セット
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
両手に持ち、振って音を鳴らすラテン楽器です。
どんな音楽にも合い、自由にリズムを作ることができるため、初めての楽器にもピッタリです。
仕様●材質:ラバーウッド●寸法:Φ80×255mm●重量:175g(1本)●備考:絵入
アズワン品番67-5679-88
1セット(2本)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
中南米で演奏される民族楽器です。
蛇腹の切れ込みが入った木胴をスティックで叩いたりこすったりして音を鳴らします。
軽やかなリズムを生み、ラテン音楽の雰囲気を楽しめます。
仕様●材質:ラバーウッド●寸法:Φ70×400mm●重量:250g●付属品:スティック●備考:魚型
アズワン品番67-5679-87
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
柄付で演奏性に優れたカスタネット
リズムにあわせて振ることでパタパタと開閉し、中板に接触することで発音します
明るい音色が特徴のプラチック製
材質プラスチック製
寸法(mm)約195×50×45
質量(g)約110
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クルッと巻いてコンパクトなシリコン製のロールドラム♪
充電式なのでコードレスで使えます!
お手軽なのに、デモ曲やリズム曲、ドラム音色を多数搭載。、
録音やPC・スマホからの入力もできるなど、本格的な機能が満載!
イヤホンにも対応しているので、マンション・アパートでも◎。
〇商品スペック
★ 音量 ・ テンポコントロール機能付き
★ デモ曲12種収録
★ リズム曲9パターン
★ ドラム音色7パターン
★ 本格的な演奏ができる、ハイハット/バスドラムペダル付き
★ PC、スマホの音楽を本体スピーカーから流せる、音声入力端子付き
★ トーン ・ リズムのモード選択が可能
★ 録音 ・ 再生機能付き
用途電子ドラム
長さ(mm)(スティック)Φ14×298
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×40、(ペダル)75×98×33
コード長さ(mm)(ステレオコード)1000、(ペダルコード)1600
材質(パッド)シリコン樹脂
1個
¥8,988
税込¥9,887
3日以内出荷
かわいいパステルカラーのキッズピアノ!。かわいいパステルカラーのキッズピアノです。37鍵盤。音量は16段階調節可能。単三電池4本使用(USB給電も可能)。白鍵に貼ってまなべるドレミシール付!対象年齢:6歳以上。自動演奏(8曲):「きらきら星」や「カノン」など8曲を自動再生します。(楽曲一覧:きらきら星、フレール・ジャック、メリーさんのひつじ、ゆかいな牧場、ちょうちょ、エリーゼのために、トルコ行進曲、カノン)。なりきり演奏:楽曲を選択すると、伴奏が流れます。鍵盤を押すだけで、ピアニストになりきって楽曲の演奏ができます。楽曲は自動演奏の8曲と同じになります。打楽器・どうぶつの鳴き声(各4種):打楽器音、動物鳴き声各4種 に切り替えできます。鍵盤の音色(8種):ピアノ、ギター、トランペットなど8種の音色に変換できます。(音色一覧:ピアノ、木琴、オルガン、ギター、バイオリン、ハープ、トランペット、クラリネット)。リズムパターン16種:ロック、レゲエ、サンバなど16のリズムに変換できます。演奏を録音(~150音まで)&再生:鍵盤音、打楽器/動物の鳴き声を録音できます。
セット内容本体×1、USBケーブルA-DC×1、ドレミシール×1
材質HIPS
寸法(mm)425×155×45
1個
¥3,182
税込¥3,500
3日以内出荷
音で育てるコミュニケーション力!。音を楽しみながら学べる「小さな音楽セット」です。カスタネット、星形タンバリン、シェイカーマラカス、おうえんマラカス(赤・青・黄)、ミニてっきんの7種類の楽器入りです。どの楽器も軽く、片手で持てる大きさで、腕力や握力が弱いお子さまでも、楽しく簡単に音を鳴らすことができます。付属のテキストには活動の目的やアプローチ方法が詳しく記載されているので、指導が初めての方でも安心して取り組めます。記憶力やコミュニケーション力、リズム感の育成をサポートし、特別支援学級や幼稚園、保育園、学童など幅広い場面で活躍します。さらに、収納に便利なプラボックス付きで使わない時もスッキリ片付けられます。
セット内容カスタネット×2、星形タンバリン 赤×2、シェイカーマラカス×2、おうえんマラカス 赤×2、おうえんマラカス 青×2、おうえんマラカス 黄×2、ミニてっきん×2、プラケース×1
材質カスタネット:木(樺)、星形タンバリン:PS・鉄、シェイカーマラカス:ABS、おうえんマラカス(赤・青・黄):PP、ミニてっきん:HIPS・鉄・ABS・PE、プラケース:PP
寸法(mm)カスタネット:Φ58、星形タンバリン 赤:160×160×40、シェイカーマラカス:Φ60×120、おうえんマラカス (赤・青・黄):40×40×129、ミニてっきん:146×72×18、プラケース:337×210×140
梱包内容プラケース入り
1セット
¥7,364
税込¥8,100
3日以内出荷
お手軽にピアノが楽しめるハンドピアノ。これからピアノを始めたい方にお薦めの録音・学習機能付き。録音機能(最大60音)。内蔵したパワーアンプとディアルスピーカーによりリアルで迫力のサウンド。リアルなピアノ音を含む128音色、また練習用のデモ演奏曲、リズムセッションも搭載。リアルなタッチを実現した立体的鍵盤。充電式なのでどこでもコードレス演奏可能。クルクル巻けて持ち運びも便利。サスティン機能(ペダル付属)で本格的ピアノ演奏が楽しめる。キーボードのタッチセンサーの感度アップ。新規格スピーカー採用により音質もさらにアップ。
用途持ち運び用、練習用として。ピアノ/電子ピアノ/ロール/ハンドロール/ロールピアノ/ロールアップピアノ/電子ロールピアノ/キーボード/電子キーボード/薄型キーボード/鍵盤/音楽/楽器/演奏/練習/初心者/トレーニング/折りたたみ/持ち運び/誕生日/入学/贈り物/プレゼント/おもちゃ/子供/子ども/キッズ
天然木の深い味わいとみずみずしさを突板で表現。自然が創りだしたみずみずしい木肌や鮮やかな木目、熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、耐傷性、メンテナンス性、床暖房などの機能に優れており、ピュアハード塗装を施すことで、塗膜面の白化傷がつきにくくなっています。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。オーク/ホワイトオーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。サペリ:インテリアからエクステリアまで広く使用され、光の反射具合によって現れるリボン杢と縞状に変化する光沢は、空間に自然ならではの心地いいリズムを刻みます。
用途住宅用/床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
仕上ピュアハード塗装
表面銘木単板
工法捨て貼り
グリーン購入法適合
天然木の深い味わいとみずみずしさを突板で表現。自然が創りだしたみずみずしい木肌や鮮やかな木目、熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、耐傷性、メンテナンス性、床暖房などの機能に優れており、ピュアハード塗装を施すことで、塗膜面の白化傷がつきにくくなっています。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。オーク/ホワイトオーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。サペリ:インテリアからエクステリアまで広く使用され、光の反射具合によって現れるリボン杢と縞状に変化する光沢は、空間に自然ならではの心地いいリズムを刻みます。
用途住宅用/床暖房対応
長さ(mm)1820
幅(mm)305
厚さ(mm)14
色サペリ
タイプ3P
仕上ピュアハード塗装
表面銘木単板
工法捨て貼り
グリーン購入法適合
1箱(6枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ