幅(mm)15
高さ(mm)51
タイプリチウム乾電池単三形
奥行(mm)15
使用推奨期限25年
使用推奨期限15年
デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V)1.5
使用推奨期限15年
幅(mm)11
質量(kg)0.008
高さ(mm)45
奥行(mm)11
使用推奨期限25年
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単3 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
内容積と強度がアップしより長持ちになりました。
小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。
寸法(mm)Φ14.5×50.5
質量(g)24
電圧(V)1.5
普通の電池として使えます!。専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。
出力電圧(V)1.5
安全装置過充電・過放電防止機能
充放電回数1000回
RoHS指令(10物質対応)対応
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
長持ちパワー。
タイプ単3形
質量(g)96
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
サイズセル:1/2AA
高さ(mm)最大:25.15
質量(g)8.9
構造セル:ボビン
公称電圧(V)3.6
本数1
動作温度-60℃~85℃
電流(mA)最大連続:35
最大外径(mm)14.55
アズワン品番67-9340-92
最大放電電流(A)0.1
公称容量(Ah)1.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。
デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。
デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
USBポートを電池本体に搭載しているので、充電器なしでも手軽に充電が可能です。
500回以上繰り返し充電可能です。
電圧はアルカリ電池と同じ1.5Vです。(従来のニッケル水素充電池では1.2V)
アルカリ電池よりも軽いです。
付属品保管用ジップバック
トラスコ品番312-7078
全長(mm)50
直径(Φmm)14.6
タイプ単3形
規格PSE適合
電圧(V)1.5
充電時間(時間)約4
使用推奨期限3年
1パック(2本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本製品は1.5V高出力リチウムイオン充電池です。『単3形電池形状』『繰り返し1500回以上の高耐久』『液漏防止設計』 という特徴がある電池形バッテリーです。 安定電圧と大容量で、アルカリ・ニッケル水素電池からの置き換えに最適です。 買い替え頻度が大幅に伸びる事で廃棄が減り、環境にも家計にもやさしい、新しい充電電池のスタンダードです。繰り返し使える、1500回の充電耐久で経済的。充電1回わずか0.5円。使い捨てを減らす 地球にやさしい次世代電池。最後まで安定出力で、駆動機器をしっかり動作。大容量設計で、長時間使える安心感。色々な電池駆動機器で大活躍。USBケーブルで簡単に充電。便利なケーブルも付属。充電ステータスは見てわかる。スマートLED搭載。6つの保護回路で、安心・安全設計。パワフル1.5V出力で、瞬間的な大電流も余裕。長持ちするバッテリー保持。液漏れしない安心設計で、大切な機器を守る。バッテリーの機能喪失による買い替えがなくなります。
表示【充電】緑LED
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~75
保管温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード