こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番775-7573
質量(g)210
切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応
全長(mm)163
色青/黒
質量(g)107
色(柄)青
導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3
適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.51MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

マルチストリッパー
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。
対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。
コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。
電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)165
質量(g)350
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。
RoHS指令(10物質対応)対応
真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。
クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163
質量(g)107
RoHS指令(10物質対応)対応
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。
使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5
使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)
材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼
全長(mm)190
質量(g)125
機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ストリップゲージを装着すると、ストリップする被覆の長さを1~24mmに設定できます。
用途ストリップする被覆の長さ調整に。
トラスコ品番368-8119
材質鉄
全長(mm)43
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0
全長(mm)137
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0
ESD保護Rg<1×10^12Ω
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
定尺ストリップ作業に
適合機種P-90-A/B/C/VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます。
手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます。
全長(mm)130
質量(g)58
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコードの外皮むき工具です。
2~3mm外皮、900μmバッファ外皮、250μmUV外皮に対応しています。
持ち運びの際、LOCK機能が付いているので安心です。
対応2mm~3mm外皮 900μmバッファ外皮 250μmUV外皮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
レバーを握るだけの1回動作で、すばやくきれいに被覆を剥離します。
用途電線被膜の剥離
寸法(mm)170×130×28
機能ストリップゲージ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコード芯線カットの為のクリーバー
ファイバ素線・芯線・ドロップケーブルに適応します。
マルチモード・シングルモードファイバに対応します。
タングステン切断刃で高精度、高耐久、簡単操作の光ファイバクリーバーです。
付属品収納ケース
適合0.25mmファイバ素線、0.9mmファイバ芯線、3x2mm ドロップケーブル
刃長(mm)20
機能自動スライドバック機能
寿命48000回
切断角度1.5℃
材質(刃)タングステン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。
材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR
全長(mm)195
質量(g)160
切断能力(mm)Φ2.6
対応AWG30~10
先端厚さ(mm)18
先端幅(mm)50
適合サイズ(mm2)0.05~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。
トラスコ品番760-8870
材質SK5/SUS420J2
質量(g)140
呼び寸法(mm)170
切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。
用途切る作業に
トラスコ品番760-8888
材質SUS
質量(g)125
呼び寸法(mm)120
寸法A(mm)120
寸法D(mm)19
寸法B(mm)50
寸法C(mm)34
バネ無し
適合電線S-5C-FB専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
適合機種P-90-A/B/C/VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
便利で簡単にストリップ作業ができます。ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。
用途ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。絶縁端子の圧着作業の使用します。
トラスコ品番439-1977
材質本体:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)210
色黄色グリップ
適合電線(mm2)0.2~6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。
用途切る作業に
材質SUS
質量(g)125
呼び寸法(mm)120
寸法A(mm)120
寸法D(mm)19
寸法B(mm)50
寸法C(mm)34
バネ無し
適合電線JISマーク付き(TVECX、TVEFCX)、5C-2Vその他
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.6mm全体長さ = 125 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.64 - 2.54mm最大サイズ = 2.54mm全体長さ = 165 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。落下防止コード取付穴付き
用途配電盤・屋内の配線作業に。
寸法(mm)台紙:220×75×13
全長(mm)163
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.72MB)
仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパストリップ範囲 = 0.32 - 0.51最大サイズ = 0.51mm全体長さ = 141 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ = マルチコア、シグルコアストリップ範囲 = O 0.2 → 0.64mm最小サイズ = 0.2mm最大サイズ = 0.64mm全体長さ = 140 ミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ = ケーブルストリッパストリップ範囲 = 1 - 16mm最大サイズ = 16mm全体長さ = 140 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.8mm全体長さ = 125 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.4 - 1.3mm最大サイズ = 1.3mm全体長さ = 165 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 10mm最大サイズ = 10mm全体長さ = 160 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.81 - 2.59mm最大サイズ = 2.59mm全体長さ = 165 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 1 - 6mm2最大サイズ = 6mm全体長さ = 165 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ = コンボケーブルストリップ範囲 = 4 - 10mm最大サイズ = 10mm全体長さ = 173 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ = Kevlarストリップ範囲 = 0.125 → 3mm最小サイズ = 0.125mm最大サイズ = 3mm全体長さ = 145 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
トラスコ品番810-7103
適合品番P-90-A/90-B/90-C/90-F
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
仕様ケーブルタイプ = ケーブルストリッパストリップ範囲 = 8 - 28mm最大サイズ = 28mm全体長さ = 140 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ