「リトラクター 歯科」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアムプラスジャパンイントラオーラルチークリトラクター
開口状態を保ち、中央部分で舌の動きも抑えられるリトラクター。オートクレーブタイプ、ディスポーザブルタイプをご用意。オフィスホワイトニング時の開口におすすめです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
2,288 税込2,517
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレミアムプラスジャパンマウスリトラクター 2050シリーズ
柔軟性があり、口腔内にスムーズに装着できるリトラクター。口腔内写真撮影時の開口に適しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]クリーン リトラクター 2個入
側方歯列撮影が容易に行えます。狭長字形状を有した口角鈎です。口唇部に苦痛を与えないY字角33度の口角角度です。
材質ポリカーボネート 全長(mm)110.5 アズワン品番7-6703-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X10007000029 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 落下防止装置付き(型式Sタイプのみ)で安全性に優れています。
質量(kg)2 機能落下防止
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
用途各種工具類のけんすいに。 仕様落下防止装置 材質ワイヤロープ:炭素鋼 全長(mm)471 ストローク(m)4 ワイヤー長さ(m)4 ロープ径(Φmm)3
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)102×235 ストローク(m)1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ザイコア・インターナショナル・インクオーラルワイダー
口唇の口角部を、長時間でも無理なく、左右に開口する補助器具です。 視野を広げる事で、隅々まで介助者なしにラクにケアが可能です。 挿管中の患者の口腔ケアにも使えます。 低温オートクレーブ滅菌可能。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別標準型
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リトラクターはワイヤーを引き出すに連れて張力が強くなるバランサーです。 ワイヤの引き出し可能長さは張力設定、吊り荷重によって変化します。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 本体を分解せずに上フックの取り外しが可能です。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
ワイヤー長さ(m)4.0
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm)240 ストローク(m)1.6 ロープ径(Φmm)2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価な使い切りタイプ!
材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)【煮沸】80まで
1袋(10個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g)460 本体寸法(mm)146×100 ストローク(m)1.4 ロープ径(Φmm)2.5 容量範囲(kg)0.6~1.5 取扱説明書(0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

デントケアリップワイダー
舌押さえのついた口唇牽引器具です。 バイトプレート付きで、開口状態が一定に保持されます。 上下どちら向きでも使用できます。 オートクレーブ滅菌可能(134℃)。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)95×50 松吉医科器械コード24-3593-00
1式(2個)
699 税込769
当日出荷

遠藤工業リトラクタ-
ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
用途各種工具類のけんすいに。 全長(mm)471 ストローク(m)4 ワイヤー長さ(m)4 ロープ径(Φmm)3
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様 アイボリー 質量(g)360 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)1.2
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。 種別軽量型 容量範囲(kg)0.5~1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

唇に引っ掛けて使用。口腔ケア時にお使いください。奥歯まで良く見えます。
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレミアムプラスジャパンチークリトラクター 2055シリーズ
ハンドル部に滑り止めがついていて、持ちやすいリトラクター。口唇部に引っ掛けてご使用いただけます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(4個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレミアムプラスジャパンイントラオーラルリッパー
前歯部の治療や矯正治療、ブリーチングに最適なリトラクター。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2個)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ザイコア・インターナショナル・インクワイダー・チビ
口唇の片側口角部を横に広げます。 丸穴部に指を通して使用します。 低温オートクレーブ滅菌可能。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(mm)34×74
1個
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)