20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「人から見える自分の姿」を映し出す!メイクをしてから裏返して人から見える姿を確認できる画期的な機能性鏡です。(裏面は普通鏡)表面(左右反転鏡)裏面(普通鏡)
形状四角 タイプ卓上 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)枠:231×238×103 寸法(高さH×幅W)(mm)鏡:170×117
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に ミラー形状丸型 材質(ミラー)ガラス
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ 仕様粘着テープ付き 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm)285~880 質量(g)88 電源コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm)52×84 ミラー寸法(mm)42×64 光度(mcd)1400
1本
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス製ミラー採用。 【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。 ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)255~740 ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4 トラスコ品番302-6361 質量(g)70 ロッド径(Φmm)最大8.5 ロッド長さ(mm)130~615
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

磁石で取り付ける、安心・安全樹脂ミラー。落下しても安心の割れないミラーです。
材質合成樹脂ミラー
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率等倍 材質(ミラー)ミラー:ガラス、受部:ステンレス、ミラー裏面:耐腐食ステンレス製
1個
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネットタイプミラー 日本緑十字社 動画あり
マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。 軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。
型式角型 寸法(mm)150×180 質量(g)240 材質(ミラー)ガラス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。 カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。 透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm)400×300×0.5
1枚
810 税込891
当日出荷

軽量で割れにくいです。
用途室内専用 型式角型 仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売) 材質アクリル 厚さ(mm)2
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の点検鏡です。 ステンレス製なので割れません。 ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 全長(mm)735
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。 吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。 ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。 またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
用途ルームミラーの補助用 材質本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC 寸法(cm)55×145 取扱説明書(2.1MB)
1個
699 税込769
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷

裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 材質アクリル 鏡シルバー
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

後方確認にお困りの方は自動車と同じように、バックミラーを用いることをおすすめします。体勢を崩さず、最低限の時間で後方を確認できるバックミラーは、自転車でも有効です。 このミラーは伸縮性のあるラバーストラップで固定するため、ハンドルバーだけでなく。ステムやフレームなど自転車の各所に装着できます。また、2つの関節と回転機構で自由に角度調整が可能です。車種を問わずあらゆる自転車でご使用頂けます。 バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径。スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズです。 特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)65 ミラー径(Φmm)46 アズワン品番64-9552-27
1個
1,298 税込1,428
当日出荷