50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用 材質合成ゴム 形状フラット 厚さ(mm)7 寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655 質量(kg)12 容量(t)1 適合フォーク爪幅(mm)70~120 適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000 厚さ(mm)8
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)80 寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。 柔らかく滑りにくい。
厚さ(mm)8 タイプラフトップ 寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000 アズワン品番64-5128-93
1セット(2本)
19,980 税込21,978
当日出荷

4隅のフックにより均等4点吊りで安全! ロープが外れにくい特殊フック形状で安全! ツメからリフトフレームが抜けないようにチェーンとボルトの二重抜け防止で安全!
材質スチール 寸法(mm)1025×950×145 質量(kg)33 吊上能力(kg)1250
1台
86,980 税込95,678
欠品中

強力マグネットシート付。 滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
トラ 材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm 材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石)フェライト磁石
1セット(2枚)ほか
17,980 税込19,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。 取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。 ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番475-7700 材質特殊合金鋼 質量(kg)24 容量(t)2 仕上黄色焼付塗装 適合フォーク爪幅(mm)120~150 適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65 フック寸法(mm)W37×ΦD65
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

1セット(2枚)
15,980 税込17,578
欠品中

強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。 装着・脱着が簡単です。 爪の長さに応じて自由にカット可能です。
用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護 仕様爪の長さに応じて自由にカット可能 材質特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形 質量(kg)2
1セット(2本)
75,980 税込83,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。 キャビネットをそのまま上から置いて下さい。
仕様7型用 トラスコ品番136-3019 材質スチール 質量(kg)18.4 わかくさいろ 高さ(mm)100 奥行(mm)556 間口(mm)798
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

巻き爪や変形爪の形状を矯正し、痛みの軽減や形状の改善を行うための器具です。クリップ部分を爪の先端に装着、固定し、爪の裏側に配置した形状記憶合金ワイヤーの復元力を利用し、爪の矯正を行います。
セット内容まきづめリフトPROx5パック、マイクロニッパー・プロx1本、光硬化ジェルx1本、LEDブルーライトx1本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組(1セット)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

フォークリフト上でクレーンスケールKL-HS-Qによる計量を可能します。
適合機種KL-HS-Q
1台
49,980 税込54,978
欠品中

小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。
爪幅G(mm)22 (下降時)/22 (上昇時) 特性軽量
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平らな形状を保ち続けるリフトメタルを爪の上に貼ることで、巻きこんだ爪を持ち上げ、まっすぐ生えていくようにサポートします。 肌色の保護シールで覆うのでケアしているのが目立ちにくいです。
材質リフトメタル/ステンレス、両面テープ/PE(ポリエチレン)・アクリル系粘着剤、保護シール/綿布・アクリル系粘着剤 サイズリフトメタル/3×14mm、両面テープ/5×16mm、保護シール/12×18mm 質量(g)リフトメタル/0.16/個、両面テープ/0.05/個、保護シール/0.02/個 アズワン品番8-4134-01
1袋(8組)
1,871 税込2,058
当日出荷

形状記憶合金ワイヤーで、巻爪を瞬時に矯正します。爪幅に合わせてワイヤーカットするため、様々な爪の形状に装着可能です。特殊クリップは、強力な把持力です。装着感がほとんどないので、目立たず気になりません。
材質特殊炭素鋼 アズワン品番7-6428-02
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

形状記憶合金ワイヤーで、巻爪を瞬時に矯正します。爪幅に合わせてワイヤーカットするため、様々な爪の形状に装着可能です。特殊クリップは、強力な把持力です。装着感がほとんどないので、目立たず気になりません。
付属品ヤスリ×1個 材質ワイヤー/チタン・ニッケル合金、クリップ/SUS304 ステンレスバネ合金、被覆樹脂/フッ素樹脂 アズワン品番7-6428-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(2個)
7,306 税込8,037
翌々日出荷

適合パレットは50mmのスペースがあるもの エスコ品番EA988DJ-2 質量(kg)2.2 最大開口(mm)100 能力(kg)(牽引)約900
1個
24,500 税込26,950
当日出荷

ヤスリ部分はダイヤモンド粒子加工された薄型ヘッドで爪切りや普通の爪ヤスリではお手入れしづらい部分もしっかり削ることができます。スプーン部分は頑丈な小さいスプーン形状で爪の隙間に入りやすく、爪裏だけでなく爪溝の爪アカも取り除くことができます。
材質ステンレス鋼・ダイヤモンド粒子 仕様まきづめヤスリ アズワン品番7-6428-03
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷

フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り アズワン品番65-9337-55
1組(2本)
10,900 税込11,990
翌日出荷

大有(タイユウ)オートグリッパー
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント! 運転席で楽々操作できます。 最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。 チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。 直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。 薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に 仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126] 長さ(mm)クローラ・接地:760 幅(mm)幅:180 型式荷台:箱型3方スライド3方開き 全長(mm)削除、機体:1760 質量(kg)機体:225 形式主クラッチ:ベルトテンション 全高(mm)機体:890 構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ 角度(°)ダンプ:60 外幅寸法(mm)クローラ:680 ブレーキ形式内部拡張式 燃料タンク容量(L)2.5 エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン 始動方式セルスタータ式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2] エンジン型式GB131LL エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2 地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110 変速段数前進2・後進2 側板高さ(mm)荷台:180 変速ギヤ選択
1台
889,800 税込978,780
8日以内出荷

トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に 仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126] 長さ(mm)クローラ・接地:760 幅(mm)幅:180 型式荷台:3方スライド3方開き 全長(mm)削除、機体:1760 質量(kg)機体:225 形式主クラッチ:ベルトテンション 全幅(mm)機体:680、荷台:180、最低:105 全高(mm)機体:890 構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ 角度(°)ダンプ:60 外幅寸法(mm)クローラ:680 ブレーキ形式内部拡張式 燃料タンク容量(L)2.5 エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン 始動方式リコイルスタータ式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2] エンジン型式GB131 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2 地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110 変速段数前進2・後進2 側板高さ(mm)荷台:180 変速ギヤ選択
1台
829,800 税込912,780
8日以内出荷

フォークマグマットは、500mmピッチの目盛り付きで、爪の差し込みすぎを防止するフォークマグネットです。
用途フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・損傷防止に。 寸法(mm)総厚7t×幅100
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AR-1359-2 スタックブロッカー グリーンクロス 動画あり
グリーンクロススタックブロッカー
フォークの差し込み調整と商品保護に最適です。表面にはプレートが内蔵されており、裏面の強力マグネットで簡単にスタッキングが可能です。表面プレートには黄色の反射シールが付いているので、視認性も抜群です。50mm刻みで差し込める長さを調整できるので、フォーク先端の飛び出しを防止します。商品がバックレストに接触するのを防ぐので、高所のピッキング作業も安心です。
用途フォークリフト爪の差し込み調整と荷物の保護に。 幅(mm)調整可能:50 寸法(mm)50×100×200 種類ネオジウム磁石 表面加工:黄色反射シール、内蔵マグネット 入数(個)2
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷

JTCTOE100 フォークリフト用ジャッキ JTC 動画あり
フォークリフト用ジャッキ 2ヶ所使える!
高さ(mm)258~388 能力上部10t、爪部5t サイズ(mm)189×242 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,900 税込87,890
5日以内出荷

フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。 本体に取り付けて出荷します。
トラスコ品番135-9436 材質スチール 質量(kg)9.6 寸法(奥行D×高さH)(mm)556×100
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。 キャビネットをそのまま上から置いて下さい。
仕様5型用 トラスコ品番136-3009 材質スチール 質量(kg)16.4 わかくさいろ 間口W×奥行D×高さH(mm)597×556×100
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

EverGreen INTERNATIONALクローモーション
<マテリアル>ソルト量&硬度ともに、コンパクトサイズワームの構造上の限界値まで高めた設定。ノーシンカーで扱いやすい超高比重、かつフックズレを防ぎカバー内でのハードな使用にも対応する高硬度。 <後方重心ボディ>後方重心形状で、ボディ後部が先行して切れ込むようにフォール。上下、左右から見ると、尻側先端に向けてややテーパーがある形状で、カバーにスムーズに入り込みます。 <ハート型断面>*重心が下側に位置し、上下がひっくり返りにくい形状。フォール姿勢が安定し、根掛かりやフッキングミスの回避に貢献。上面の凹部により、上面両側凸部がフックをガードし、根掛かり回避にも貢献。 <爪&アーム>バックスライドセッティング:フォール姿勢を安定させる役割を持つ爪&アーム。カバーに入り込む際に邪魔にならないよう、形状、角度、サイズ感に加え、フォールでは不用に動かないように設計。ロッドを軽くしゃくるとアームが左右に開閉し、ザリガニをイメージさせる特徴的な動きを発生。手前への移動距離を抑えつつアピールできます。テキサスリグセッティング:爪を上下にパタパタと激しく振りながらスイム&フォール。素早く逃げるザリガニをイミテート。 <レッグ>カバーに当たった時に抵抗になったり引っ掛かったりしないように、ボディに添わせる角度を薄く設計。リフト&フォールの時にザリガニの脚のようにピリピリ動いて微波動を発生。 <触角>爪の動きを邪魔せず、カバーにも絡みつきにくい短めの触角。リフト&フォールの時に小刻みに動いて微波動を発生。 <リブ>ザリガニのボディをディフォルメしたリブは、水に絡みつきやすくなるだけでなく、硬め&バルキーなボディでも、ボディを曲げてフックをセットしやすくする効果があります。 <センターライン>ボディのセンターにバランス良く、素早く確実にフックをセットするためのセンターライン。 <2つのフックガード>フックポイントガード:背面の出っ張りにより、フックポイントをボディに埋め込むことなくフックセットが可能。高フッキング率を維持しながら、高い根掛かり回避性能を発揮します。オフセットクランクガード:アゴ下に設置した突起が、オフセットフックのクランク部とボディの段差を減らし、クランク部が障害物にスタックするのを抑制します。 <スペシャルフォーミュラ>シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分をミックスしたスペシャルフォーミュラを配合。 <FECOエコタックル認定>FECO認定マークを刻印。本製品はFECOエコタックル認定商品です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。
用途切れ込むフォールで魅せる。爪を躍らせて誘う。カバーを攻め抜くコンパクトバルキー超高比重クローワーム。 究極のバックスライドワームをつくりたい。カバーに身を潜めるタフなバスを攻略するために、霞の剛腕・蛯原英夫が「クローモーション」に求めた性能とは、、、、 第一に、ノーシンカーでボトムまで落とし切れること。フォールしている時間が長いほど、バスに見つけてもらいやすくなるため、カバーの途中で引っ掛かってしまうことは避けたい。だから、コンパクトサイズかつ高比重(3インチ/約10g)⇒カバーに入りやすく、すり抜けやすく、ボトムまで落としやすい。しかもネイルシンカーを入れる必要がないほどの超高比重で、面倒なリグの手間を省け、キャストしやすい。そして、コンパクトでもバルキー硬め⇒強めのロッド、ライン、フックが使用できるため、カバーの中で無理が効く。意外にもバックスライドの幅は小さめ⇒フォール角度が垂直に近いほどカバーに引っ掛かりにくい。スライドが大きい(=水中姿勢が水平に近い)とカバーを抜けにくくなってしまうので、あえてこの設計。フォール中は爪が大きくバタバタ動かないので、カバー抜けを邪魔しない。これらすべてが、ノーシンカーでもしっかりボトムまで落とすことへのこだわり。それ以上逃げ場がないボトムは、バスがベイトを追い詰めて捕食する絶好の場所でもある。着底直後にバイトがなければ、ロッドアクションで誘いを入れる。すると静のフォールから一転、アームが付け根から横に開いて素早く閉じるというユニークな動きで、さらにその存在をアピール。また、テキサスリグやリーダーレスダウンショットリグにセットすると、フォール時に爪をバタバタと動かすハイインパクトなベイトへと変貌する。 対応ノーシンカーバックスライド・テキサスリグ・リーダーレスダウンショットリグ・フリーリグ・キャロライナリグ・ラバージグトレーラー・ブレーデッドジグトレーラー 全長(inch)3 入数(本)7
1パック(7本×1パック)
849 税込934
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。 DXキャビネットをそのまま上から置いて下さい。
仕様DX用 トラスコ品番136-3022 材質スチール 質量(kg)18.6 わかくさいろ 高さ(mm)100 奥行(mm)556 間口(mm)817
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。 本体に取り付けて出荷します。
トラスコ品番136-1022 材質スチール 質量(kg)9.6 寸法(奥行D×高さH)(mm)556×100
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。 キャビネットをそのまま上から置いて下さい。
仕様6型用 トラスコ品番136-3014 材質スチール 質量(kg)17.4 わかくさいろ 間口W×奥行D×高さH(mm)698×556×100
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット HB-R4・1111SC ブラック/ブラウン
リサイクル材を約95%使用し、側面に色付材料を使用することにより、暗い倉庫でもフォークリフト爪差込口がはっきり。両面4方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)24
1個ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクル材を約95%使用し、側面に色付材料を使用することにより、暗い倉庫でもフォークリフト爪差込口がはっきり。両面4方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)24
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)フォークレベル180mm
フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。超強力磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂 長さ(mm)160 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 質量(g)180 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット HB-R4・1111SC ブラック/ブルー
リサイクル材を約95%使用し、側面に色付材料を使用することにより、暗い倉庫でもフォークリフト爪差込口がはっきり。両面4方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)24
1個ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット HB-R4・1111SC ブラック/イエロー
リサイクル材を約95%使用し、側面に色付材料を使用することにより、暗い倉庫でもフォークリフト爪差込口がはっきり。両面4方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)24
1個ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット HB-R4・1111SC ブラック/レッド
リサイクル材を約95%使用し、側面に色付材料を使用することにより、暗い倉庫でもフォークリフト爪差込口がはっきり。両面4方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)24
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)