大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。
これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中)
前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。
独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。
安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
永久磁石ですから吊上中の停電時でも吸着力は維持され、安全です。
吸着、釈放は電気的な制御によりますから、遠隔での押釦操作が可能です。
吊上物の釈放操作時に、永久磁石を消磁する方式です。従って平常時に鉄製品に吸引されることがなく、安全です。
用途内装する永磁磁石の着磁、消磁を電気的に制御する、永電磁式の吊下運搬用器具です。
吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。
鋼板・丸鋼兼用タイプ。
磁石には強力なネオジウム磁石を使用。
切替操作は単純なレバー操作。
電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。
配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。
寸法W2(mm)6
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
定格電圧DC180V
ケーブル長(m)2
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
電源(V)DC180
電源コード(m)2
こんなお得な商品も!

ハンドマグネットリフター
モノタロウ
¥9,398
税込¥10,338
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。
持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1670(170kgf)、横引き:490(50kgf)
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211
材質(フレーム)アルミ
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送
吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)
吊上能力(kg)30
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(磁石)フェライト磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。
小型でも強力な吸着力が確保できます。
連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に
使用率(%)(ED)100
標準LPR-VN300/600に形鋼吊り専用アダプタ(山吊り用・谷吊り用)を付属。
アダプタ非装着時は標準リフマとしてお使いいただけます。
アダプタ取付穴を利用して別の形鋼用等のアダプタ取付けも可能です。
超強力なネオジム系永久磁石を利用した吊上げようマグネットです。
業界一の安全係数3.5倍(安全係数が高いほど安全性を高めます)
特許技術により、従来品よりさらに小型化に成功しました。
レバー操作で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
平鋼・丸鋼の鉄材、ジグ、機械部品、鋳型、金型等の移動、横持に最適です。
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。
レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140
吸着力(N)1470
質量(kg)2.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。
整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
用途鋼板専用タイプ。
工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。
電源DC180V
使用率(%)50
電源コード(m)5
操作スイッチで着脱の自動・手動切り替えが可能です。自動モード時は吊上物着脱の繰り返しが自動化できます。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。吊上物自動脱着形です。堅牢なボディで把手兼用ガードにより、衝撃に強く過酷な作業にも耐えます。バッテリ式(コードレス)のため、広範囲な作業現場で利用でき、停電や給電ケーブルのトラブルによる落下事故がありません。
用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。
吊上能力(kg)鋼板:3000
トラスコ品番148-9950
質量(kg)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×490×586~597
バッテリー容量(Ah)28
バッテリー電圧(V)12
充電器出力DC12V
充電器入力AC100V
内径(mm)吊輪:60
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
ネオジウム磁石を使用しています。
単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。
用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。
耐熱温度(℃)60
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。鋼板・丸鋼兼用タイプ。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など。吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に。
吊上能力(kg)(鋼板)75、(丸鋼)50
トラスコ品番835-7996
2018年トラスコ掲載ページ1 1212
1台
¥118,800
税込¥130,680
翌日出荷
鉄系金属ワークを強力な磁石で吸着し搬送することができるハンドリフターです。ワークの持ち上げ作業や搬送ができ作業負担を軽減できます。レバーを握ると磁力が低下、ワークに取り付けた後レバーを放すと吸着できます。片手のみで扱えるため作業性が良く、どなたでも簡単にご使用いただくことができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送作業に。
材質【レバー部】鉄/クロメート
吸着力(N)294
本体部アルミ合金/黒アルマイト
持ち手アルミ合金/シルバー塗装
使用磁石ネオジム磁石/ニッケルメッキ
1個
¥11,480
税込¥12,628
5日以内出荷
・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
吸盤構造を利用した運搬具です。
堅牢、軽量のアルミ製です。
ハンドル部分は手挟みを防ぐ、Oリングを採用しています。
重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に
耐荷重(kg)40(水平方向)、80(垂直方向)
吸着面寸法(Φmm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
運搬物の着脱がスムーズにできます
正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。
T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×120×52
ハンドル長さ(mm)49
吸着力(N[kgf])吊上1500[150]
トラスコ品番406-3333
質量(kg)3.0
吊上能力(kg)(鋼板)20
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
剛性に富み、ラフな使用に適しています。
強力な磁力線で吸着します。
用途単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。
適合整流器:KAS2-5ECLE
着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。
定格電圧(V)DC180
重量は1.6kg。小型で磁力は強力
着脱操作は簡単
永久磁石なので、電源は必要なし
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金型、素材などの手軽な運搬に最適
吸着力(N[kgf])横引:500[50]、吊上げ:2000[200]
質量(kg)1.6
ハンドル長さ(mm)150
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
単相AC200Vを入力すると出力電圧がDC180V出力されます。
単相AC100Vを入力すると出力電圧がDC90V出力されます。
最大で5Aまで使用できます。
操作ボックスのON-OFF-DEMスイッチで操作します。(消磁は1回逆励磁式)
用途小型リフティングマグネットKLF,KLR用の電源装置です。
幅(mm)300
高さ(mm)300
奥行(mm)160
入力電圧(V)単相AC200、単相AC100
出力電圧(V)DC180、DC90
電流(A)5
質量(kg)7
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
吸盤構造を利用した運搬具です。
堅牢、軽量のアルミ製です。
取っ手付で持ちやすいです。
重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に
耐荷重(kg)30
吸着面寸法(Φmm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
吸盤構造を利用した運搬具です。
取っ手付で持ちやすいです。
重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に
耐荷重(kg)20
吸着面寸法(Φmm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ボディーは亜鉛メッキされています。
ねじ止め用のさら穴が付いています。
着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式を採用しています。
ハンドル操作で、磁力のON-OFFができます。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に
吸着力(N[kgf])横引500[50]・吊上2000[200]
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×140×32
ハンドル長さ(mm)200
その他-使用方法- -吸着の場合- 本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。 -離脱の場合- ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。
質量(kg)2.5
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
エアーシリンダーで内装マグネットを昇降させ吸着ON/OFFさせますので、遠隔操作や自動運転が容易に行えます。
電磁式に比べ薄板(t5mm以下)に対する吸着力が大きく、ギャップに対しても能力低下が少ないため、凹凸プレス品に最適です。
電源不要の省エネタイプです。
エアー源が断たれてもON状態が維持されるため、吸着物の落下の心配がなく安全です。
用途折板・床板・凹凸プレス品・建物の鉄扉・デッキプレート・ガードレール・缶類等の吊上げや移動に適します。
寸法L(mm)420
空気圧力(MPa)0.49以上
クロス形状のマグネット採用により、従来複数台のリフマを使用して搬送していたドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークでも、本機1台で対応が可能。
平鋼板や定尺鋼板の搬送にも対応可能。
用途ドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークの移動、搬送に適します。
適合(電源盤)RH-MW210B
質量(kg)70
電流(A)4.4
電圧(V)DC180
消費電力(kW)0.79
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×820×95
1台
¥829,800
税込¥912,780
60日以内出荷
マイルド鋼製、亜鉛メッキ
最高使用温度(℃)200
皿ねじで止める仕様になっています。
関連キーワード
1
2
3
次へ