簡単に腕の装着できるワンタッチ式バンドです。
遠方からでも認識できるよう視認性の高い反射材を使用しています。
用途夜間時の防犯、交通安全啓蒙として
材質ポリ塩化ビニル
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自転車に乗る時等、足首に巻くと裾留にも!
シルバーカーや自転車に装着して交通安全に!
見え難い場所等の目印に!
夜回りやパトロール時に!
片手でクルッ!と巻けてピタッ!と簡単装着。
腕や足首に巻くと前、横、後からのライトを反射して光って知らせるので交通安全に役立ちます。
色イエロー
幅(cm)5
長さ(cm)40
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
こんなお得な商品も!

反射バンド ワンタッチ
モノタロウ
¥79
税込¥87
高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.0×32
質量(g)10
仕様ワンタッチ巻きつけタイプ
材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
こんなお得な商品も!

反射バンド ワンタッチ
モノタロウ
¥79
税込¥87
材質表面:反射材PVC、芯材:バネ鋼
光りを反射する素材で作られたバンドです。
視認性が高く、子供の下校時や夜間のウォーキングなど様々なシーンでご使用いただけます。
伸ばした状態で腕に軽くたたくとワンタッチでバンドが巻きつきます。
3M社の高輝度反射材”Scotchlite”採用。
材質PVC樹脂、鉄
質量(g)約19
個装ブリスター
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約3×34×0.3
腕や足などに巻きつけて夜間の事故防止に
用途散歩、ジョギング、自転車
材質プリズム反射材、スチールベルト(薄板)
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.2×32
仕様ゼンマイ式、くるっと巻きつきピタッとフィット
車のライトなどの光があたると、光源にむかって強く反射して危険を回避することができます。
手首、腕、足首、自転車やカバンなどお好きな場所にとてもカンタンに装着することができる安全グッズです。
材質PVC(塩化ビニール)
サイズ(cm)30×4
Snap Band Reflectors スナップバンドリフレクター 反射バンドは、通勤、ランニング、ウォーキングの安全性を高めるシンプルで軽量な反射バンドです。伸ばした状態から付けたい箇所にスナップするだけでクイックに装着でき、足や腕にぴったりとフィットします。視認性を高めるために腕や足首まわり(動きのある部分が注意を引くので)あるいは車のヘッドライトが向けられる手首周りに装着するのがおすすめです。もちろん身体だけでなくバッグやベビーカー、リードの持ち手に付けるのも効果的です。
用途通勤通学やランニング、サイクリング、ハイキング、ウォーキングなど都市部でのアウトドア活動時などに。
サイズワンサイズ
腕や足首に巻き付けるセーフティーライト、スラップリット リチャージャブルLEDライト。棒状に伸ばして腕や足首に巻き付けるLED反射バンド。市販のマイクロUSBコードを使って充電可能。プッシュボタンによる点灯・点滅設定。生活防水仕様。
材質ナイロン、LED、プラスチック、スチール
質量(g)約35
充電時間(時間)約1.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約34×350×10
連続点灯時間(時間)約5
世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター
JIS規格適合品
用途シートステー用
仕様1台紙6個付き
付属品シートステー取付用バンド付(Φ12.7~13.6mm対応)
色ブラックボディ
取付シートステー
寸法(Φ)46.0 x 46.0 x 32.4
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
Φ12~15mmのシートステイに対応のリフレクターです。
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂、固定バンド:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)Φ46×33
色ブラック
質量(g)20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター
JIS規格適合品
用途シートステー用
仕様1台紙6個付き
付属品シートステー取付用バンド付(Φ12.7~13.6mm対応)
色グレー
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター
JIS規格適合品
シートステー取り付け用
取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)
用途シートステー用
付属品取り付けバンド(BS-3)
色ブラック
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
用途アームバンド
色イエロー、【反射材】グレー
仕様マジックテープ止め、反射材付
エスコ品番EA983RT-22
材質【反射材】スコッチライト
幅(mm)【反射材】25
寸法(mm)38.1×304.8
質量(g)11
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター
JIS規格適合品
シートステー取り付け用
取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)
用途シートステー用
付属品取り付けバンド(BS-3)
色グレー
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
ジェントスのヘッドライト、GTシリーズ、リフレクターレンズモデル。最大430ルーメンの出力、8時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能。リフレクターレンズでワイドな照射角。後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)192
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27
保護等級IP64
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
電源タイプ乾電池
光束(Lm)430
明るさ(Lm)約430~200
照射距離(m)約100
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約8~20
IP等級66
落下耐久(m)2
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
Clip-on Reflectors クリップオンリフレクター 反射クリップは、どんなアイテムや服装にも簡単にクリップ式でリフレクティブ機能を加える事が出来る便利なアイテム。光が当たると反射し発光するので、暗闇での視認性もアップします。強力なマグネット仕様の先端は、どんな天候でもしっかりと固定されるので一度クリップで留めてしまえば心配はいりません。リフレクターを装着することで車からの視認距離を25メートルから125メートルに伸ばせます。
用途通勤通学やランニング、サイクリング、ハイキング、ウォーキングなど都市部でのアウトドア活動時などに。
サイズ(mm)約74×35
貼って安全対策。自転車、乳母車、ランドセル、カバンなど用途に合わせてどこでも使用できます。
材質アクリル樹脂
色イエロー
質量(g)2/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×12×6
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
貼って安全対策。自転車、乳母車、ランドセル、カバンなど用途に合わせてどこでも使用できます。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)50×12×6
質量(g)1個:2g
材質アクリル樹脂
暗闇でもしっかり反射で夜道も安心!。<特長>・ワンタッチで脱着ラクラク!・反射帯付きで暗闇も安心です。
用途材質:本体/ゴム、反射帯/ポリエステル。本体サイズ:(約)幅35×長さ3×高さ0.4cm。個装重量: (約)30g
色ブラック
1セット(2本)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ワンタッチで簡単に装着出来ます。
透明ホルダーにネームカードが入れられるので用途に合わせて使用出来ます。
反射材を使用しているのでライトを反射して光ります。
板バネ(鉄)の先端に安全キャップが付いています(破損時のケガ防止用)
用途交通安全用品・災害対策用品
材質反射材:PVC、中板バネ:鉄
仕様3種のネームカード入り
質量(g)50
1セット(10個)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
水に濡れても15日間効果が持続、植物由来成分を使用した虫よけバンドです。100%天然エッセンシャルオイル配合、特許技術(欧州特許:EP1919279B1)で、一定期間、一定量を揮発させます。ディート、イカリジン、アルコール、界面活性剤を使用していません。リフレクター(反射機能)付き、IDタグ入れポケット付きです。
仕様反射機能付、欧州特許:EP1919279B1、忌避範囲:約5~30m 本体寸法(mm):35×305×1 付属品寸法(mm):20×42×5(ペレット1枚あたり) 防虫対策に 材質/仕上:バンド部:ポリアミド、ポリウレタン 付属品ペレット:ポリプロピレン、エチレン酢酸ビニル セット内容:本体、ペレット×2個 HO-8491 予備用パラキート交換用ペレットは別売です 効果持続期間:約15日(ペレット1個につき) 色:ブラック コード番号:386-4104
アズワン品番65-3363-38
1個
¥4,590
税込¥5,049
7日以内出荷
夜間や暗所のセーフティーライト、タグリット マグネット LED マーカー リチャージャブル。市販のマイクロUSBコードを使って充電可能。リフレクター加工の素材とボディ全面に搭載したLEDで安全性向上。プッシュボタンによる点灯・点滅設定。強力なネオジムマグネット採用で袖・帽子・鞄にしっかりとクリップ。生活防水仕様。
材質ナイロン、LED、プラスチックスチール、マグネット
質量(g)約20
充電時間(時間)約1.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×60×12
連続点灯時間(時間)約6
仕様取付バンドユニバーサルタイプ対応パイプ径(mm)Φ18.0~40.0ラピッドシリーズ/リフレックスオート(TL-LD570-R)/TL-LD170/TL-LD150/TL-LD130/SL-LD210/TL-LD260F/TL-AU200
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット
色ネイビー
質量(g)標準:780/両足(26.0cm)
材質(甲被)人工皮革(リサイクル)
JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
腕や足首に巻き付けるセーフティーライト、スラップリット ネオ。棒状に伸ばして腕や足首に巻き付けるLED反射バンド。LEDは点灯・点滅の2パターン。生活防水仕様。夜や早朝のランニング・サイクリング、野外ライブ等に最適。
材質ナイロン、LED、プラスチック、スチール
質量(g)約34
使用電池CR2032×1個
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×351×8
連続点灯時間(時間)約100
ワイドアングル(広角)リフレクター
用途シートステー用
仕様ワイドアングル(広角)リフレクター
付属品シートステー取付用バンド
寸法(mm)Φ46×32.4(バンド除く)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
腕や脚の他に、自転車やかばんに巻き付けて安全を確保!
用途夜間作業や暗い場所での作業通勤・通学、犬の散歩、配達業等
材質PVC、ポリウレタン、ステンレススチール
全長(cm)30
1本
¥419
税込¥461
欠品中
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200
色ブラック
1個
¥199
税込¥219
欠品中
スポーツライドに映えるニュースタイル。新たな時代のサイクリングにマッチするニュースタイルのスポーツヘルメット。使い勝手の良いダイヤル式アジャスター。夜間も安心の大型リフレクター。雨や日差しをさえぎったり、スタイリングイメージを変更できる、別売のバイザーを装着可能。シリコンベルトタイプのテールライトが取り付けやすい形状を採用。※一部、取り付けできないテールライトもあります。※ライトは別途お買い求めください。規格:JCF(公財)
用途サイズ(参考重量):M/L(280g)。頭周のめやす(57-59cm)。標準装備品:アジャスターバンドセット-11、キャンバスインナーパッドセット、アジャスターバンドセット-11用スウェットパッド
蛍光カラーが目をひくセーフティベスト
薄手のメッシュ生地とバックル付きゴムバンドで高いフィット感を得られます
背面のリフレクターとLEDユニットにより、ウェアの上に着用するだけで夜間被視認性を大幅にアップさせます
サイズFree
色F.GREEN
材質ポリエステル
機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備/夜間被視認性を高めるLEDユニットを装備
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト
リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能
リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能
リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載
ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール
リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心
リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き
使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個
寸法(mm)リモコン:50×35×15(ブラケット除く)
質量(g)86(電池、付属品含む)
ライト寸法(mm)97.5×46×23(ブラケット除く)
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯
残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅
JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保
点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個
BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35
付属品取付バンド(BS-3N)
寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
オールマイティなリアキャリアのスタンダード。
MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。
本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。
またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。
フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。
天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。
縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。
適合ホイールサイズ(inch)24~26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×315×340
材質スチールパイプ
質量(kg)1.2
色ブラック
耐荷重(kg)18まで
クラス18
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ