プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
M5×13mmボルト止め仕様
仕様ボルト止め仕様M5×13mm
寸法(Φmm)40
主な適合車種汎用
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
仕様5×12mmボルト/ナット付
厚さ(mm)10
寸法(Φmm)60
フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
ECE認証取得品
レンズ径(Φmm)55
リフレクター 丸型60mmΦ両面テープ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×7
固定方法両面テープ
仕様裏面両面テープ付
厚さ(mm)7
寸法(Φmm)60
リフレクター 丸型60mmΦネジ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
付属品5×1.2ボルトナット
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×10
固定方法螺子留め
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
レンズ色AMBER
直径(Φmm)40
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用
規格UN部品認証取得品
面積(有効反射)1890mm2
付属品両面テープ
規格ECE規格認証品
外径(Φmm)55×7
曲率半径平面
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)8(両面テープ含む)
寸法(Φmm)61
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。粘着テープ付
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に
色赤
材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂
入数1個
オリジナルの形状を忠実再現した6面カット仕様、純正タイプリフレクターです。
直径(Φmm)52(レンズ)
レンズ幅(mm)5
KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24
付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)
材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)11
色アンバー
材質(本体)(本体)ABS
質量(g)約35g
タイプコードアース
電圧(V)DC24
レンズ色アンバー
定格電圧DC24V
コード長さ(m)180(0.5sq)
本体質量(g)約35g
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)
LED色アンバー
光源色アンバー
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS
質量(g/個)約35g
定格電流(mA)約25(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~30V
主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)8
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
用途トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。
高さ(mm)7.3
質量(g)40
外径(Φmm)59.8
取付け方法両面テープ貼り付け
色(本体)黒
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
リフレクター 丸型。両面テープ固定タイプ。Eマーク取得品。黒ベース
用途外装パーツ
色レッド
規格E4
外径(Φmm)約58
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC
高さ(mm)14
定格電圧(V)DC24
寸法(Φmm)57.3
消費電流(mA)約100(約2.4W)
電球の種類LED
仕様12V用、丸型
直径(Φmm)59
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)
光源RR79
ウインカーバルブ、ボディー&レンズをそのままに、ワット数がアップしたような照射効率を発揮するインナーリフレクターです。ボディー内部にリフレクターを追加するだけの簡単装着で、バルブ背面の光をレンズ方向に広角反射します。
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)
付属品H4U(14-0260U)
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に
セット内容投光器本体×1、クランプ×1
材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール
周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60
電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110
口金E26
定格消費電力(W)適用電灯:250
電線仕様-芯数2
取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
電源タイプ電源コード式
特殊用途防雨
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に
定格消費電力(W)適用電灯:250
設置場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
セット内容投光器本体×1、クランプ×1
材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール
周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60
電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110
口金E26
芯数2
電線仕様-芯数2
取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
規格スコツチライトアカ
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.68MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(1.71MB) 展開図7(1.67MB) 展開図8(1.6MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.65MB) 展開図22(1.66MB) 展開図23(1.67MB) 展開図24(1.54MB) 展開図25(1.68MB) 展開図26(1.72MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.46MB) 展開図46(1.81MB) 展開図47(1.54MB) 展開図48(1.54MB) 展開図49(1.54MB) 展開図50(1.54MB)
図解NoBSM-1670SLT オプション19 公道走行用基本キット,センタピンキット部品_No.12、MRS90-500 ハリマーク(1)部品_No.9、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ハリマーク部品_No.10、BSA-651 951シリーズ ハリマーク部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ ハリマーク部品_No.10、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 ハリマーク部品_No.4、BSM-640SLT-B 12M オプション5 (公道走行用基本キット)部品_No.4、BSM-1070SLT(18) ハリマーク部品_No.4、MRS60-300-3 ハリマーク(1)部品_No.12、CBM-520SLT-B ハリマーク 警告ラベル部品_No.16、BSM-840SLT-C2 ハリマーク部品_No.18、BSA-500JD-125THシリーズ ハリマーク部品_No.4、BSM-840SLT-BC2-1 ハリマーク部品_No.21、エクセル500 貼りマーク部品_No.36など
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
規格キヤツトアイRR150BZRE
部品名称リフレクタ
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.42MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.4MB) 展開図22(1.4MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.78MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.53MB) 展開図29(1.79MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.72MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1.78MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.79MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(1.26MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.25MB) 展開図44(1.31MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.43MB) 展開図49(1.27MB) 展開図50(1.26MB)
図解NoBSM-1265SLT ターンブーム,ノズル部品_No.4、SSA-α602 送風機-2部品_No.66、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.60、BSA-950シリーズ フレーム,ステップ,フロア部品_No.33、SSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.71、BSM-1060SLT ターンブーム ノズル部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M ターンブーム ノズル部品_No.5、SSA-α604MA 送風機-2部品_No.36、SSA-F616(4)-1 送風機(2)部品_No.46、BSM-1065SLT-20BA フロア ステップ部品_No.17、BSM-1065SLT-20HA フロア ステップ部品_No.17、SSA-α603-1 送風機-2部品_No.36、SSA-V600C-1 送風機(1)部品_No.30、BSA-662 1062シリーズ ブーム受け ウエイト付き部品_No.4、SSA-F616MA 送風機(2)部品_No.46、SSA-F616M 送風機(2)部品_No.79、BSM-1270SLT フロア,ステップ部品_No.18など
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
備考P52074-000
規格キヤツトアイRR150BZRE
部品名称リフレクタ
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.37MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.37MB) 展開図10(1.37MB) 展開図11(1.37MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.37MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.37MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(1.37MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.46MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.37MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.39MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.39MB) 展開図37(1.37MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(1.39MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.39MB) 展開図50(1.37MB)
図解NoBSA-420JDSG G-4 ハリマーク部品_No.23、BSM-630SLT-C2-1 ターンブーム部品_No.2、BSM-840SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.3、SSA-S550 送風機部品_No.51、BSM-630SLT-C2 ターンブーム部品_No.2、SSA-α510DX 噴頭部品_No.16、BSA-420JESG G-4 ハリマーク部品_No.23、BSA-420JDSG G-3 ハリマーク部品_No.23、BSM-1030SLT-C2 ターンテーブル部品_No.3、SSA-V1000C 送風機部品_No.44、SSA-F611 噴頭 (2)部品_No.9、BSA-420JAS ハリマーク部品_No.23、SSA-F600I 噴頭部品_No.33、BSM-630SLT-BC ターンブーム部品_No.2、BSA-420JASG G-3 ハリマーク部品_No.23、BSA-420JESG G-4S ハリマーク部品_No.23、SSA-F501 送風機部品_No.22、SSA-S600 1997ネン ファン部品_No.2など
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
部品名称リフレクタ
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.75MB)
図解NoSSA-Z601VT 送風機部品_No.25、SSA-Z600VT 送風機部品_No.21、SSA-Z600 送風機部品_No.21、SSA-Z600MA-1 送風機部品_No.23、SSA-V1021CL 風洞カバー部品_No.16、SSA-Z600T 送風機部品_No.21、SSA-G1020 風洞カバー部品_No.11、SSA-Z600V 送風機部品_No.21、SSA-Z600MAT-1 送風機部品_No.23、SSA-α522 噴頭部品_No.34、SSA-G565 噴頭部品_No.15、SSA-Z600VT-1 送風機部品_No.23、SSA-Z601MAT 送風機部品_No.25、SSA-G545 噴頭部品_No.33、SSA-Z600MAT 送風機部品_No.21、SSA-Z600MA 送風機部品_No.21、SSA-Z600V-1 送風機部品_No.23
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:305-013。タイプ:ネジ固定タイプM5。仕様:丸
仕様丸
タイプネジ固定タイプM5
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
ノーマル車両にボルトオンで装着可能なウィンカーキットです。アルミの質感を生かし、コンパクトデザインを採用した丸型Sウインカーです。別売ウインカーインナーリフレクターを装着することで、照射効率を向上させること出来ます。
関連キーワード
1
2
次へ