高い反射力のリフレクター
用途SEG対応リフレクター
材質反射材:PVC、生地:PA/PU
長さ(mm)260
幅(mm)50
厚さ(mm)10
サイズフリー
質量(g)75
スポークに取り付ける反射材です。
JIS規格適合品
取付簡単
#13・#14ゲージのスポークに対応。
取付が義務付けされている商品です。
夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。
用途夜間の危険標示に
リフレクター6
用途反射シートを内蔵したリフレクターです。
クリスタルカットレンズがライトの光をしっかり反射します。
粘着テープで貼り付けるだけで取り付けができます。
お車のリア、リアサイドをドレスアップします。
夜間、他車からの視認性をアップさせます。
違和感のない薄型設計です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×85×6
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
世界最高基準の「防水・透湿・低結露素材」。モイスチャーバッファリング機能により、水蒸気が水滴化する結露を防ぎ、常に衣服内をドライに保ちます。
更にディアプレックスは、最前線で起こりうる、飛沫・体液・血液・ウイルスなどの浸透を高いレベルで防御するバリア性も保持しています。
レフレクター(反射材)は、表面が濡れても輝度が変わることが少ない超高輝度マイクロプリズム反射素材(EN471認証品)を使用することにより、最前線で働く人の安全性を高めます。
フードは立体設計でフィット感が高く、良好な視界が確保できます。
用途工事現場、整備現場、宅配業務、施設管理、倉庫作業、清掃作業、産業廃棄物業など
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
耐水圧(mmH2O)30000以上
混率(%)ナイロン100
機能防水、透湿、低結露、撥水、収納式フード付、左右胸ポケット、スルーポケット、袖口/ゴム、マジックテープ、裾/ドローコード付
JIS規格JIS T 8060D(人工血液バリア性):クラス6、JIS T 8061D(ウイルスバリア性):クラス6
生地ディアプレックス(3層ミニリップ)
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。切って使えるテープタイプ。曲面にも対応できる。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。
用途ガレージ、駐車場等の出入り口に
材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂
サイズ12×50mm 厚さ5.4mm
材質(シール)(基材)発泡ブチルゴム、(粘着剤)アクリル系粘着剤
テープ厚さ(mm)0.75
夜間での視認性に優れた反射材を使用しています。
粘着剤付きで取り付けがカンタンです。
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に
材質(本体)アクリル、(表面処理)ポリウレタンレジン
材質(シール)アクリル系粘着剤
最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。
平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。
切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。
用途ガードパイプの支柱に、平面部に。
アールの付いたガードレールに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.5
接着剤日東電工製両面接着テープ使用
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
昼は蛍光、夜は反射し昼夜問わず高い視認性。方向指定がなく自由にカットできる。再帰性反射。蛍光。高輝度。反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品。粘着剤付
用途昼間・夜間の安全対策に
仕様反射構造:プリズム型
材質反射面:PMMA
寸法(mm)約70×140
色黄
耐候年数(年)10 ※使用環境により異なります
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
仕様強力両面テープで固定
寸法(mm)12.5×122
主な適合車種汎用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
夜間の視認性に優れた反射材を採用。正面反射。曲面対応。粗面用両面テープ付(ブロック塀やモルタルにもしっかり取り付け )
用途夜間駐車時の目印に
材質本体:ABS樹脂/反射面:PMMA
厚さ(mm)約6
寸法(mm)約64×65(1ピースあたり:約64×15)
材質アッパー:全面反射リフレクター生地、牛革スエード、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、ラバーシフトパッド、コンフォート:T-Dry防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、フロントZIP(ZIP横はストレッチテープを採用)※靴ひもはダミーです。アウトソール:groundtrax(R)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
車のヘッドライト、太陽光線等の光で反射する為、昼夜を問わず認識できます。
高輝度反射材使用。
柔軟性があり曲面にもよくなじみます。
粘着剤付き。
用途夜間の安全対策、車・ガレージ周辺の目印に
材質(表面)軟質塩化ビニール(マイクロプリズムシート)、(裏面)糊付軟質塩化ビニール
サイズ15×60mm 厚さ0.6mm
材質(シール)アクリル系粘着剤
入数1枚(5ピース)
濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。暖かく肌触りの良いインナーフリースです。薄くても暖かく、作業性の良い手袋です。手の甲に反射材付のリフレクタータイプです。
用途一般作業全般に。
材質ポリエステル、塩化ビニール、その他、防水シート:ポリエチレン
厚さ(mm)1.5
色レッド×ブラック
入数(双)1
機能防寒、防水
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用。コンクリートにも対応。設置したい場所を定めて、両面テープで貼り付けて固定し設置。駐車場・フェンスなどの安全目印にも最適。貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。車で踏んでも壊れにくい。
用途夜間の安全対策用目印に
材質アクリル
長さ(mm)45
幅(mm)35
厚さ(mm)16
色イエロー
質量(g)43
1個(2個)
¥660
税込¥726
翌日出荷
あらゆる角度からの光を確実に後続車へ反射する。ドアに貼り付けやすい薄型設計。反射材にポッティング加工(ポリウレタン)をする事で、耐久・耐候性+柔軟性を実現。硬質の反射材と違い、曲面にもしっかり追従。再帰性反射。高輝度。粘着剤付
用途夜間乗降時の安全確保に
材質クッション材:ポリウレタンレジン/反射面:PMMA
厚さ(mm)約2
寸法(mm)約95×13(1枚あたり)
色赤
1シート(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録製品の反射材を使用。オリジナル曲面形状であらゆる方向からの光を反射。再帰性反射。高輝度。車で踏んでも壊れにくいので地面にも設置できる。粗面用両面テープ付
用途夜間の安全対策に
材質ベース:ABS樹脂/反射面:PMMA
厚さ(mm)約16
寸法(mm)約45×35
昼は蛍光、夜は反射し昼夜問わず高い視認性。軟質素材で曲面にもよく馴染む。再帰性反射。蛍光。曲面対応。粘着剤付
用途昼夜の安全対策、駐車場周辺の目印に
材質反射面:軟質塩化ビニル
寸法(mm)約15×60(シール1枚あたり)
濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。暖かく肌触りの良いインナーフリースです。薄くても暖かく、作業性の良い手袋です。手の甲に反射材付のリフレクタータイプです。
用途一般作業全般に。
トラスコ品番758-2161
材質ポリエステル、塩化ビニール、その他、防水シート:ポリエチレン
厚さ(mm)1.5
色レッド×ブラック
サイズL
全長(cm)22
中指長(cm)8.8
手のひらまわり(cm)25.5
1双
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)76×44
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL BOOMシリーズLED反射板. LEDiLのBOOMシリーズは、直径22.2 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、六角形状で円形ビームを実現します。 BOOM反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BOOM反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、車載用グレードのPUフォーム接着剤で基板に固定することができます。 BOOM反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Boomプロダクトタイプ = LEDリフレクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
電気機器のコードを中に通して保護します。視認性の高いプリズム式反射材を採用しています。面ファスナーで簡単に装着できます。コードの出入り口を自由に選べるコードホール付です。
用途電気機器コード保護機能付きSEG対応リフレクター。
トラスコ品番828-3999
対応製品SEGサスペンダー・SEGハーネス
材質/仕上反射材:PVC、生地:ナイロン、面ファスナー:ポリエステル
サイズ対応SEGハーネス・サスペンダー:肩ベルト・背中ベルト/S・M・L
質量(g)11
適合ベルト幅(mm)45まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
冷蔵不要の冷却材でクールダウン。表面に反射プリント加工。ライトに反射しキラッと光り夜道も安心
材質PU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
車検に関係なく公道走行時には必要なリフレクター。19mm×98mm
タイプテープ張付タイプ
サイズ(mm)19×98
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工具不要!カチッとはめるだけ!
材質ABS樹脂(本体)、ポリエステル(反射材)
質量(g)1.7(1個)
直径×長さ(mm)Φ7×70
1セット(8個)
¥599
税込¥659
当日出荷
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。
材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約18×50×12
2レイヤー高密度リップクロスを使用することで、耐水性、透湿性、防風性、撥水性すべてを網羅しています。ライムリフレクター(反射材)を袖に配備し夜間の視認性をUPしています。
用途寒冷地での作業に
種別ジャケット
機能耐水性、透湿性、防風性、撥水性、防水シームテープ加工
耐水圧(mm)15000
2レイヤー高密度リップクロスを使用することで、耐水性、透湿性、防風性、撥水性すべてを網羅しています。ライムリフレクター(反射材)を袖に配備し夜間の視認性をUPしています。
色スノー
2レイヤー高密度リップクロスを使用することで、耐水性、透湿性、防風性、撥水性すべてを網羅しています。ライムリフレクター(反射材)を裾に配備し夜間の視認性をUPしています。
種別防寒パンツ
色ブラック
股下(cm)77
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。粘着テープ付
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に
色赤
材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂
入数1個
大人用、子供用それぞれのフードが付いているので安心です。
緊急災害時に頭から被るだけで保護者と子供を同時にカバーします。
取っ手付きの収納袋で壁にかけておけば、いざという時すぐに取り出せます。
日本防炎協会認定の防炎加工生地を使用しています。
暗闇でも光に反射するリフレクター(反射材)付きです。
赤ちゃんの安心安全を考えた防災用品です。
用途緊急災害時に。
着丈(cm)(大人)66、(子供)38.5
首廻り(cm)約113
本製品はスマートフォン・携帯電話用ネックストラップです。携帯電話・小型デジタルカメラ・携帯型オーディオ機器等に取り付け可能です。本製品はジョイントパーツが付属しているのでスマートフォン・携帯電話とストラップ部分を分離することができます。本製品の先端にはYシャツのポケット等、衣類をはさむことができるクリップが付属しています。ストラップ本体のリフレクター(反射材)が車のヘッドライト等に反応します。
セット内容ネックストラップ×1
長さ(cm)約74(ジョイント部より)
1個
¥780
税込¥858
6日以内出荷
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
優れた通気性・吸汗性により汗のべたつきを解消
夜間の高視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
男女ユニセックスシリーズ
種別パンツ/スラックス
機能ストレッチ/吸汗速乾/形態安定
混率(%)ポリエステル80・綿20
材質ストレッチドビークロス(伸長率17%)
綿100%のハード&スタイリッシュ防寒ブルゾン。
フード取外し/フードアジャスター/二重前立て仕様/リフレクター付/袖ペン差しポケット(反射材付)/胸ポケット/左胸内ポケット/ターンポケット
材質ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
混率(%)ライトツイル 綿100
綿100%のハード&スタイリッシュ防寒コート。
フード取外し/フードアジャスター/二重前立て仕様/リフレクター付/袖ペン差しポケット(反射材付)/胸ポケット/左胸内ポケット/ターンポケット/裾ドローコード
材質ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
混率(%)ライトツイル 綿100
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
優れた通気性・吸汗性により汗のべたつきを解消
夜間の高視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
男女ユニセックスシリーズ
種別長袖シャツ
機能ストレッチ/吸汗速乾/形態安定
混率(%)ポリエステル80・綿20
材質ストレッチドビークロス(伸長率17%)
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
優れた通気性・吸汗性により汗のべたつきを解消
夜間の高視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
男女ユニセックスシリーズ
種別パンツ/スラックス
機能ストレッチ/吸汗速乾/形態安定
混率(%)ポリエステル80・綿20
材質ストレッチドビークロス(伸長率17%)
関連キーワード
1
2
次へ