バイク等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。事故防止に役立ちます。
材質(本体)ABS
質量(g)10
取付方式粘着タイプ
本体寸法(mm)Φ60×10
レンズ径(Φmm)56
材質(レンズ)アクリル
各種認証E-MARK
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
バイク等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。事故防止に役立ちます。
材質(本体)ABS
質量(g)15.18
取付方式粘着タイプ
材質(レンズ)アクリル
寸法(縦×横×高さ)(mm)166×19.5×5..9
各種認証E-MARK
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)35~85
保存温度範囲(℃)-0~+40
保存湿度範囲35~85%RH
指向角(°)30以上
周囲温度(℃)-25~+55
材質(反射板)アクリル
トラック、バス、トレーラー、産業車両用の反射鏡(リフレクター)になります。
厚さ(mm)7.3
寸法(Φmm)59.8
色(本体)灰色(台座色)
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)8(両面テープ含む)
寸法(Φmm)61
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
100m先の車のライトにも反射。取付パイプ径(22.2mm)
用途ハンドルに取付けタイプ
色ホワイト
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ECE認証取得品
レンズ径(Φmm)55
電気機器のコードをすっきりまとめるSEG対応リフレクター。
用途電気機器コード保護機能付きSEG対応リフレクター
適合ベルト幅(mm)~45
適合SEGサスペンダー・SEGハーネス
リフレクター6
用途反射シートを内蔵したリフレクターです。
クリスタルカットレンズがライトの光をしっかり反射します。
粘着テープで貼り付けるだけで取り付けができます。
お車のリア、リアサイドをドレスアップします。
夜間、他車からの視認性をアップさせます。
違和感のない薄型設計です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×85×6
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用
規格UN部品認証取得品
面積(有効反射)1890mm2
1枚
¥449
税込¥494
翌々日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
36日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
36日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
36日以内出荷
電気機器のコードを中に通して保護します。視認性の高いプリズム式反射材を採用しています。面ファスナーで簡単に装着できます。コードの出入り口を自由に選べるコードホール付です。
用途電気機器コード保護機能付きSEG対応リフレクター。
トラスコ品番828-3999
対応製品SEGサスペンダー・SEGハーネス
材質/仕上反射材:PVC、生地:ナイロン、面ファスナー:ポリエステル
サイズ対応SEGハーネス・サスペンダー:肩ベルト・背中ベルト/S・M・L
質量(g)11
適合ベルト幅(mm)45まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
36日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
36日以内出荷
従来のハロコンパクト(LL LR3300/LL LR3301 直径82cm)より46%大きなりました。
コンパクトに収納
人間工学に基づいた持ちやすいグリップ
簡単セットアップ
1/4メスネジ有り(1/4-1/4アダプターも付属)
直径98cmと従来品のLL LR3300、LL LR3301(直径82cm)より生地の面積が46%大きいためこれまでより広い反射面積でご使用可能です。
マンフロットのRapidExframeTMテクノロジー採用で小さな複数のセクションに分割、組み立てが素早く行えます。 折りたたむと付属のキャリーケース(29.5cmX10.5cmX6cm)に収納でき、重さはわずか450gです。 リフレクター、ディフューザーなどのカバーは新しくデザインされた人間工学に基づいたクリップを使用。 組み立て時の柔軟性が高まり、セットアップが更に簡単になりました。 非常にコンパクトにたためるため限られたバックのスペースに収納することができます。 キャリーケースにはカラピナが付属しているためバッグの外に取り付けることもできます。 リフレクターやディフューザーを常に持って行くことができます。 ハロコパクトPlusは人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えています。 片手で保持し、正確に設置できます。 1/4メスネジ(および1/4-1/4ネジ付属)のためアームやライトスタンなど様々な機材に取り付け可能。
質量(kg)0.45、インバッグ:0.477
材質ナイロン
色Silver/White
寸法(cm)キャリーケース:29.5×10.5×6
直径(Φcm)98
セット内容RapidExoframeTM(フレーム)、カバー(生地)、キャリーケース、1/4-1/4アダプター
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
バイク等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。事故防止に役立ちます。
質量(g)11.44
寸法(縦×横×高さ)(mm)143.9×18×5.9
材質(本体)ABS
材質(レンズ)アクリル
各種認証E-MARK
取付方式粘着タイプ
リフレクター(反射板)にLEDを追加!
独創的に輝くLEDを内蔵し、安全性とオシャレ感を融合させたLEDリフレクター。
12V/24V車共用。
付属品M4×15螺子、ワッシャー各2
材質PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×14×45
防塵防水性能IP67相当
動作電圧(V)DC12~24、瞬間最大30
バイク等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。事故防止に役立ちます。
材質(本体)ABS
質量(g)11.46
取付方式粘着タイプ
材質(レンズ)アクリル
寸法(縦×横×高さ)(mm)139×18×5.9
各種認証E-MARK
路面・縁石ブロック等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。誘導・事故防止に役立ちます。
材質(本体)ABS
質量(g)85
取付方式エポキシ系樹脂(別売)
本体寸法(mm)102×87×20
材質(レンズ)アクリル
つばさとアジャスター部分に反射素材を使用 さり気なく個性が光るリフレクターキャップ。
サイズF
サイズ(cm)56~59
素材カツラギ 綿100%
1個
¥6,398
税込¥7,038
36日以内出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110
仕様防雨プラグ付
材質/仕上アルミダイキャスト製
芯数2
電線仕様VCT1.25×12A
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類白熱電球
特殊用途防雨
不織布の生地を使用した巾着リュック。
暗闇で反射するリフレクター付き。
材質ポリプロピレン100%
サイズF
寸法(幅W×高さH)(mm)350×410
用途ホイールリフレクター
色ホワイト
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。
LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。
高輝度LED11個使用。
既存のマーカーの電球と取り替えてLED化
クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)DC24
口金BA15s
LED使用数(個)11
適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)約30
規格意匠登録:第1258521号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
本体質量(g)約30
定格電圧 DC VDC24
質量(g/個)約30
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に
定格消費電力(W)適用電灯:250
設置場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
セット内容投光器本体×1、クランプ×1
材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール
周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60
電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110
口金E26
芯数2
電線仕様-芯数2
取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ