自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数6
ベルト形PK
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4
ベルト形PK
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト
寸法r(mm)0.24以下
寸法b(mm)3.8
寸法P(mm)2.34±0.05
材質(ベルト)ゴム
寸法c(mm)1.5
角度θ(°)40°
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)31.5
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数5
ベルト形PK
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト
寸法r(mm)0.24以下
寸法b(mm)5
寸法P(mm)3.56±0.05
材質(ベルト)ゴム
寸法c(mm)2.7
角度θ(°)40
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)56
ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
厚さ(mm)3.5
種類Vリブドベルト
材質(ベルト)ポリウレタン
角度θ(°)40
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)20
リブピッチ(mm)2.4
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数7
ベルト形PK
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用
ベルト形PK
山数3
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
ベルト形PK
主な適合純正品番17521-50M30・11720-4A00G・17521-50M20・1A38-18-381・11720-4A00D・1A38-18-381A・17521-50M31・17521-50M10
山数6
ベルト長さ(mm)1231
メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
ベルト形PK
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
主な適合純正品番SH01-15-909
山数6
ベルト長さ(mm)1190
メーカーMAZDA
ベルト形PK
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
主な適合純正品番95141-61P00
山数4
ベルト長さ(mm)695
メーカーSUZUKI
ベルト形PK
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
伝動装置のコンパクト化。高速運転。回転精度がよく、ベルト振動が少ない。高性能伝動ベルト。伝動効率がよい(動力損失が少ない)。張力維持、メンテナンスに有利
有効長(mm)【ベルト】294
ベルト形PJ
関連キーワード