簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。
仕様ニューリブレール
材質アルミニウム合金
幅(mm)19
色アルミホワイト
高さ(mm)25.4
2018年トラスコ掲載ページ10 0757
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
病院のベッドまわりや診察室の仕切りなどに適しています。
ランナーはニューデラックとC型が使えます。
長さ(mm)2500
タイプシングル
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。
仕様ニューリブレール
材質アルミ合金
幅(mm)19
高さ(mm)25.4
2018年トラスコ掲載ページ10 0757
カーブ半径(mm)180
病院のベッドまわりや診察室の仕切りなどに適しています。
ランナーはニューデラックとC型が使えます。
長さ(mm)2730
タイプシングル
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
材質スチール
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
耐荷重(kg)片開きで30
レール長さ(mm)800×800×R300
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
病院のベッドまわりや診察室の仕切りなどに適しています。
ランナーはニューデラックとC型が使えます。
長さ(mm)1820
タイプシングル
ニューリブは病院などのベットまわりはもちろん、美容室やブティックなどの間仕切りに。
材質アルミニウム合金押出形材
色ブラック
仕上ブラック
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
トラスコ品番457-4877
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)50kg
質量(g)970
レール長さ(mm)800×800×500R
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)500
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
シリーズニューリブ
トラスコ品番828-5305
材質スチール
長さ(mm)140
幅(mm)15
質量(g)97
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合ベンダー
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質アルミ押出し材
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型
色ステンレス
材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑
外観灰黒色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑
外観灰黒色・粘ちょう状
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥869
税込¥956
当日出荷
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
エアゾールタイプの一本でオールマイティにブレーキまわりの整備に使用できる高品質な二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースです。
カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツの摺動部使用できます。
ブレーキパットの鳴き止めとしても使用はできますが、グリース持続性と効果は液状であるため鳴き振動吸収について効果期間の目安は1~3年です。
鳴き防止抑制については優れた効果と耐久性が高いメーカーGT100-MK(チューブタイプ)のノイズリダクショングリースのご使用を推奨いたします。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。
校正機能(キャリブレーション)付。
ソフトケース、校正用の分銅付。
持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS
寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)
色ブラック
測定範囲0 ~ 200 g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)0.2
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)0.1
文字高(mm)10
連続使用時間(時間)60
表示形式デジタル
最小目盛0.1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
成分植物油、二硫化モリブデン、石油系溶剤、噴射剤(DME、LPG)
種類油性、エアゾール
使用温度範囲(℃)-10~200
寸法(Φ×高さH)(mm)58×181
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量89mL
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ニューリブ用特殊ブラケットです。
コーナーを直線で仕切ったり、カーブレールと吊棒を使って三角仕切りなど、特殊な取付が簡単にできます。
材質スチール
ニューリブで使用する伸縮吊棒です。吊元に段差があったり、レールの真上で吊ることができない場合、伸縮吊棒Aをご使用下さい。
材質スチール
色ブラック
黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査
仕様図形記載面:フィルム下面
種別線幅ゲージ
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175t
質量(g)3
精度図形:±0.004以内
線幅(mm)0.006~0.008
単位目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min
アズワン品番64-0995-56
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます
従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。
また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。
キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。
付属品本体のみ
ピッチ(mm)0.1
寸法(横×縦)(mm)47×30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルミ製で丈夫なフレーム、リブ付きなのでさらに丈夫。さまざまな角度に掛けられるフックは、部屋の鴨居やカーテンレール、竿などにかけやすく室内干しにも便利です。フックが自立するので高いところにも掛けやすいです。ピンチはチェーンなしフック構造なのでピンチが絡みにくいです。
用途洗濯ハンガー ピンチハンガー 角ハンガー 物干ハンガー ランドリーハンガー 洗濯物干し
材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/鋼線
寸法(mm)377×385×600
色グリーン&ブルー
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1mm方眼を1/10にスケールダウンした0.1mm方眼ゲージです。あらゆる測定・検査に応用できます。※0.5mm、1mmごとに線幅を変えているため、確認が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
仕様図形記載面:フィルム下面
種別方眼ゲージ
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175t
質量(g)3
精度図形:±0.004以内
線幅(mm)0.006~0.008
単位目盛:最小/□0.1×0.1mm、最大/□0.5×0.5mm/x、yスケール0.05/min
アズワン品番64-0995-57
1枚
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。
付属品ネジ式ホース継手×1個、取付けネジ一式
材質接液部:アクリル、PCV、ダイヤフラム:PTFE パッキン:Viton
質量(kg)2.8
規格IP65(IEC)
ストローク数(回/分)1~200
移送可能粘度(mPa・s)100以下
移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
カーテンレール用の部品です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用。カーテンレールを吊るす部品として。
仕様カーテンレール用の部品
材質スチール
幅(mm)34
高さ(mm)34
2018年トラスコ掲載ページ10 0753
全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180
本体寸法(mm)347×315×365
総質量(kg)8.2
1台
¥45,980
税込¥50,578
16日以内出荷
全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180
本体寸法(mm)347×315×365
総質量(kg)10.2
1台
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。
測定範囲(℃)-30~+300
型番HKS-15000R
アズワン品番2-448-11
1本
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
間仕切りに適したレールです。
用途天井からレールを吊る場合に使用、間仕切用レール
材質スチール
伸縮範囲(mm)245~400
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ