68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。 両頭ドリルです。
用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物、ブラインドリベット下穴用 材質/仕上HSS/ノンコーティング
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル トラスコ品番375-6076 軸径(Φmm)六角軸対辺6.35 適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス) 使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


1セット
3,198 税込3,518
3日以内出荷

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1パック(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワンダーキットリベットリムーバー
プチロボLシリーズで使用している、サイズの違う様々なプッシュリベットの取り外しが可能な専用工具。プチロボLシリーズに付属していますが、無くされた場合や、プチロボLシリーズを未購入で所持していない場合にお買い求めください。
用途プチロボLシリーズ用サーボモータブラケットの分解など 種類その他 適合プチロボLシリーズ(WR-MS3L、WR-MS5L、MR-XL)で使用している、様々なプッシュリベットのすべての引き抜きに対応 材質(バネ材の鋼)SUS301
1本
329 税込362
当日出荷

エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 全長(mm)170 質量(g)450 六角対辺(mm)6.35 グリップ最大径(Φmm)55 使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質) シャンク高さ(mm)溝:13 フレームヘッド部直径(Φmm)26 推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー フレームヘッド部高さ(mm)35
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに 材質ハウジング:樹脂、六角軸:鉄 全長(mm)173 質量(g)340 六角対辺(mm)6.35 グリップ最大径(Φmm)58.5 使用可能リベット(Φmm)スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ) 推奨適合工具最大トルク50N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー 取扱説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンコーテクノパッチスクリュー
リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)しました
用途鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適
1箱(1000本)
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分別に手間と時間のかかるファイル・クリヤーブック・バインダーノートのとじ具を固定しているリベットを、レバーを倒すだけで簡単に外すことができます。レバーは本体内に収納できるため、スペースを取らずに保管できます。外れたリベットは収容ケースに入り、飛び散ることがありません。
付属品替えピン 1本 適合コクヨ製品のファイル・クリヤーブック・バインダーノート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×280×351(157)()内はレバー収納時
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1箱(1000本)
5,698 税込6,268
6日以内出荷

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。
トラスコ品番372-2112 セット内容HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本 質量(kg)1.26
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
用途かしめ、締結作業に。 付属品下穴用ドリル1本 材質本体(フランジ):アルミニウム、マンドレル(シャフト):ステンレス
1箱(50本)
379 税込417
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
用途かしめ、締結作業に。 付属品下穴用ドリル1本 材質本体(フランジ):ステンレス、マンドレル(シャフト):ステンレス
1箱(50本)
699 税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。 トラスコ品番820-7750 材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線) 寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)5 リベット長さ(mm)22 板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8 引張荷重(N)2360 加工物穴径(mm)5 剪断荷重(N)1600 フランジ径(Φmm)9.6
1箱(500本)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~9.5 最大引抜強度N(kgf)294(30) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIT(ヒット)JOボードアンカーリベット
エコ商品
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 360 ° 回転ヘッドリベッタ. RS PRO のこのスイベルヘッドリベッタは、ヘビーデューティ締め付け用途に最適です。この POP リベッタは、ただガンにリベットを挿入し、事前にドリル加工した穴に挿入し、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断するまで、プライヤを押し込みます。材料をすばやく効率的に接合します。 このプライヤ式リベットガンは、リベットをさらにかしめられる調整式ヘッドと、さまざまなサイズのリベットに対応する交換可能なノズルを備えています。また、クリンチナット及び Anchor 固定工具も装備しています。 カーボンスチール製のこのヘビーデューティリベッタは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備え、快適性と操作性が向上しています。また、工具を使用しないときのハンドルロックも備えています。 特長と利点 クロムスチール製、ジョーは硬鋼製 360 ° の角度でもリベット留めできます ソフトグリップラバーハンドル付き 用途 リベットガンとも呼ばれ、リベットを適切な取り付け具に押し込んで 2 つの加工物を固定します。この特にリベッタは POP リベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを固定する手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様リベットツールタイプ = 旋回ヘッドリベット最大サイズ = 4.8mmリベット最大サイズ = 2.4mm
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

RS Pro ハンドリベットガンは、 2.4 3.2 4.0 4.8 mm リベット RS Pro ハンドリベッタをご紹介する、アルミ、スチール、ステンレス鋼などのさまざまなリベットを各種の素材に取り付けるための高品質手工具です。これらのリベットは、常設固定することができます。 RS Pro 手動リベットガンは Durable アルミボディ構造と人間工学に基づいたグリップ付きの鍛造スチール製ハンドルを備えていて、快適で操作性が向上しています。また、リベッタには つの交換式ノーズピースがあり、 2.4 3.2 4.0 4.8 mm などのさまざまなサイズのリベットに対応し、スパナが付属しているため、必要に応じてノーズピースを簡単に交換することができます。ノーズピースとスパナは、リベット本体とハンドルの内側にも便利に収納されているため、いつでも持ち運べます。 特長と利点 Durable アルミボディ構造により、耐腐食性と耐久性を実現 アルミニウム、スチール、ステンレススチールのリベットに適合 さまざまなサイズのリベットに対応できる つの交換可能なノーズピース リベットのサイズ 2.4 3.2 4.0 4.8 で使用可能 ノーズピースをすばやく交換できるスパナが付属 人間工学に基づいたグリップを備えた鍛造スチール製ハンドルにより、快適性と操作性を向上 用途 ハンドリベッタ(リベットガン又はリベット工具とも呼ばれる)は、さまざまな素材にリベットを取り付けるために使用する手動工具の一種で、しっかりと固定されます。リベットガンには多くの場合、さまざまなサイズのリベットに合うように交換可能なノーズピースを備えているので、汎用性の高い工具になります。リベットガンには、必要な用途の種類に応じて、標準の手動工具、電動工具、又は空気駆動のものがあります。 ハンドリベッタは、次のような幅広い用途で使用されます。 修理とメンテナンス 屋根ふきおよび点滅 加熱 通気性 エアコン 板金構造 よくある質問 アルミ、スチール、ステンレススチールのリベットに対応しています 交換可能なノーズピース アルミ製ボディ 鍛造スチール製ハンドル、 PVC 製グリップ付き これにリベットは含まれていますか? このハンドリベッタには、リベットは付属していませんが、 RS RS Pro ピース手動リベッタ工具セットには、 EVA フォームモジュールにさまざまなリベットを装着した同一のリベット工具が含まれ、 RS 品番 (833-5969 が用意されています) 833-5969 が用意されています どのようなサイズのリベットに対応していますか? RS Pro ハンドリベッタは、ノーズピースを備え、サイズにリベットを取り付けることができます。 2.4 mm 3.2 mm 4.0 mm 4.8 mm 鼻パッドを変える方法 ノーズピースを交換するには、付属のスパナをノーズに置き、反時計回りに回して緩めます。緩めたノーズは、手で反時計回りに回し続けて取り外すことができます。取り外したら、必要なノーズピースを選択し、リベット工具に入れ、スパナで時計回りに締め付けます。 ハンドリベッタの使用方法 リベットを取り付ける前に、適切なサイズのドリルビットを使用して、材料をしっかりと締め付け、穴を開ける必要があります。リベットのマンドレルを穴に通し、リベットガンのノーズピースをマンドレルに当てて、ハンドルを絞ります。リベットにピンの頭を押し込むと、リベットの端が広がっていきます。ハンドルに力を加えることでマンドレルが外れ、しっかりと恒久的に固定できます。
仕様リベットツールタイプ = プライヤーリベット最大サイズ = 4.8mmリベット最大サイズ = 2.4mm
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

RS Pro 標準リベッタ. RS PRO のこの標準リベッタは、ヘビーデューティ締め付け用途に最適です。この POP リベッタは、ただガンにリベットを挿入し、事前にドリル加工した穴に挿入し、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断するまで、プライヤを押し込みます。材料をすばやく効率的に接合します。 カーボンスチール製のこのヘビーデューティリベッタは、人間工学に基づいた浸漬 PVC ハンドルを備え、しっかりとグリップします。また、工具を使用しないときのハンドルロックも備えています。 特長と利点 高品質のスチール製ハンドルとボディ ケース硬鋼製ノーズ リベットの握り方 3.2 mm 、 4 mm のリベットに適合 ハンドルにリベットヘッド収納部 M3 継手で使用するために必要なマンドレルキット 用途 リベットガンとも呼ばれ、リベットを適切な取り付け具に押し込んで 2 つの加工物を固定します。この特にリベッタは POP リベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを固定する手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様リベットツールタイプ = プライヤーリベット最大サイズ = 4.0mmリベット最大サイズ = 3.2mm
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro Lazy Tong Riv. RS PRO のこの遅延トンリベット工具は、ヘビーデューティの締め付け用途に最適なソリューションです。シングルストローク圧縮動作により、遅延トンリベッタは、すばやく簡単にリベットを加工物に挿入することができます。この POP リベッタは、リベットをガンに入れ、事前にドリル加工した穴に挿入し、ハンドルを押し込むと、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断します。材料をすばやく効率的に接合します。 リベッタには、さまざまなリベットサイズに対応する交換可能なノズルが付いています。 特長と利点 手の届きにくい場所に最適 設計作業が少ないため、集中的に使用できます 標準リベッタと比べて手が疲れにくくなっています リベットを固定するには、 1 回の操作だけで済みます 付属品 4 x 10mm リベットノーズピース (2.4 、 3.2 、 4.0 、 4.8mm ) カスタムスパナ x 1 用途 リベットガンとも呼ばれるこのリベッタは、リベットを適切な取り付け具に打ち込み、 2 つの加工物を締め付けます。この特にリベッタは遅延トンリベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを結合する恒久的な手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 プライヤ式リベッタよりも不精なトンリベッタの利点は何ですか. 遅延トンリベッタは 1 回の操作で操作でき、プライヤ式リベットガンに比べて手の疲れを軽減可能です。また、届きにくい場所でのリベット打ちにも便利です。ただし、遅延トンリベッタは正しく動作するためにより多くのスペースを必要とするため、スペースが限られた環境での用途には適していません。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様リベットツールタイプ = 伸縮腕金 リベット最大サイズ = 4.0mmリベット最大サイズ = 3.2mm
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ サイズBP8M-25A 適正かしめ板厚MAX(mm)2.5 適正かしめ板厚MIN(mm)1 下穴径(Φmm)11.1 適合ねじM8×1.25 頭部形状平頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個×2袋)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 付属品コンセントBPB-2、チャックハンドル トラスコ品番819-2246 全長(mm)188 質量(g)880 ドリル能力(mm)6 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.52 内径(mm)(エアホース)6.35
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。
用途アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理
1セット
7,298 税込8,028
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結。〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状。〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消
用途薄鋼板+薄鋼板 材質 全長(mm)13 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)0.4~0.8(上記の2枚重ね) 頭径(Φmm)8 表面処理三価ユニクロ ねじ(mm)13
1箱(100本×5袋)
5,209 税込5,730
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

@N17d アタッチメントナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントナッター
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174 質量(g)440 グリップ径(Φmm)55 使用範囲N4~M6 寸法1(mm)174 寸法2(mm)440 寸法3(mm)40 寸法4(mm)Φ26 寸法5(mm)Φ13 寸法6(mm)8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用 アズワン品番65-9290-29
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1丁
3,500 税込3,850
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノパッチスクリュー ステンレス
エコ商品
リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)しました
用途鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンコーテクノシールパッチスクリュー ステンレス
エコ商品
リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)しました
用途鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)しました
用途鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適
1箱(500本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
用途航空機のメンテナンス用 適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462) トラスコ品番490-2921 質量(g)520 切刃形状その他 ねじサイズ3/8-24 調整範囲(inch)0.001
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA クリップビス シンワッシャー
低頭シンワッシャーで薄鋼板同士をとめつける! シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途リベット締結からビス締結への切替等に 質量(g)150 適合板厚(mm)1.6~2.3 寸法D(mm)頭部径:8 頭部高さ(mm)1.6 穴の形状十字穴 働き長さL1(mm)7.5 呼び径d(mm)4.2
1パック(150本)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

この1丁でカシメとナット止めができます。 鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。 ノーズピースを交換することでブラインドリベットとナットリベットが使えます。 ナットリベットを使うと、手の入らない密閉された物や、ネジきりができない薄い鉄板等にもネジ止めができます。 サッシ、門扉、フェンス、窓格子、車等のリベット止め及びナットの取り付けに最適です。
用途部材と母材の締結、薄板等へのナット穴(ネジ穴)作成。 リベット径(Φmm)ブラインドリベット使用サイズ:2.4、3.2、4、4.8 ナット径M4×0.7・M5×0.8
1個
6,898 税込7,588
当日出荷