631件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に 材質アルミニウム合金
1パック(20本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に 材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リベットサイズ:Φ12×Φ4×13.5mm。20個入り
寸法(mm)Φ12×Φ4×13.5
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1サイズのリベットで広範囲の板厚に対応できます。広範囲の板厚に対応できるハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。
用途部材と母材の締結。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール
1パック(30本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質ステンレス
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質オールスチール リベット種別ブラインドリベット
1パック(60個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
1パック(55本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当) タイプ丸頭
1パック(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
用途母材と部材の締結に 材質ステンレス鋼
1パック(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)



片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 材質オールステンレス
1パック(30本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
用途母材と部材の締結に 材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

表面がブラックに焼き付け塗装で着色されています。オーディオなど黒い母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 ブラック 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール
1パック(30本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可能。 ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。
1セット(3個)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017) タイプ丸頭
1パック(50本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

メーカートヨタ、日産、ダイハツ、ホンダ、三菱、スズキ、日野
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネルを取付ける樹脂製リベットです。 取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 材質POM、PBT 部品名称グロメット、ピン 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表面がホワイトに焼き付け塗装で着色されています。ホワイトサッシなど白いの母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール ホワイト
1パック(30本)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可能。
1セット(3個)
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マスキング リベット
塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤 材質シリコーンゴム 耐熱温度(℃)-50~+250
1個
25 税込28
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面がブロンズに焼き付け塗装で着色されています。ブロンズサッシなど茶色の母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 ブロンズ 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール
1パック(30本)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-100 セット内容ブラインドリベット(リベット径:2.4mm)板厚0.5~3.2mm用×20本、(リベット径:3.2mm)板厚:3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各20本、(リベット径4.0mm)板厚:0.5~3.2mm用・板厚:3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各20本、(リベット径4.8mm)板厚3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各15本
1個
2,750 税込3,025
当日出荷


1セット(1個)
82,890 税込91,179
7日以内出荷

エスコ品番EA527BS-200 セット内容ブラインドリベット(リベット径:2.4mm)板厚0.5~3.2mm用×20本、(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用、板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用×20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用・板厚12.7~15.9mm用×15本
1個
4,150 税込4,565
当日出荷

ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの200本入りです。
用途部材と母材の締結。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール リベット径(Φmm)4.8 ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5.0 引張強度(kg)300 剪断強度(kg)200
1パック(200本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷

MAC8(マックエイト)プッシュリベット
エコ商品
パネル等の取付用樹脂リベットです。指先で押し込むことにより脚部が押し広げられてパネルなどを固定します。
材質46ナイロン(UL94V-2) 使用温度範囲(℃)-20~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷