2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ4-M4
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)
寿命一般形
使用周囲湿度35~95%RH
感電保護クラスClass I
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
アース端子なし
コンジット口サイズG1/2
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形
こんなお得な商品も!

マイクロスイッチ
モノタロウ
¥699
税込¥769
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ
EN、UL、CSA、CCC規格取得。
IECのIP67に適合した高いシール性。
プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。
3m、5mのコードを標準としています。
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。
取り付けピッチは、形Zと同じ。
一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型
保護構造IP67
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
機械的耐久性1000万回以上
許容操作速度0.05mm~0.5m/s
電気的耐久性50万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15
汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)
ケーブル引出方向ケーブルなし
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20
使用周囲湿度(%RH)35~95
振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)25以下
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm
機械的耐久性1500万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
許容操作頻度(回/min)最大30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
仕様オムロン:WLNJ-N
エスコ品番EA940DK-17A
保護構造IP67
アクチュエータの種類コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5)
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~95%RH
機械的耐久性1500万回以上
電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時)
接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
1個
¥6,230
税込¥6,853
当日出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。
ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。
独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。
ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。
ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。
質量(g)約130~190
使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~95
仕様UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度
長さ(mm)39.4
幅(mm)48.2
ピッチ(mm)0.5(標準)又は1.8(大容量)
使用温度範囲(℃)最大+80
保護構造IP00
アクチュエータの種類ローラーレバー
接点構成単極双投
最大電流(A)15
構成(通常の状態)NO/NC
コンタクト形状スナップアクション
ターミナルタイプねじ
コンタクト定格電流(A)15
コンタクト定格電圧(V)AC250/DC14
最大AC電圧(V)500
最大DC電圧(V)250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイプ1コンジットタイプ
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)
電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)300
衝撃(耐久)(m/s2)1000
許容操作頻度(回/min)最大30
使用周囲湿度(%RH)95以下
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。
カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)
端子温度上昇50deg以下
許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
¥3,398
税込¥3,738
31日以内出荷
各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
タイプローラレバー:R38形
種類高密封形
形式基準形
表示灯なし
端子モールド:139形
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
豊富な種類の2回路リミットスイッチ。OTの大きなオーバ・トラベル形、動作が確認できるランプつき、耐寒形、耐熱形、耐食形など、種類が豊富。標準タイプに加えて、微小負荷タイプも品揃え。EN/IEC規格認定取得(アース端子付きのみ)
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ
回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。
ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形)
メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。
UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
定格周波数(Hz)50/60
温度上昇50deg以下
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上
許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)
感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)
汚染度(使用環境)3
絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。
一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。
IP67保護構造。
EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。
内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。
内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。
絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。
視野角が広い動作表示ランプの採用。
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ。世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm
機械的耐久性1000万回以上
最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)
許容操作速度1mm~0.5m/s
電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)
感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
接点間隔(mm)最小2×2
可変ロッド・レバー350~380mm
定格周波数(Hz)50/60
感電保護クラスClass I
コンジット口サイズ-
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
衝撃(誤動作)(m/s2)300
衝撃(耐久)(m/s2)1000
使用周囲湿度(%RH)95以下
1個
¥82
税込¥90
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ