44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用照明器具、蛍光灯10W1灯用です。 グロー式低力率。鋼板(白色塗装) ランプ・グロー管付き 電圧100V用(50or60Hz)、200V用(50or60Hz)の4種類をご用意
仕様DSW推奨リミットスイッチ/オムロン製Zー15GQーB 材質SpC 2.3t 三価クロメートメッキ
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。
付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ) 適合レール(1R型、2RU型) 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
549 税込604
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
1個
739 税込813
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


センサブラケット LフリーHDタイプ 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 寸法t(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来、形WLをご使用いただいていた機器、装置に、専用プレートをつけることによって、ドッグ、カムの位置を変えずに、形D4Cと置き換えが可能です。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ取付金具
付属品M3(長さ16mm)セムスビス 2本 適合ビームセンサEX-40シリーズ用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番EA949RR-1 材質スチール(SPCC) 穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所 寸法A(mm)58.7 寸法F(mm)15 寸法D(mm)100 寸法E(mm)25 寸法B(mm)70 寸法C(mm)120 仕上カチオン塗装 関連資料仕様(0.27MB)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

センサブラケット 取付共用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
広範囲な取付ピッチに対応、光軸の位置調整も可能でセンサメーカー/機種の変更時に便利です。
材質SUS304 厚さ(mm)2.0 付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷



1個
1,298 税込1,428
31日以内出荷

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命一般形 使用周囲湿度35~95%RH 感電保護クラスClass I 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし コンジット口サイズG1/2 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

篠原電機ABCパーツ
RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
材質(本体)鋼板 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
579 税込637
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS対応。
用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。 材質鋼板製 寸法t(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターリミットスイッチセット
セット内容リミットスイッチ(2個)、ドグ(4個)、リミットスイッチ取付金具、カバー
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

クランプシリンダ CK1-Zシリーズ CK1B40 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A63 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ねじ調整構造により速度調整が容易 スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません 3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能、D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)、D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
幅(mm)クレビス:16.5 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc1/4 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)100 先端金具2山ナックルジョイント M6 タップ付 オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷


クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1C63TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 仕様(-X1515) 両側エアクッション付 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(TN) NPT1/4 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1B63 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A40 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

CLK2GA63-75YABD-B ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YABD SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)75 作動方式複動 仕様(-) 金具なし タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ポートの向き(-) ポート:上 ロック(B) 後退方向ロック ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

ロック付クランプシリンダ CLK2GB SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2GA5 SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

CLK2GA63-100YABD-B ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100YABD SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)100 作動方式複動 仕様(-) 金具なし タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ポートの向き(-) ポート:上 ロック(B) 後退方向ロック ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(TN) NPT1/4 オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50 SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC63TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(TN) NPT1/4 オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CL Series(CLK2GA40) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (423種類の商品があります)