2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のリュックハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。リュックの肩ひも部分を掛けるタイプなので、掛けた状態で荷物を取り出しやすく、リュックを傷めにくいです。
用途リュックの収納に
色半つや黒
タイプ2×4材/1本用
使用荷重(kg)20
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
デスクやキッチンカウンターの天板に調節ネジでしっかりと取り付けできる便利なランドセル・リュック収納ハンガー。デスク横に取り付けてランドセルを収納することができます。段差のある幕板やパイプが付いている天板にも調節ネジで取り付けられます。調節ネジで固定するので穴をあけずに設置できます。勉強する場所に合わせて、デスクやキッチンカウンターなどにランドセル収納を追加することができます。リュックの収納にも便利です。キッチンカウンター天板の下に取り付ければ子供の宿題を見ながら家事ができて便利。3本の調節ネジでしっかりと固定できます。ランドセルを掛けたまま勉強道具を取り出せて便利。
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン
質量(g)約700
耐荷重(kg)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.2×7.4×14
内寸(cm)バーの左右1つあたり:約W12.1×H4.9(調節ネジ含まず) バーの直径:約2.6
適合寸法(cm)天板の厚さが約1.2~5(幕板やパイプなど含む)・ 幅約26.2以上(脚含まず)・奥行き約7.4以上のデスクやテーブル、キッチンカウンター ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。
ドアやクローゼット扉に掛けるだけの簡単取付!
ランドセルやリュック、洋服や小物など用途に合わせて使い方自在の便利な上下2段ハンガー!
ドアやクローゼット扉に差し込むだけの簡単取付け!
ネジを使わないからお好みの場所で使えます。
洋服の一時掛けにも便利!
リュックからショルダーバッグまで幅広く収納!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×11.5×92.5
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約1018
耐荷重(kg)約10(ハンガー1つあたり:約5)
内寸(cm)【ハンガーサイズ】直径:約2.5、幅:約26.5、【上部ハンガーと下部ハンガーの距離】約62.5
玄関の下駄箱収納扉に簡単取付け。便利なランドセル&リュックハンガー!
用途に合わせて使い方自在。
下駄箱収納扉に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
リュックやランドセルをしっかり掛けられる丈夫なスチール製のハンガー。
ハンガーは雨具や傘などの一時掛けにも便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×9.5×16
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン
質量(g)約320
耐荷重(kg)約6
内寸(cm)【ハンガーサイズ】直径:約2.5、幅:約26.5
本体寸法(mm)W85×D90×H55
質量(kg)0.1
リュックの中にも収納できるコンパクトなハンガーです。熱間圧縮鋼板(鉄製)の為強度があります。薄型なのでバッグの中でかさばりにくいです。塗膜加工で傷に強いです。
用途フルハーネスの保管に。
トラスコ品番369-1999
材質圧縮鋼板
長さ(mm)208
幅(mm)310
厚さ(mm)4
色黒
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
吊り下げ向きが変更出来る携帯用バッグハンガー。持ち運びやすいボールチェーン付き。
材質ポリカーボネート、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×13×114
対応機種バンド60mmまでのヘッドホン
材質ABS樹脂
厚さ(mm)(対応/デスク)38以下
色ブラック
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×100×115
アズワン品番64-0899-51
適合メーカー各社
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
質量(kg)0.3
色オフホワイト
本体寸法(mm)W40×D63×H145
1台
¥3,598
税込¥3,958
36日以内出荷
カラーボックスのネジを活用して簡単設置!
お子様の持ち物が一括収納できる収納ラックに!
カラーボックスに元から使われているネジをそのまま使えるので取付簡単!
付属のネジで壁面にも設置可能。
小物も収納できるフック付き。
ランドセルだけでなく、リュックやカバンも収納可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×6.5×10.5
材質本体:スチール(粉体塗装)、フック部緩衝材:シリコーン、キャップ:ポリプロピレン
質量(g)約440
耐荷重(kg)約5
対応ネジとネジの間隔が約23cm以内のカラーボックス (カラーボックスのネジを活用する場合)
机のふちに引っ掛けて使えるバッグハンガー。
ラバーパッドを外し、付属の粘着シートを張り付けると、定位置に固定することもできます
最大使用荷重5
デスクやキッチンカウンターの天板下や壁に木ネジでしっかりと取り付けできる便利なランドセル・リュック収納ハン
ガー。勉強する場所に合わせて、デスクやキッチンカウンター、壁などにランドセル収納を追加することができます。
リュックの収納にも便利です。壁に取り付けて、お好みの高さに収納することができます。勉強机やキッチンカウンター
の天板下に直接取り付け。木ネジでしっかりと固定できます。ランドセルを掛けたまま勉強道具を取り出せて便利。
キッチンカウンター天板の下に取り付ければ子供の宿題を見ながら家事ができて便利。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)約170
備考取り付け可能な天板・壁面 天板:取り付け部分に約W26.2×D4.6cm以内に干渉する柱や脚が無く、厚さ約1.5cm以上の木製・積層合板製の天板裏のデスクやテーブル、キッチンカウンター 壁面:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅9×厚さ2cm以上)
直径(Φcm)バーの左右1つあたり:約2.6
耐荷重(kg)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26.2×4.6×7.6
寸法(幅W×高さH)(cm)バーの左右1つあたり内寸:約12.1×5
デスクや棚にしっかり設置できるバッグハンガーです。
バッグハンガーは外向きにも内向きにも設置できます。
バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。
スマホやメガネなどの小物やペットボトルや水筒も収納できます。
クリップや印鑑などを置くのに便利なトレイ付きです。
最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×96×140
質量(g)約510
耐荷重(kg)5
付属品滑り止めパッド×1、ボルト×4本(1本は予備)
保証期間初期不良のみ
材質構造部材:金属(鋼)
質量(kg)4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×165×900
お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。
フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。
材質亜鉛
付属品ビス2個入り
耐荷重(kg)4.5
奥行き20cmのスリムなラック。圧迫感がなく玄関先や廊下などに置きやすいサイズ。帰宅後の定位置収納にぴったり。小物やスリッパが置ける棚付き。床から高さがあるのでお掃除もしやすい。かばんが落ちずらいひねりのフックを使用。フレームの直径: 2cm。棚の高さ: 床から14cm。棚の隙間: 5×16.5cm。サイドフック内寸: 幅17.5 奥行き1 床までの高さ77.5cm。サイドのこぼれ止め高さ: 床から21cm
用途かばんやリュックなどの収納に。ランドセル 収納 ハンガーラック 鞄 玄関収納 廊下
耐荷重(kg)フック1本あたり:5、ハンガーバー:30、棚板:5、全体:35
組立時間約20-30分
サッと掛けて、ササッと取り出せる、スタンド式収納。直径約30cmの隙間をタテ向きに収納活用。毎日使うランドセルやバッグを床置きせずに定位置収納。ランドセルだけでなく、ビジネスリュックやバッグも掛けられるシンプルなデザイン。ツヤのないマットな質感で、色んなスタイルのお部屋に馴染む外観。スタンド本体は耐荷重10kg、安定性と使いやすさを考えた安心設計。鞄をかけたまま開閉できて、日々の準備をサポート。4つのフック収納がさらについて、折りたたみ傘やエコバッグなどよく使う小物をひとまとめ。
用途子供部屋のお片付けに。スタンド式収納。ランドセルスタンド ランドセルラック。ひっかけ ポールスタンド。
材質スチール(粉体塗装)
厚さ(mm)土台:約35
質量(kg)5
色サンドホワイト
高さ(mm)下部フックから土台まで:500、上部フックから土台まで:940
タイプ組立式
耐荷重(kg)ハンガーバー10、フック1本あたり2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×305×1080
直径×長さL(Φmm×mm)ハンガーバー:285×約30
組立時間約20-30分
フック寸法(mm)(上部)長さ約75×直径約15、(下部)長さ約55/木製こぼれ止め付属
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
机のふちに引っ掛けて使える丸型バッグハンガーです。テーブルに接する部分は滑り止め加工をしております。
用途カフェやレストラン、オフィスの鞄用フックとして
材質スチール
寸法(mm)90×50×37
色シルバー
耐荷重(kg)10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
作業所の整理整頓に。
フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。
二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。
会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)30
寸法(mm)348×450
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自由な発想で使い方いろいろです。延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったり、使い方いろいろです。
手にやさしいスポンジグリップ付きです。片手で簡単操作できます。
用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管。
仕様手にやさしいスポンジグリップ付
材質アルミ
形状オフセットD型
全長(mm)165mm
耐荷重(kg)2
ロック機能なし
アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと
ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。
フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。
使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。
付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。
省スペース折り畳み式
ズレ・傷防止のシリコンシート
天板厚52mmまで対応
耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合)
縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
二丁掛ハーネスにも使用可能。
ヘルメットも掛けれる便利なフックや会社名や氏名を書き込めるステッカー付です。
フックは単管に吊り下げ可能な大型タイプです。
小型でバッグなどに収納して持ち運びできます。
用途フルハーネス用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ドアやクローゼットの折れ戸にフィットネスグッズをまとめて収納!フック付き収納ハンガー。
収納ハンガーにアウトドアグッズやレジャーシート、フックにはリュック、小物なども収納可能。
フックに、フィットネス小物などを掛けられて便利。収納時にキズがつかないクッション付き。
付属品六角レンチ、クッション×8
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約700
備考取り付け可能なドア・折れ戸 ドアの幅:製品の幅(約25cm)以上、ドアの厚さ:約2.5~3.6cm以内、ドアと上部との隙間:約3mm以上 ※屋内の一般的な平面のドアや折れ戸を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
耐荷重(kg)約2.5(各収納フレーム:約1、各フック:約250g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×19×62
1個
¥3,200
税込¥3,520
9日以内出荷
関連キーワード