182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.15 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。 軸径(Φmm)3
1パック(1本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業 セット内容(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本) 材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
539 税込593
当日出荷

硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
1パック(5本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PS-5 クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 モノタロウ 動画あり
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
1個
229 税込252
当日出荷

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ベベルブラシ
回転みがき工具用ブラシです。素材が多種あり、用途によって最適なものをお選びいただけます。
用途コーナーや広くない面の加工に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1パック(5本)
4,398 税込4,838
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 豚(黒)
黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用。洗浄用。払い用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(5個)
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。 外径(Φmm)13 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 使用工具変速式電動マイクログラインダー
1本
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付エンド型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 適合材金属・非金属、木材など
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付傘型ブラシ
高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し 軸径(Φmm)3 形状傘型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1パック(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)3
1本
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ ステン
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(5本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア鋼線軸付筒型ブラシ
賠償保険付
筒径(Φmm)5 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)36 線径(Φmm)0.1 筒長(mm)9
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm)6 仕様賠償保険付 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm)0.30
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーボンブラシです。
トラスコ品番126-3287 適合機種L-6
1袋(2個)
889 税込978
翌々日出荷

1セット(2個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リュータースパイラルブラシ
エコ商品
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。 トラスコ品番128-5116 軸径(Φmm)3 粒度(#)500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 軸長(mm)45 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)25 外径(Φmm)4 毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,398 税込1,538
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用ワイヤブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き 軸径(Φmm)2.35 適合機種HR-25、HR-100 材質真鍮ワイヤブラシ 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000 先端径(mm)Φ6.0・Φ22 名称960ワイヤブラシ 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~12000
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

リューター軸付ベベル型ブラシ
エコ商品
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。 トラスコ品番128-3225 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)7 外径(Φmm)25 毛材真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

リューター研磨剤入りナイロンブラシ
エコ商品
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。 トラスコ品番128-3117 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 毛丈(mm)4 外径(Φmm)20 毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W)130 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.3 絶縁方式二重絶縁構造 本体径(mm)58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

リューターホイール型ブラシ
エコ商品
化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群です。
用途一般研磨用、一般洗浄用、一般払い用。 トラスコ品番128-2665 厚さ(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛材ナイロン 外径(mm)25 穴径(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ないです。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨。水溶液、酸溶液内や高温の中での研磨。 トラスコ品番128-1859 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 外径(Φmm)20 毛材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷

硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。 トラスコ品番128-2044 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 毛丈(mm)8 外径(Φmm)6 毛材真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途艶出、研磨用、払い用。 トラスコ品番128-4917 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 外径(Φmm)20 毛材白羊毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されています。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し。 トラスコ品番128-1814 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)45 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)8 外径(Φmm)16 毛材硬鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

柔軟性、弾力性に富み腰が強いです。ブラシ、ハケの材料として最適です。
用途各種研磨用、洗浄用、払い用。 トラスコ品番128-2999 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)45 毛丈(mm)8 外径(Φmm)14 毛材白毛(豚毛) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,998 税込2,198
9日以内出荷

LITE コードレスミニルーター LITE(ライト) DREMEL(ドレメル) 動画あり
作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど 付属品本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)約2時間45分 コレット径(Φmm)標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。 電圧(V)14 セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1 周波数(Hz)50/60 入力容量5.6W 消費電力(W)12 出力DC14V0.4A 回転数(min-1[r.p.m])6000~13000 コード長さ(m)約1.6 本体HRT-12A チャック能力(mm)2.35 入力(アダプター)AC100V 定格使用時間(分)10
1セット(86本)
5,898 税込6,488
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)カップブラシ
高品質のブラシ用材料を厳選しています。素材が多種あり、用途によって最適なものをお選びいただけます。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1パック(5個)
1,588 税込1,747
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ ステン
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(5個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース 消費電力(W)35 寸法(Φmm×Lmm)35×230 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ 真鍮
真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り 適合材真鍮、銅など
1パック(5個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)筒型ブラシ
Φ0.3mmの硬鋼線を亜鉛メッキした毛材を使用。研削力があり折損率が低く、高耐久性のブラシです。ブラシを結束し、先端が確実にワークを捉えますのでバリ取り、錆取り、溶接のビート除去に最適です。
用途バリ取り、錆取り、溶接のビート除去 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 入数(本)2
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ 馬
ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨用。洗浄用。払い用
1パック(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ 羊
白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出。研磨用。払い用
1パック(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)