楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300
排気量(mL)20.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.4
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式)
京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ
作業時の手の疲れを軽減するストラップ付
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356
排気量(mL)25.4
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)1.03
点火方式フライホイールマグネト電子点火
キャブレターロータリー式
点火プラグNGK BPM7Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×220×225
排気量(mL)20.6
ハンドルループハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.4
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」
コンパクト
パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。
22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付)
トラスコ品番819-5489
電源(V)単相100
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
定格電流(A)5.8
刃物外径(mm)230
刃物内径(mm)25.4
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用
適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様ナイロンコード(Φ2.4×4m付)
適合機種BK-2300・AK-6000・エンジン刈払機
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
エンジン式工具に匹敵する動力性能
軽量の優れた操作性で作業者をサポート
作業モードは3段階
ダブルカットチップソーを標準付属
18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チップソー(薄刃255mm)、刈刃カバー、飛散防護カバー、六角スパナ(M6用)、ロックピン、ドライバー付ソケット、保護めがね、肩掛けバンド、電池パック、充電器
質量(kg)(本体)4、(充電器)0.63
回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411
充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分
電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh
使用充電器UBC-1804L(入力100V)
運転時間無負荷運転:(高速)40分、(中速)61分、(低速)178分
刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径255×内径25.4(36P)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
地面に滑らせて草刈ができるため、作業者の疲労軽減、斜面や狭い場所での作業も楽々です。
交換のタイミングが一目でわかる摩耗サインつき。
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320
回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500
ハンドル形状ループハンドル
付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)
トラスコ品番379-8364
電流(A)3.4
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274
刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250
延長コード(m)10
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様肩掛式
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
タイプスロットルレバーSタイプ
使用燃料混合ガソリン(FD級)50
動力2サイクルエンジン
刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。
エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
快適な切れ味で充電式に最適。エンジン機にも使える。バッテリーの道が良い。特殊刃形で草が絡みにくい。電気式・充電式専用チップソー。
用途【雑草/牧草】まばら・密集:◎
適合機種AK-3000
刃数18
外径×内径(Φmm)200×25.4
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
快適な切れ味で充電式に最適。エンジン機にも使える。バッテリーの道が良い2種類の刃でよく切れる。抵抗が少ない薄刃で充電式での作業時間がアップ。
用途【やわらかい雑草】○、【雑草/牧】まばら・密集:◎、【薮】まばら:◎・密集:○
適合機種36V充電式刈払機、刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機
刃数チップ:36、鋸刃:36
外径×内径(Φmm)255×25.4
1枚
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
快適な切れ味で充電式に最適。エンジン機にも使える。バッテリーの道が良い2種類の刃でよく切れる。〈充電式に最適〉。超硬チップ斜め埋込みで高耐久。抵抗が少ない薄刃で充電式での作業時間がアップ
用途【雑草/牧草】まばら・密集:◎、【薮】まばら:◎・密集:○
適合機種36V充電式刈払機、刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機
刃数40
外径×内径(Φmm)255×25.4
1枚
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
快適な切れ味で充電式に最適。エンジン機にも使える。バッテリーの道が良い2種類の刃でよく切れる。〈充電式に最適〉。超硬チップ斜め埋込みで高耐久。抵抗が少ない薄刃で充電式での作業時間がアップ
用途【雑草/牧草】まばら・密集:◎、【薮】まばら:◎・密集:○
適合機種BK-2350L1・BK-2350L5・AKS-6000・AK-6000・36V充電式刈払機、刃物外径Φ230mm採用エンジン刈払機
刃数36
外径×内径(Φmm)230×25.4
1枚
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
適合機種BK-2300・AK-6000・刃物外径230mm採用のエンジン刈払機
1セット(6枚)
¥419
税込¥461
3日以内出荷
適合機種36V充電式刈払機・刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機
1本
¥2,888
税込¥3,177
3日以内出荷
3面チドリ研磨アサリ付。
食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。
用途雑草/牧草、藪
穴径(Φmm)25.4
チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。
雑地・荒地の草刈りに。
用途雑草/牧草、藪
穴径(Φmm)25.4
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
仕様ナイロンコード(Φ2.4×4m付)
適合機種エンジン刈払機
1個
¥4,288
税込¥4,717
3日以内出荷
シャープな切れ味が長持ちする、チップソーのスタンダードタイプ
内径(mm)25.4
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180
回転数(min-1[回/分])3600
ハンドル形状ループハンドル
電流(A)2.0
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])3600
最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)
刃径(Φmm)(金属8枚)160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273
延長コード(m)10
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U
適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BPM6A・チャンピオン/CJ8Y・デンソー(ND)/W20MP-U
適合機種リョービチェンソー(ES29A/AL・ES32/L/VL・ES36VL),日立チェンソー(CS35E1・CS40E1),マキタ発電機(G400),日立刈払機(CG22E/EB),マキタチェンソー(E-2830・E-2835・E-3635・E-3640)
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
関連キーワード