バネの変更により圧力の設定が可能
材質ASTM A182 F316
材質(本体)ASTM A182 F316
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
ストレインリリーフブート
仕様種類 = ブーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = クランプ併用可能製品 = Buccaneerシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器Buccaneerシリーズ
アクセサリタイプクランプ
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
極数26
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器62 GBシリーズ
Lemoシリーズ0Bストレインレリーフブーツ及びコレット. Lemo 0Bシリーズのプッシュプルコネクタと併用するストレインレリーフブーツ及びコレットです。ストレインレリーフブーツ及びコレットは、さまざまな直径のケーブルに合わせた各種サイズを取り揃えています。代表的なコネクタについては、品番 ; 215-6010 215-6010 を参照してください。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = 0Bシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = Jrプラグハウジング、Jr.レセプタクルハウジング、Mini-Fit極数 = 8Mini-Fit Junior Tools and Accessories. ; 710-6552 710-6552 is a Parallel action crimp tool for terminating standard Mini Fit Jr Crimp Terminals 22-28 AWG and HCS crimp contacts. The extraction tool ; 215-5900 215-5900 is suitable for standard and HCS crimps. The Hand Crimp Tool ; 501-083 501-083 is suitable for Mini Fit Jr Crimp Terminals 16-24 AWG. ; 797-8913 797-8913 is a Strain Relief for 8 way Mini-Fit Jr Series connectors without mounting ears.
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様●タイプ:ストレインリリーフ
優れた耐久性と幅広い塗替え適性を持つスタンダードタイプの塗料です優れた耐久性と幅広い塗替え適性をもつスタンダードタイプの屋根用塗料です。
防かび・防藻性で美観を維持します。
隠ぺい性が強く、刷毛、ローラー、スプレーなどの作業性に優れます。
用途屋根用塗料(2液弱溶剤ウレタン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。
セット内容A液:14kg、B液:2kg
塗布方法ローラー、刷毛、スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
可使時間(時間)6時間以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
塗布面積(m2/セット)106~133
塗装間隔2時間以上(23℃)
塗付量(kg/m2)0.12~0.15
シリーズUniversal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKコネクタ
1袋(5個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
シリーズMTA-100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MTA-100
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
シリーズ641776
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
シリーズ640714
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シリーズAMP-LATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(500個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ストレインリリーフ 1-640722-0基板ヘッダアクセサリー (ストレインリリーフ)
エコ商品
種類ストレインリリーフ
シリーズ1-640722
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品6 / 8回路インラインはプラグハウジングに適合
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様ネジ接続 = R 1/4インチメス接続タイプ = ネジ最高使用圧力 = 10バールサイレンサ内蔵 = ありネジ接続 - ジェンダー = メスネジ接続サイズ = 1/4インチ最低使用圧力 = 0.3バールネジ接続タイプ = Rボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様ネジ接続 = R 1/8インチメス接続タイプ = ネジ最高使用圧力 = 10バールサイレンサ内蔵 = ありネジ接続 - ジェンダー = メスネジ接続サイズ = 1/8インチ最低使用圧力 = 0.3バールネジ接続タイプ = Rボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
適合Han Modular中継用
サイズ1 Module
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
極数7
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器62 GBシリーズ
極数10
仕様アクセサリタイプ = ソケットストレインリリーフケーブルクランプ併用可能製品 = 62 GBシリーズ極数 = 10
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器62 GBシリーズ
アクセサリタイプソケットストレインリリーフケーブルクランプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
極数41
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器62 GBシリーズ
極数32
仕様アクセサリタイプ = ソケットストレインリリーフケーブルクランプ併用可能製品 = 62 GBシリーズ極数 = 32
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器62 GBシリーズ
アクセサリタイプソケットストレインリリーフケーブルクランプ
1個
¥6,388
税込¥7,027
5日以内出荷
シリーズMATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品6 / 8回路インラインはプラグハウジングに適合
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
極数6
仕様アクセサリタイプ = ソケットストレインリリーフケーブルクランプ併用可能製品 = 62 GBシリーズ極数 = 6
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器62 GBシリーズ
アクセサリタイプソケットストレインリリーフケーブルクランプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
極数19
仕様アクセサリタイプ = プラグストレインリリーフケーブルクランプ併用可能製品 = 62 GBシリーズ極数 = 19
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器62 GBシリーズ
アクセサリタイププラグストレインリリーフケーブルクランプ
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ストレインリリーフ 1-100103-0基板ヘッダアクセサリー (ストレインリリーフコネクタ)
エコ商品
種類ストレインリリーフコネクタ
シリーズAMP-LATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCHシリーズ
1袋(10個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品172160-1
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
シリーズMTA-100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MAT-100
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMP-LATCH NOVOシリーズ
1袋(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1箱(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
シリーズMetrimate
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
シリーズ641776
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
シリーズMATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
シリーズMetrimate
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ