エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
定格電流(A)20
全長(cm)50
コード赤・黄・白(sq):2/青・黒(sq):0.75
使用可能電力【A接点(A/W)】20/360、【B接点(W)】360
防水仕様IP×4相当
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)24V約150
定格電圧(V)24
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
関連キーワード