376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。 材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類リングキャッチ 表面処理ユニクロメッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類リングキャッチ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) タイプ両ネジタイプ 種類リングキャッチ 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 材質スチール(SS400) 種類リングキャッチ 表面処理ユニクロメッキ
1箱(30個)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 1袋入数(個)2
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。
材質ステンレス
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA638CV-14 材質スチール 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)200 表面処理亜鉛メッキ
1個
135 税込149
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。 トラスコ品番208-0166 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)2 寸法L(mm)21 寸法S(mm)3.5 寸法D(mm)2 寸法E(mm)2.2 寸法B2(mm)7 寸法B1(mm)8 アズワン品番64-8735-30 使用荷重(kN)0.08
1袋
699 税込769
当日出荷

ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(1個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
材質 種類リングキャッチ 表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表示荷重を超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)5 種類リングキャッチ 寸法L(mm)49 使用荷重(kg)100 寸法S(mm)6 寸法B(mm)41 寸法B2(mm)18
1個
939 税込1,033
翌々日出荷


水本機械製作所リングキャッチ
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) タイプ両ネジタイプ 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)リングキャッチ
ナットを回して開閉し、簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。 材質スチール 表面処理塗装
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水本機械製作所リングキャッチ
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです ナットを回すだけで簡単に開閉できます
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所リングキャッチ
エコ商品
材質ステンレス 質量(g)4 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)33 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)150
1個
689 税込758
当日出荷

水本機械製作所アルミリングキャッチ
エコ商品
材質アルミ軽合金 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
種類リングキャッチ 使用荷重(kg)1150 呼び12 開口寸法(mm)13 内径(mm)82×21
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)11 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)50
1個
629 税込692
9日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水本機械製作所DCリングキャッチ
品番【別品番】DC-8 質量(g)75 寸法L(mm)63 寸法S(mm)10 寸法D(mm)8 寸法E(mm)9 材料SUS304 寸法B2(mm)14 寸法B1(mm)17 参考使用荷重(kN)3.43
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス リングキャッチ
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理なし
1袋(5個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)230 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)800
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番208-1035 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)63 寸法L(mm)46 寸法S(mm)6 寸法D(mm)7 寸法E(mm)7.5 寸法W1(mm)55 寸法W2(mm)31 寸法W3(mm)17 アズワン品番64-8717-60 使用荷重(kN)1.96
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS304) 種類連結金具 表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。 材質ステンレス(SUS316) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 トラスコ品番204-8709 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 質量(g)2 種類リングキャッチ 寸法L(mm)21 寸法S(mm)3.5 寸法D(mm)2 寸法E(mm)2.2 包装JAN付袋入り 寸法B2(mm)7 寸法B1(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.08
1個
699 税込769
5日以内出荷

チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)101 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。 トラスコ品番317-6059 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 寸法L(mm)42 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法E(mm)5.4 表面処理黒色塗装(艶消し黒) 寸法B2(mm)11.5 寸法B1(mm)13 使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷