56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カール事務器コームリング
簡単に穴あけと製本ができるトジックルコームリング製本機専用のプラスチックリングです。 材質が柔らかく、差し替えも可能で繰り返しご使用いただけます。 A4サイズ20穴用ですがA4サイズ未満でのご使用につきましては、コームリングをカットしてお使いください。
サイズA4 ホワイト 材質PVC 穴数20
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブラスト加工(研磨処理)により櫛通りが向上、更に摩擦軽減により静電気が起こりにくくなりました。
全長(mm)210 材質ポリアセタール マットブラック 耐熱温度(℃)120 幅(mm)クシ幅:84
1本
289 税込318
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)コームバインドプラスチックリング
綴じ枚数を目安に、3色から選択可能。
材質塩化ビニール 入数(本)100
1箱
5,598 税込6,158
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テールコームの基本型。
全長(mm)216 材質ポリエーテルイミド 幅(mm)クシ幅:94
1本
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
309 税込340
3日以内出荷

簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用のリングです。
材質鉄、PVC 穴数34 適合サイズA4
1袋(10本)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YS-101のピンテールバージョン
全長(mm)220 材質ポリエーテルイミド 幅(mm)クシ幅:94
1本
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に穴あけと製本ができるトジックルコームリング製本機用の製本カバーです。テキストを保護し、上質な製本に仕上がります。
サイズA4 穴数20
1袋(5枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードタイプ
全長(mm)215 材質ポリアセタール樹脂 グレー 耐熱温度(℃)100 幅(mm)92
1個
309 税込340
3日以内出荷

全長(mm)214 材質ポリアセタール樹脂 ブラウン 耐熱温度(℃)100 幅(mm)90
1個
309 税込340
3日以内出荷

ソフトタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)188 材質ポリアセタール樹脂 耐熱温度(℃)100
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のコームを使い分け。BIGリングコームで髪の絡まりをほぐして、Miniリングコームで毛先までさらさらに。トリートメント時におすすめ!濡れ髪のケアにも。静電気抑制。防カビ・抗菌加工。
仕様●材質:持続型制電性ABS樹脂 抗菌・防カビ加工●耐熱温度:70度●商品サイズ:W約40×H約220×D約5mm アズワン品番65-9077-76
1個
529 税込582
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフト・ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)197 材質ポリアセタール樹脂 耐熱温度(℃)100 幅(mm)85
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
3日以内出荷

ルーズリング カール事務器 動画あり
オリジナルのリングノートが作れる製本リングです。ルーズリーフや穴あけした用紙の製本にご活用いただけます。 A4サイズ30穴に対応ですが、お好みの長さにハサミでカット可能。 26穴にカットしてB5サイズでのご使用や短くカットして単語帳の作成等、いろいろな用途でご使用いただけます。 リングは開閉式の為、用紙の増減や差し替えも自在に行えます。別売のルーズリングジッパーを使うことで、効率よくリングの開閉が行えます。
材質PP 穴数30 適合サイズA4
1袋(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイテクフローリングコート リンレイ 動画あり
UV塗装(鏡面塗装含む)のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する床材メーカー推奨の樹脂ワックスです。ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮します。 鏡面塗装フローリングにも高密着・高耐水性を発揮します フローリングをキズ・シミ・汚れから保護します 樹脂被膜は抗菌性を発揮します
使用場所フローリング 成分合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で折れにくく髪通りが滑らかなコームで、ヘアアイロン ・ドライヤーの使用やカラーリング・毛染めにも使えます。 携帯に便利な折りたたみタイプ。
1個
299 税込329
8日以内出荷

自然な毛束感を出したい時や手ぐし感のあるヘアスタイルにしたい時に。ポマードやグリースのメンズスタイリングにもおすすめ。
全長(mm)89 材質AS樹脂
1本
289 税込318
欠品中

ポマードやグリースを使用したスタイリングに、手ぐしのような自然な束感を出しながら撫で付けが出来るスタイリングコーム。お客様が自宅でスタイリングするのにオススメ。
全長(mm)184 材質ユーピロン 耐熱温度(℃)160
1本
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お掃除のあとにスプレーしてサッと拭くだけで、床につくキズや汚れをカンタン保護。高いレベリング性能により均一で美しい仕上がりが実現します。さらに抗菌・防水効果で床のキレイを長持ちさせます。乾燥時間は10分、速乾タイプ。耐久4か月。
1個(400mL)
789 税込868
当日出荷


手ぐしのような自然な束感を出しながら撫で付けができるスタイリングコーム
全長(mm)155 材質ユーピロン 耐熱温度(℃)160
1本
299 税込329
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強密着・超耐久。多様な床材に塗装できる水性の床用塗料。
用途屋内フローリング・無垢材床等の保護 仕様●うすめ液:水(原液のまま使用できます)●乾燥時間/20℃(約)(時間):2
1個(300mL)ほか
1,488 税込1,637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。各仕切り内の底部分は R 形状で最後まで取りやすい。本体フタ部分に差込み構造を採用し、収納時にはピン類が混ざらない様になっています。セミナーや講習会では、コンパクトで持ち運びが楽。全てのツールをキレイに収納できる。大容量のフリー収納部分には、スタイリングコーム、カットコーム、ライジングコーム、黒ゴム、ハサミ、ダッカール等、スタイリング系ツールを全て収納できます。フタ部分はフラット設計のため、水平に広げてブラシやワックス等をセッティングできます。本体下部にはすべり止めシリコンを4点装備。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×145×30
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。各仕切り内の底部分は R 形状で最後まで取りやすい。本体フタ部分に差込み構造を採用し、収納時にはピン類が混ざらない様になっています。セミナーや講習会では、コンパクトで持ち運びが楽。全てのツールをキレイに収納できる。大容量のフリー収納部分には、スタイリングコーム、カットコーム、ライジングコーム、黒ゴム、ハサミ、ダッカール等、スタイリング系ツールを全て収納できます。フタ部分はフラット設計のため、水平に広げてブラシやワックス等をセッティングできます。本体下部にはすべり止めシリコンを4点装備。
セット内容アメリカピン玉付×約80g、スモールピン玉付×約40g、ネジピン×約80g、オニピン×約70g、毛ピン×約25g (色は全てダークブラウン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×145×30
1セット
4,898 税込5,388
3日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 2mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

612634 ハイテクフローリングコート つや消し20 4L リンレイ 動画あり
1セット(3本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RHシリーズ25 W巻線型ポテンショメータ。Ohmite RH シリーズ巻線型可変抵抗器は、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。この RH シリーズはセラミック製ボディを備え、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線とホウロウコーティングが施されています。HR 可変抵抗器は、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラ
仕様●最大抵抗:1kΩ●許容差:±10%●定格電力:25W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだラグ●最大定格電圧:500 Vrms●長さ:34.93mm●定格電流:0.155A●電気テーパー:リニア アズワン品番65-6916-28
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

すばやく正確なトリミングで簡単スタイリング。革新的なリフト&トリミングシステムを搭載したこのトリマーなら、より多くの寝ているヒゲを起こしてキャッチできるので、効率よくトリミングできます。また、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。
仕様●DuraPowerテクノロジー:約 4 倍長持ちするバッテリー●クリーニング:水洗い可能(コーム・刃のみ)●精度(1段階の長さ):0.5mm 単位●肌にやさしい材質(刃):さらなる快適性●長さ設定調整リング:○●長さ調節範囲:0.5~10 mm 付属品コーム、お手入れ:クリーニングブラシ 幅(mm)カッター:32 電源充電式 入力電圧(V)5 ハンドル人間工学に基づいた握りやすいグリップ 機能長さ設定:20 段階 最大消費電力(W)5 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 ディスプレイ充電表示ランプ、充電表示ランプ、充電催促表示、充電完了表示 材質(刃)ステンレス刃 充電時間(時間)約 1 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません)
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 1.5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 9mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷