JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状リングスリープ
種類裸圧着スリーブ
全長(mm)10.5
スリーブ形状突き合せ用
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
全長(mm)10.5
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具リングスリープ用工具をご使用下さい
JIS規格C2806適合
JIS H 3300(銅および銅合金継ぎ目無管)の種類C1020T-H(無酸素銅継ぎ目無管)を使用。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
全長(mm)10以上
RoHS指令(10物質対応)対応
最大定格電流:20A
全長:10.0mm
適合電線範囲(抱合):
・単線 1.6×3心、2.0mm×2心
・より線 2.0mm2×3心、3.5mm2×2心
入数:200
定格電流(A)最大:20
リングスリーブ、VAスリーブとも呼ばれる屋内配線のボックス内接続用のスリーブです。
適合IS-1
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
丈夫な樹脂ケース入!
スリーブの取り出しが簡単で、最後の1個までムダになりません。
用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
圧着スリーブ(E形)
JIS C 2806規格品
用途電線同士を接続する際にご使用いただけます。
規格JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)AC/DC600
材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)200
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
E-小
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
内径(Φmm)4
全長(mm)10
1袋(15個)
¥218
税込¥240
当日出荷
関連キーワード