485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
仕様適合電極径(Φmm)/10 材質(チップ)銅 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1セット(50個)
1,220 税込1,342
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。 ワッシャーが隙間なく打てます。
長さ(mm)取付部/25 全長(mm)76 太さ(Φmm)取付部/10 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)
仕様電極径Φ10mm 材質 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様文字は白色 材質ポリプロピレン 高さ(mm)10 内径(Φmm)4 外径(Φmm)13
1セット(50個)
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。 本体質量(kg)18 入力電圧(V)単相200 定格出力(kW)3 寸法(cm)18×27×27 入力電流(A)30 適合電極径(Φmm)10 危険物の類別非危険物
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキ仕様) 厚さ(mm)1.6 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(メッキ無し) 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 厚さ(mm)1.6 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ 適合電極径(Φmm)/10 本体質量(kg)18 入力電圧(V)単相200 定格出力(kW)3 寸法(cm)本体/18×27×27 入力電流(A)30 危険物の類別非危険物
1セット
159,800 税込175,780
8日以内出荷

スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。 材質(チップ)S45C 全長(mm)455 質量(kg)1.72 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
4,998 税込5,498
欠品中

1ケース(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
用途高張力鋼板・一般鋼板兼用 材質特殊鋼 全長(mm)65 ねじピッチ(mm)1.25(並目) ねじ寸法8mm 危険物の類別非危険物
1袋(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷

コスト効率に優れたギアミリング加工カッター用チップです。高剛性精密ロックシステムで高い繰り返し精度と高剛性です。
用途鋼のホブ加工に。 材種1130
1箱(5個)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正面フライス用チップです。正面フライス加工用。
仕様●ミリングチップ COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:610-6161 アズワン品番65-8238-62
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

正面フライス用チップです。正面フライス加工用。
仕様●ミリングチップ COAT ステン●原産国:スウェーデン●コード番号:610-6153 アズワン品番65-8238-61
1セット(10個)
21,780 税込23,958
4日以内出荷

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

豊かなクッション性と目に優しいカラーリング! 安定性バツグンの弾性床材「ロードパル」が、ゆとりある美しい環境を創造します。 粉砕ゴムチップを用いて成型した製品である為、独特な弾性によりソフトな歩行感が得られ、転倒時の衝撃をやわらげる効果があります。 弾性層自体でなくポーラスである為、適度の透水性があり雨水等が比較浸透し易い、また歩行の際の弾性による歪等により比較的滑り難い等の特徴があります。 製品自体の劣化が少ない為、独特の弾性を維持します。 下層に再生材料を使用した「地球に優しい」製品です。
材質表層:カラーゴムチップ、下層:リサイクルゴム 寸法(mm)300×300×15 適応下地モルタルコンクリート・鉄板 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(11枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(5個)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ステンレス材加工用。中加工用。 材種235
1箱(5個)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。 セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き 危険物の類別非危険物
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

イスカルカムリング チップ XCGT-DT
エコ商品
カムリング用面取チップです。
用途穴あけ加工用。 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。一般旋削鋼加工用。荒加工用。
仕様●チップ形状:三角形●刃長(mm):13●厚さ(mm):9.525●コーナ半径(mm):5●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:バーピーリング●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:579-7560 アズワン品番65-8260-25
1セット(5個)
51,080 税込56,188
4日以内出荷

最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34401A0とZ34401A1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(10個)
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。 ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
質量(kg)0.76 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×150×45 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
欠品中

最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33501J01とZ33501J11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セレート切れ刃チップです。エコノミータイプです。
用途フライス加工用。 仕様D チップ COAT トラスコ品番162-9930 材質超硬+鉄・SUS用コーティング
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷


dmini-maxi[mm]:8-->12-3-->10、Tips:45° 45°の先端として利用可能。 同形状のチップ2個入り。
用途スナップリングプライヤー 質量(g)10 寸法d(mm)0.9
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷


イスカルISOミーリング チップ SEMN
エコ商品
重切削加工用チップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398 税込5,938
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷